- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 冷却(制御機器)
- 小型 ファンモーターのおすすめ人気ランキング
小型 ファンモーターのおすすめ人気ランキング
2025/12/04更新202件の「小型 ファンモーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型モーターファン」、「ファンモーター」、「薄型 ファン」などの商品も取り扱っております。
モーター
くま取りモータ
保護方式
インピーダンスプロテクト
形状
角形
種類
ACファン
使用温度範囲(℃)
-30~+60
周波数(Hz)
50/60
材質(フレーム)
アルミニウム
保存温度範囲(℃)
-30~+70(結露なきこと)
使用電圧範囲
各型番ごとの電圧±10%
材質(羽根)
樹脂
サイズ(mm)
80×80
期待寿命(時間)
25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)
1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
材質(フレーム)
アルミダイカスト
材質(羽根)
ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
形状
角形
特性
標準/小型/薄型
ファンモータは超軽量で小型であり、かつ超薄型が特長です。こうしたことで、省スペース、軽量を重視する筐体へ組み込む際に非常に有利です。
独自の回路設計により、振動は限りなく低く抑えられております。また、コンピュータ設計による羽根の形状は、大風量に対しても騒音は極めて小さく抑えられております。
自動安全装置により、ファンモータが拘束されても焼損防止機能が働きますので心配ございません。また、漏洩磁束が極めて少ないので、ディスプレー等の近くでの使用も可能となっております。
形状
角形
種類
DCファン
特性
小型/薄型/高風量/低騒音/軽量
最適クーリングを実現する軸流ファン。
低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。
軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)
50/60
規格
UL/CSA
保存温度(℃)
-40~+85(氷結しないこと)
材質(フレーム)
アルミダイカスト
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部
使用周囲温度(℃)
-30~+70(氷結しないこと)
使用周囲湿度
25~85%RH
絶縁耐圧
AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部
許容電圧変動
定格電圧の85~110%
材質(羽根)
ガラス入ポリカーボネート
保護方式
インピーダンスプロテクト
特性
標準
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)
25
形状
角形
質量(g)
110
種類
DCファン
材質(フレーム)
樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保護機能
拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)
80×80
特性
標準
仕様
ファン拘束:定格電圧にて72時間拘束されてもコイル焼損なきこと、電源極性逆接続:定格電圧にて短時間逆接続されても破壊なきこと
厚さ(mm)
10
質量(g)
16
種類
DCファン
使用温度範囲(℃)
-10~+60
温度上昇
コイル:50℃以下 (定格電圧、抵抗法にて)、外郭:20℃以下 (定格電圧、熱電対法にて)
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
測定条件
耐湿試験:85℃、95%RH、240時間
プロペラ
プラスチック
引張強度(N)
リード線:9.8(1本/15秒で切断なきこと)
材質(ケーシング)
プラスチック
リード線
UL1061、AWG26
材質(軸受)
ボールベアリング
サイズ(mm)
□40
耐振性
振動数:10~55Hz、複振幅:0.75mm、印加方向:X・Y・Zの3方向、印加時間:各方向10分間
絶縁耐圧(V)
AC500(1分間 (リード線~ケース間))
期待寿命(時間)
40℃にて:50000(寿命とは定格電圧印加にて連続通電したとき、電流値:+15%以上、回転速度:-15%以下になった状態)
仕様
リブ付き
形状
角形
種類
DCファン
材質(フレーム)
樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保護機能
拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
保存温度範囲(℃)
-30~+70(結露なきこと)
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)
40×40
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)
500(リード線導体部・フレーム間)
小型・薄型・軽量・低騒音(MCタイプ)。
形状
角形
厚さ(mm)
14.5
質量(g)
約40
種類
DCファン
最大風量(m3/min)
0.36
材質(フレーム)
ABS/PBTアロイ
使用温湿度範囲
-10~60℃/35~85%RH
保管温湿度範囲
-20~70℃/35~85%RH
音圧レベル(dB)
23
取付角寸法(mm)
62×62
最大静圧(Pa)
20
材質(軸受)
滑り止め軸受
材質(インペラ)
ABS/PBTアロイ
定格回転速度(min-1[r.p.m])
2900
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
小型/薄型/低騒音/軽量
低騒音・軽量タイプ。
厚さ(mm)
12.2
形状
角形
質量(g)
約20
種類
DCファン
材質(フレーム)
ABS/PBTアロイ
使用温湿度範囲
-10~60℃/35~85%RH
保管温湿度範囲
-20~70℃/35~85%RH
取付角寸法(mm)
41×41
材質(軸受)
滑り止め軸受/玉軸受
材質(インペラ)
ABS/PBTアロイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
低騒音/軽量
低価格型のDCファンモーターです。
ケース・筐体の熱対策にご利用ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
モーターケース・ケーシング:アルミダイカスト、ランナー:アルミニウム
色
ダークグレー
タイプ
ファン単体
規格
UL 507、CSA C22.2 No.113、EN 60950-1、IEC 60950-1
電源
AC
温度上昇
45℃以下。(常温常湿において連続運転後、温度が一定になったとき、温度計法でモータ部ケース表面を測定した値)
軸受名称
ボールベアリング
絶縁抵抗(MΩ)
100以上。(DC500Vメガー、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)
使用周囲湿度
85%以下(非結露)
絶縁階級
E種(120℃)[UL/CSAはA種(105℃)で認定されています。]
絶縁耐圧
異常無し。(50Hz 1.5kVを1分間印加、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)
使用電圧範囲
±10%(各電圧共)
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)
25
材質(フレーム)
樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
形状
角形
質量(g)
90
種類
DCファン
保護機能
拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
サイズ(mm)
60×60
形状
角形
厚さ(mm)
38
質量(g)
550
種類
ACファン
使用温度範囲(℃)
-30~+60
周波数(Hz)
50/60
モーター
くま取りモータ
入力方式
端子
材質(フレーム)
アルミニウム
保存温度範囲(℃)
-30~+70(結露なきこと)
使用電圧範囲
各型番ごとの電圧±10%
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)
120×120
保護方式
インピーダンスプロテクト
期待寿命(時間)
25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)
1500(入力端子・フレーム間)
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。
部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。
交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
材質(フレーム)
アルミダイカスト
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
仕様
期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%
形状
角形
種類
ACファン
使用温度範囲(℃)
-30~+60(結露がないこと)
保護機能
焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止)
使用電圧範囲
各型番ごとの電圧±10%
期待寿命(時間)
25000
羽根形状とフレーム構造に流体力学的な工夫をこらした低騒音・軽量タイプ。
形状
角形
厚さ(mm)
8
質量(g)
約2.3
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC5
材質(ハウジング)
LCP樹脂
使用温湿度範囲
-10~60℃/35~85%RH
保管温湿度範囲
-20~70℃/35~85%RH
材質(カバー)
SUS
使用電圧範囲(V)
4.5~5.5
取付角寸法(mm)
17×17
材質(軸受)
滑り止め軸受
材質(インペラ)
ABS・PBTアロイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。
部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。
交流電源を接続するだけで簡単に動作します
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
仕様
期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%
形状
角形
種類
ACファン
使用温度範囲(℃)
-30~+60(結露がないこと)
周波数(Hz)
50/60
スピードタイプ
標準スピード
モーター
くま取りモータ
入力電圧(V)
AC100
入力方式
リード線導体部
材質(フレーム)
アルミニウム
保護機能
拘束時焼損保護機能
使用電圧範囲
各型番ごとの電圧±10%
材質(羽根)
樹脂
サイズ(mm)
60×60
保護方式
インピーダンスプロテクト
期待寿命(時間)
25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)
1500(リード線導体部・フレーム間)
直径40mmの超小型USBファンです。
小型パソコンやHDDケース内に取付て、ケース内の温かい空気を吸い出すことができます。
超小型で騒音が小さく目立たないため、存在が分からないよう隠して使うことができます。
質量(g)
44
外形寸法(mm)
40×40×10
電流(A)
0.15
電圧(V)
5
回転数(min-1[r.p.m])
5500
騒音値(dB)
22
ケーブル長(cm)
USB:約70
軸受種類
1ボールベアリング
最大風量(CFM)
5.1
商品タイプ
扇風機
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
厚さ(mm)
10
仕様
リブ付き
形状
角形
質量(g)
19
種類
DCファン
使用温度範囲(℃)
-10~+60
材質(フレーム)
樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保存温度範囲(℃)
-30~+70(結露なきこと)
リード線
(+)赤色、(-)黒色または青色、(センサ)黄色
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)
40×40
期待寿命(時間)
40000(60℃)、70000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)
500(リード線導体部・フレーム間)
モーター
くま取りモータ
材質(フレーム)
アルミニウム
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
適合
(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)
形状
角形
厚さ(mm)
25
質量(g)
370
種類
ACファン
使用温度範囲(℃)
-30~+60
周波数(Hz)
50/60
入力方式
端子
保存温度範囲(℃)
-30~+70(結露なきこと)
使用電圧範囲
各型番ごとの電圧±10%
サイズ(mm)
120×120
期待寿命(時間)
25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)
1500(入力端子・フレーム間)
羽根形状とフレーム構造に流体力学的な工夫をこらした低騒音・軽量タイプ。
形状
角形
厚さ(mm)
10
質量(g)
約7
種類
DCファン
材質(フレーム)
ABS/PBTアロイ
使用温湿度範囲
-10~60℃/35~85%RH
保管温湿度範囲
-20~70℃/35~85%RH
取付角寸法(mm)
25×25
材質(軸受)
滑り止め軸受
材質(インペラ)
ABS/PBTアロイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
低騒音