小型リチウムイオンバッテリーの販売特集

小型リチウムイオンバッテリー」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から小型リチウムイオンバッテリーに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

リチウムイオンポリマー電池 DATA POWER TECHNOLOGY

販売価格(税別) 719 税込791
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
DATA POWER TECHNOLOGY リチウムイオンポリマー電池 1個 レビュー:(41件すべてのレビューを見る)

【特長】安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 制御機器・PLC・リレー > PLC(プログラマブルコントローラ) > PLCその他関連用品

6Ah Li-ionバッテリー ペンギンワックス

販売価格(税別) 34,900 税込38,390
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ペンギンワックス 6Ah Li-ionバッテリー 1台

【特長】持ちやすさも考えたニューケースデザイン。 高い安全性・小型・高出力。 メモリー効果がなく、継ぎ足し充電OK。

オフィス家具/照明/清掃用品 > 清掃用品 > 高圧洗浄機・スチームクリーナー > 高圧洗浄機用アクセサリー > その他高圧洗浄機用部品・オプション

リチウムイオンバッテリ(14.4V) BL1430B マキタ

販売価格(税別) 12,900 税込14,190
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マキタ リチウムイオンバッテリ(14.4V) BL1430B 1個 レビュー:(31件すべてのレビューを見る)

【特長】ニカド、ニッケル水素バッテリに対し格段の高性能を発揮します。 小型・軽量 継ぎ足し充電が可能 長期保存に強い

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > バッテリー・充電器 > バッテリー

リチウムイオン小型バッテリーセット 空調服

販売価格(税別) 6,100 税込6,710
3営業日後以内
空調服 リチウムイオン小型バッテリーセット 1セット レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】従来品から約65%、重量比約59%小型化しました。 1ボタンでの簡単操作。ゆらぎモード。 脱着が用意な新開発ホルダー・落下防止紐付き。【用途】空調服オプションパーツ

安全保護具・作業服・安全靴 > 作業服 > 空調ウェア・服 > アクセサリ 空調ウェア・服

AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERY

販売価格(税別) 8,990 税込9,889
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
AZ BATTERY AZリチウムイオンバッテリー 1個 レビュー:(37件すべてのレビューを見る)

【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。 鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。 鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。 AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。 コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。 保証期間12か月または2万km。 バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。 バッテリー内部にBMSを搭載。 他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。【用途】※車両のアイドリング時/走行時の充電電圧が13.5V以下、14.8V以上の車両にはご使用できません。 ※下記車両にはご使用できない場合がございます。 GPSナビゲーション、グリップヒーター等の電装パーツを装備している車両 エンジンカスタム、その他改造している車両。 ※下記充電器は使用しないでください。 最大充電電圧が14.8V以上の充電器。 サルフェーション溶解機能等の電圧上昇機能が付いている充電器。

バイク用品 > バイク部品 > 電装 > バッテリー > リチウムバッテリー

リチウムイオン小型バッテリー 空調服

販売価格(税別) 4,890 税込5,379
3営業日後以内
空調服 リチウムイオン小型バッテリー 1個 レビュー:(2件すべてのレビューを見る)

【用途】空調服オプションパーツ

安全保護具・作業服・安全靴 > 作業服 > 空調ウェア・服 > アクセサリ 空調ウェア・服

モバイルバッテリー 20000mAh 50W USB出力 × 1ポート タイプC入出力 × 1ポート パソコン スマホ エレコム

販売価格(税別) 10,900 税込11,990
0営業日後以内
エレコム モバイルバッテリー 20000mAh 50W USB出力 × 1ポート タイプC入出力 × 1ポート パソコン スマホ 1個

【特長】Power Deliveryに対応した、対応機種を超高速充電できる20000mAhモバイルバッテリーです。 USBコンプライアンステストに合格した信頼性の高い製品である証の、USB-IFのPower Delivery (パワーデリバリー)規格正規認証品です。 USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 Bluetoothヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる低電流モードを搭載。 モバイルバッテリー本体を約3時間40分で充電でき、チャージ時間を大幅に短縮することができます。 ※45W出力以上のAC充電器にType-C-Type-Cケーブル(USB-C)を接続し充電した時間です。 USB Aポート、Type-Cポートをそれぞれ1ポートずつ搭載しており、2ポート合計50Wの出力が可能な高出力モデルです。 本製品(バッテリー容量20000mAh)でスマートフォンを約6.6回充電可能です。 ※満充電をした本製品を用い、バッテリー容量が約1800mAhのスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 Type-C-Type-CとUSB A to Type-Cケーブル(1.0m)を付属しています。 付属のケーブルを本製品の充電用USB(Type-C)ポートに接続し、対応したACアダプタに接続することで充電可能です。 Type-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面で挿すことが可能です。 iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、iPhoneも充電可能です。 電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8714に準拠した安全設計です。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能を備えたあんしんの回路設計です。 ※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。【用途】充電の少なくなったスマホやパソコン、タブレットを充電できるモバイルバッテリーです。

オフィスサプライ > PC > スマートフォンアクセサリ > USB充電・データ転送ケーブル > Type-Cケーブル

リチウムイオン充電池7424 TJMデザイン(タジマツール)

販売価格(税別) 9,590 税込10,549
1営業日後以内
TJMデザイン(タジマツール) リチウムイオン充電池7424 1個

【特長】タジマレーザー墨出し器 専用リチウム充電池【用途】GEEZAセンサー/ZEROGセンサー/ZERO BLUE用リチウム充電池

測定・測量用品 > 測量用品(土木/建設) > 水平器・水準器・墨出器 > 墨打器/墨差し > レーザー墨出器 > レーザー墨出器本体

Canon カメラ用バッテリーパック LPシリーズ Canon

販売価格(税別) 5,690 税込6,259
3営業日後以内
Canon Canon カメラ用バッテリーパック LPシリーズ 1個

【特長】小型大容量のリチウムイオンバッテリー (DC7.2V ・ 1120mAh) です。

オフィスサプライ > 家電 > カメラ・ビデオカメラ > カメラアクセサリ > カメラ用バッテリー・充電器

リチウム電池 LIXIL(INAX)

販売価格(税別) 3,990 税込4,389
0営業日後以内
LIXIL(INAX) リチウム電池 1個 レビュー:(11件すべてのレビューを見る)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > 洗面所用品 > 洗面所アクセサリー > その他洗面所アクセサリー

12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA

販売価格(税別) 2,390 税込2,629
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
台湾YUASA 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個 レビュー:(372件すべてのレビューを見る)

【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。 優れたコストパフォーマンス。 バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

バイク用品 > バイク部品 > 電装 > バッテリー > 液入りタイプ(電解液注入済)

充電式バッテリー(リチウムイオンタイプ) フジフイルム

販売価格(税別) 4,190 税込4,609
0営業日後以内
フジフイルム 充電式バッテリー(リチウムイオンタイプ) 1個 レビュー:(2件すべてのレビューを見る)

オフィスサプライ > 家電 > カメラ・ビデオカメラ > カメラアクセサリ > カメラ用バッテリー・充電器

ハンディ・マノメータ PG用リチウム電池 東芝

販売価格(税別) 3,390 税込3,729
0営業日後以内
東芝 ハンディ・マノメータ PG用リチウム電池 1個 レビュー:(2件すべてのレビューを見る)

測定・測量用品 > 測定用品 > 圧力・流量測定 > 差圧計

「小型リチウムイオンバッテリー」の関連特集

バッテリー 3.7v

バッテリー 3.7v

リチウムイオンポリマー電池やSG-339R専用充電池など。

バッテリー 3.7vの販売特集

充電式リチウムポリマー電池

充電式リチウムポリマー電池

リチウムイオンポリマー電池やリチウム電池も人気!

充電式リチウムポリマー電池の販売特集

リチウムイオン 3.7v

リチウムイオン 3.7v

リチウムイオンポリマー電池やリチウムイオン充電池ほか、いろいろ。

リチウムイオン 3.7vの販売特集

リチウムイオン充電池

リチウムイオン充電池

リチウムイオン充電池やリチウムイオンポリマー電池ほか、いろいろ。

リチウムイオン充電池の販売特集

リチウム電池 パック

リチウム電池 パック

リチウムイオン電池パックやリチウムイオンバッテリーパックなどのお買い得商品がいっぱい。

リチウム電池 パックの販売特集

3.7 v リチウム イオン 電池

3.7 v リチウム イオン 電池

リチウムイオンポリマー電池やリチウムイオン電池パックなど。

3.7 v リチウム イオン 電池の販売特集

5vバッテリー

5vバッテリー

リチウムイオン小型バッテリーやモバイル充電バッテリー 約6200mAhなどのお買い得商品がいっぱい。

5vバッテリーの販売特集

Verde

Verde

スマートフォン用USB3.1ケーブル(C-C、PD対応)やUSBケーブル C-C Type-Cケーブル 3A出力 PD対応 ブラックほか、いろいろ。

Verdeの販売特集

7.4vリチウムイオンバッテリー

7.4vリチウムイオンバッテリー

リチウムイオン大容量バッテリー BTUL1やリチウムイオンポリマー電池などのお買い得商品がいっぱい。

7.4vリチウムイオンバッテリーの販売特集

リチウムイオンバッテリ

リチウムイオンバッテリ

AZリチウムイオンバッテリーやマキタ リチウムイオンバッテリなどの「欲しい」商品が見つかる!

リチウムイオンバッテリの販売特集

ファンバッテリー

ファンバッテリー

付属品 NZ-BTPWB 空調服 大容量バッテリー白ファンセットやリチウムイオン大容量バッテリー BTUL1など。

ファンバッテリーの販売特集

充電式リチウムイオンバッテリー

充電式リチウムイオンバッテリー

充電式リチウムイオンバッテリーや充電式バッテリー(リチウムイオンタイプ)などの人気商品が勢ぞろい。

充電式リチウムイオンバッテリーの販売特集