小型led電球のおすすめ人気ランキング

2024/06/16更新
113件の「小型led電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「17口金 LED 50W」、「led電球 e17 人感センサー」、「e17 led 人感センサー」などの商品も取り扱っております。
1個ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小形電球40形相当の明るさ 約200°の広配光タイプ 断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量・コンパクト設計ワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用 定格電圧(V) 100 50/60Hz共用 寿命 40000時間
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,490 税込1,639
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
1箱(2個)
809 税込890
当日出荷

1個
2,990 税込3,289
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


従来のナツメ球にそのまま置き換えできます。長寿命で消費電力も少ないため、大変経済的です。
用途常夜灯や装飾照明などにおすすめです。 口金 E17 仕様 密閉型器具:不可 材質 ガラス 全長(mm) 50 質量(g) 7 消費電力(W) 0.5 外径(Φmm) 20 定格電流(A) 0.017 全光束(Lm) 25 定格寿命(時間) 約40000 色温度(K) 2700 光源色 電球色相当 設置場所 屋内 ガラス色 クリア RoHS指令(10物質対応) 対応 調光方式 非対応 電球の種類 LED
1個
479 税込527
当日出荷

トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 誤挿入防止ソケットに対応します。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パナソ二ック独自の斜め取り付け専用タイプ・約40000時間の長寿命。
用途廊下・階段等。 種別 小型電球タイプ6W(斜め専用) 長さ(mm) 67 質量(g) 45 種類 LED 周波数(Hz) 50/60共用 電流(A) 0.11 電圧(V) 100 口金 E17 外径(Φmm) 35 定格消費電力(W) 6 定格寿命(時間) 40000 電球形状 小型電球タイプ 電球の種類 LED
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用 定格入力電流(A) 0.014 定格平均寿命(時間) 30000
1個
1,290 税込1,419
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,790 税込4,169
当日出荷

この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応
1個ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)