屋外掲示用のおすすめ人気ランキング
2023/09/21更新134件の「屋外掲示用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水 掲示」、「アルミ屋外用掲示板」、「アクリル掲示板」などの商品も取り扱っております。

【特長】プラスチック・ガラス・金属・木材などに強力に接着し、雨風に強く凸凹面にもよくつきます。 基材が布なので、手でもまっすぐ切れます。 グリーンマーク取得【用途】ポスターなどの屋外掲示に。 ガラス・金属・プラスチック等のパネル固定に。


【特長】パソコンで作った告知書類を屋外掲示できます。 雨天使用が可能です。

【特長】前4辺フレームを専用オープナーで開ける仕様。手で開けにくい形状なので、掲示物へのいたずら、盗難対策に効果的です。


【特長】フロントオープン型のパネル搭載で低価格を実現した定番シリーズ! ハイクオリティなスタンド

【特長】フレーム4辺開閉式なのでポスターの差替えが簡単に行えます。工場・オフィス・店舗のポスター掲示には最適です。屋外での使用が可能です。※ポスターは防水加工をしてください。【用途】壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に


【特長】危険予知活動内容掲示や、パソコン等で製作したオリジナル書式の掲示に最適です。透明樹脂カバーはゴムマグネットで吸着するので開閉が楽に行えます。防雨構造になっており、屋外使用時でも雨が入りにくく安心です。下板は丈夫なアルミ製、記入時の下敷きとしても機能します。用紙を数枚重ねて格納できるので、記録確認も容易に行えます。【用途】工事現場、工場等での掲示に。

【特長】屋外防水仕様(パックシート仕様)のポスターグリップ、タンパーグリップパネルにご使用いただけます。 表面が透明の塩ビ板1mmと裏面が軟ビ0.5mmの袋状のカバーです。中に掲示物を入れ、雨から守ります。

【特長】アルミ枠の防滴・壁付型、省スペースタイプ(薄型)の屋外用掲示板。 厚み60mmの薄型タイプです。 防滴型には屋外用の防水性能はありませんので、 軒下等の直接雨がかからない場所に設置して下さい。 引戸は透明ガラス、又はアクリルの2パターンにてご用意しております。


【特長】庇付きのアルミ枠の壁付型屋外用掲示板です。

「屋外掲示用」関連の人気ランキング
防水 ポスターフレームポスターグリップパネル PG-32R (屋外用・防水パックシート付)やマルチボード(防雨型)裏マグネット付 ビニール 340×238mmなど。 防水 ポスターフレームの人気ランキング |