屋外用カーペットのおすすめ人気ランキング

2026/04/10更新
97件の「屋外用カーペット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外用 マット」、「業務 用 カーペット」、「ロールカーペット」などの商品も取り扱っております。
パンチカーペット(スタンダード)カット品巾1820mm ツジトミランキング1位
耐久性・耐摩擦性のすぐれた重歩行用パンチカーペット。
幅(mm)1820厚さ(mm)約3.8タイプカット品防炎性能試験番号ES790569RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J04-42053-02)
1巻
13,980税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(420種類の商品があります)

人工芝 ロールタイプ モノタロウランキング2位
ロールタイプでお好みの長さにカットできます。 水はけ用の穴が開いており透水性があります。 芝面を内巻きにしてあるので施工が簡単です。
用途玄関、ベランダ、屋上、店舗等に。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。仕様透水性あり種別透水材質ポリプロピレン幅(mm)910厚さ(mm)約7関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(10m)ほか
4,798税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

マット クッション性のあるタイプ モノタロウランキング3位
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。材質PVC厚さ(mm)6関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

パンチカーペット(防炎・ロールタイプ) ワタナベ工業ランキング4位
不織布タイプの耐久性に富んだカーペットタイプの敷物です。簡単施工であらゆる場所に対応できます。防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO050126)
用途立作業の足元、工場通路、展示会のディスプレーに。幅(mm)910長さ(m)30厚さ(mm)3質量(kg)19サイズSタイプロールタイプ
1巻
23,900税込26,290
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

タイルカーペットTG-1707 東リランキング5位
優れたコストパフォーマンス。安心の日本製。防炎・制電タイルカーペット。
用途会議室など、少人数の空間に最適。厚さ(mm)6パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6)材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布防炎性能試験番号E0090217
1枚ほか
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

耐久性・耐摩擦性のすぐれた重歩行用パンチカーペット。
幅(mm)910厚さ(mm)約3.8タイプカット品防炎性能試験番号ES790569RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J04-42053-02)
1巻
6,698税込7,368
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(421種類の商品があります)

耐久性・耐摩擦性のすぐれた重歩行用パンチカーペット。
幅(mm)1820長さ(m)25厚さ(mm)約3.8タイプロール品防炎性能試験番号ES790569RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J04-42053-02)
1巻(25m)
53,980税込59,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

人工芝面を内巻きにした簡単に施工できる汎用タイプの人工芝です。
用途工事現場の通路や屋上、テラスなどに。グリーン材質表面:ポリプロピレン(PP)、裏面:合成ゴム(SBR)幅(mm)910厚さ(mm)6
1巻
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

用途事務所、通路、ロビー、ホールなどに。サイズ(cm)50×50材質(パイル)ポリプロピレン100%厚さ(mm)約6材質(裏)PVCパイル長(mm)約3関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)制電性(KV)1以下パイル密度1/10G
1箱(10枚)
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

自由なサイズにカットできる、汎用タイプ人工芝。
用途ベランダ、テラス、店舗装飾などに。建築現場の通路や、養生にも最適。厚さ(mm)6グリーン長さ(m)30材質(表面/裏面)ポリプロピレン(PP)/合成ゴム(SBR)
1巻
8,998税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

簡単施工できるロールタイプの国産パンチカーペットです。 バージン原料で生産しております。防炎適合品です。
用途イベント施設、家庭、ホテルなど材質ポリプロピレン SBR樹脂厚さ(mm)3.2グレータイプロール長さ(m)30防炎性能試験番号EO860028販売区分業務用
1本
20,980税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

人気の人工芝にリアルなタイプが登場! しっかりとした35mmの厚み、打ち込み本数約14700本/m2の本格派! 青々とした芝・若い芝・枯れた芝・若いウェーブ状の芝を混ぜることでリアルな質感を表現しました! 一番長い芝はC型に加工しているので、ヘタりにくくボリューム感が持続します。 ロールタイプでお好みの長さにカットできます。裏面からカッターの刃を入れていただきますとスムーズに切れます。 水はけ用の穴が開いており透水性があります。 芝面を内巻きにしてあるので施工が簡単です。
用途玄関、ベランダ、屋上、店舗等に。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。幅(m)1長さ(m)10仕様透水性あり材質PP+PE厚さ(mm)35打込本数約14700本/m2穴間隔(mm)横:10~250、縦:100±20関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(10m)
11,980税込13,178
当日出荷

エントランスや共用廊下などの養生に適しています。
用途仮設イベント、業務用施設、ホテルなど長さ(m)30材質ポリプロピレン+ポリエステル
1本(30m)
23,980税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

耐久性・耐摩擦性のすぐれた重歩行用パンチカーペット。
幅(mm)910長さ(m)25厚さ(mm)約3.8タイプロール品防炎性能試験番号ES790569RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J04-42053-02)
1巻(25m)
26,980税込29,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

柔らかい素材で、加工が簡単です。
用途通路、水周りなどに。材質塩化ビニール(PVC)幅(mm)920厚さ(mm)2質量(kg)17タイプロールタイプ長さ(m)10
1巻
31,980税込35,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ミヅシマ工業コロナ22 910mmX25m
多目的に使用可能なパンチカーペットです。 ホルムアルデヒド対策品。
用途床材保護。 パンチカーペット。 屋内用。 ホルムアルデヒド対策品。幅(mm)910長さ(m)25厚さ(mm)3.3質量(kg)16.5タイプロールタイプ
1巻
35,980税込39,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

クッション性がある為、キズからの養生に最適。裏面滑り止め&浸透防止フィルム付。自由にカット出来て、ほつれにくい。
用途フェルト繊維の為、塗料の跳ね防止に。塗装養生、建築養生に。長さ(m)10材質リサイクル繊維・合成繊維約85% 綿約15%幅(m)1
1本
1,898税込2,088
当日出荷

ワタナベ工業ファインコード FC
表面がループタイプのパンチカーペット。裏面ラバー付きですので、クッション性に優れ、施工が容易です。自由なサイズにカットできます。
用途一般家庭から、店舗、現場事務所、休憩所等に。長さ(m)20厚さ(mm)5
1巻
32,980税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

屋外用として特別に作られた屋外ラグは空間をより美しく居心地の良い雰囲気にします。従来のカーペットは屋外で使用すると劣化・変色が短期間で起こりますが、Garden Rug(ガーデンラグ)は紫外線に強い繊維を使用している為、屋外でも使用可能です。裏面にも工夫しており、水が抜ける様に仕上げております。夏場、デッキは非常に熱くなりますが、ラグを敷くことで暑いという体感を軽減されます。また、冬場もラグを敷くだけでデッキだけの空間と温かみが違います。上品な仕上がりを維持しながら屋外で日光や雨などに対して優れた性能を発揮するように設計されています。数十年にわたる経験から、屋内用ラグから創造した色相、デサイン、鮮やかな風合い、付加価値の有る原糸を組み合わせて類のない屋外空間にします。屋外で使用する事を目的としておりますので、一般的な家庭用カーベットより耐光性に優れている屋外用カーペットです。日本防炎協会の防炎性試験基準もクリアしており、燃え広がりにくくなっております。防カビ加工により、カビの繁殖を抑える事ができます。特殊技術により、雨水などが速やかに抜けられ、かっ速乾性をもたらす加工をしております。デッキの上に敷くことで、日射によるデッキの表面温度上昇を抑えられます。汚れたデッキであっても、ラグを敷く事で目立ちにくくなりリフォ ー ムするコストも抑える事ができます。屋外空間の様々な床材や家具とも調和できる柄と色を採用しています。屋外用ファニチャー(ガーデンファニチャー)と組み合わせることで空間を演出します。
用途屋外用(屋内でも使用可)仕様【耐光堅牢度】JIS A 1218 / 処理時間:1000時間 / 試験結果:4-5級タイプ屋外用番号【防災】E2230351抵抗【かび】JIS A 2911 4週間後判定0(カビの発生が見られない)パイル長(mm)約9-3(±0.5)密度1/8G透水係数(cm/s)JIS A 1218 8.53×10-2全厚(mm)10(±0.5)組成ポリプロピレン100%
1枚
42,980税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

防草シートが一緒にロールされて一体になった「防草シート付きリアル人工芝」。 人工芝と防草シートが一緒にロールされているので1度の施工作業で簡単。 防草シートはフチ付きなので、複数ロールを並べて敷く際に継ぎ目もしっかり防草。 お子様、ペットにも安心の低ホルムアルデヒドを実現。芝生の裏面には水抜き穴付きで水はけ抜群。 敷きたい場所に合わせて自由自在にカット可能。 カッターやハサミで簡単にカットすることができ、敷きたい場所に合わせて敷くことができる。
用途ベランダ等の芝生マット、人工芝マットとして材質芝:ポリエチレン・ポリプロピレン、土台:ポリプロピレン、U字ピン:スチール、防草シート:ポリプロピレン丈(mm)芝:35
1巻ほか
4,298税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)