屋外盤キャビネットのおすすめ人気ランキング

2026/01/12更新
136件の「屋外盤キャビネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水 分電盤 屋外」、「屋外用キャビネット」、「制御盤ケース」などの商品も取り扱っております。
機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。メーターパネルはフカサ方向にスライドできますので、フカサ調整が可能です。メーターパネルの開閉には、平面ハンドル(H-11AN)を使用しています。天面には照明パネルの取付けが可能です。利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています。
塗装色 ライトベージュ(5Y7/1) 材質 寸法D(mm) 81 寸法W(mm) 116 ハンドル 防水平面ハンドル(H-87)(キーNo.N200) 保護等級 IP54 寸法U(mm) 181 寸法V(mm) 93 設置場所 屋外用 寸法R1(mm) 55 寸法R2(mm) 108 材質(基板) 鉄製2.3mm キャビネット板厚(mm) 扉:2.3。ボデー:2.3。屋根:2.3。基台:3.2、4.5。メーターパネル:2.3。下面開口プレート:1.6 扉形式 片扉
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm) (扉)1.2/(ボデー)1.2 ハンドル 小型平面ハンドル(キーNo.N200) 保護等級 IP44 扉開閉方式 片開 設置場所 屋外 塗装 粉体塗装 材質(基板) 鉄製
1面
6,598 税込7,258
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

材質にステンレス鋼板製を使用、耐候性・耐塩性・耐蝕性に優れています。 屋根部がドア面より突き出ないため屋内屋外兼用でご利用できます。
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

仕様 水切構造。防塵、防水パッキン付 材質 ハンドル 防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200) 保護等級 IP44 設置場所 屋外用 材質(基板) 鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応) 対応 キャビネット板厚(mm) 扉:1.6。ボデー:1.6。メーターパネル:1.6
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 開閉可能なメーターパネル付です。 監視窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。
有効深さ(mm) 180 塗装色 クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1) 仕様 屋外水切防水形 ハンドル 防水スイングハンドル(キーNo.G200N)。小(PH-89-3P) 保護等級 IP44 扉開閉方式 片開 材質(ボディ) 鉄 1.6mm アース端子 銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(基板) 鉄製 2.3mm 材質(扉) 鉄 1.6mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
36,980 税込40,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 水切構造、防塵、防水パッキン付 種別 屋根付 材質 ハンドル 防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ) 保護等級 IP44 寸法C1(mm) 222 設置場所 屋外用 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャビネット板厚(mm) 扉:1.6、ボデー:1.6
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)

大型の分電盤・制御盤に適したキャビネット
材質 鉄板製 保護等級 IP44 構造 水切・防水・パッキン付 使用場所 屋外用、自立形 キャビネット板厚(mm) ドア2.3、ボデー2.3、屋根2.3、基台(チャンネルベース)3.2 取付基板 鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
1個
85,980 税込94,578
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

制御盤の組込みに最適な屋外用キャビネット
材質 鉄板製 構造 水切・パッキン付/扉面にルーバー付 使用ハンドル KH-110A(キー付防水平面ハンドル小) 使用場所 屋外用、露出形 キャビネット板厚(mm) ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6 取付基板 鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

材質 鉄板製 保護等級 IP44 構造 水切・防水・パッキン付 使用ハンドル KC-50(キャッチ錠) 使用場所 屋外用、露出形 ドア 片扉 キャビネット板厚(mm) ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6、ガラス3.2 取付基板 鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm) (扉)1.2/(ボデー)1.2 保護等級 IP44 扉開閉方式 片開 設置場所 屋外 塗装 粉体塗装 RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
6,598 税込7,258
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

鉄板製/屋外用/木製基板 IP55をクリアした防水防塵性の高いキャビネットです。(片扉に適用) キャビネット本体は、ボデーと屋根のつなぎ目がない全溶接構造です。防錆性能が大幅に向上しました。
材質 鉄板 形状 屋外用 露出形 タイプ 水切・防水・パッキン付 板厚(mm) 1.6(ドア)、1.6(ボデー) ハンドル KH-100(キー付防水平面ハンドル) 取付基板 木製基板 15mm/方眼目盛付
1個
13,880 税込15,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)

仕様 水切構造。防塵、防水パッキン付 材質 ハンドル 防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200) 保護等級 IP44 寸法C1(mm) 272 設置場所 屋外用 材質(基板) 鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応) 対応 キャビネット板厚(mm) 扉:1.6。ボデー:1.6
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス。内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
塗装色 ライトベージュ(5Y7/1) 材質 ステンレス(SUS304) ハンドル 小型平面ハンドル(キーNo.N200) 保護等級 IP44 設置場所 屋外用 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャビネット板厚(mm) 扉、ボデー:1 扉形式 片扉
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

有効深さ(mm) (メーター取付部)160、(スイッチ部)173 仕様 屋内屋外兼用・水切防水形。2段ドア 板厚(mm) (ドア/ボデー)1.6 ハンドル 取り外しハンドル。メーター部:PH-52(封印付)。スイッチ部:PH-53 保護等級 IP44 材質(ボディ) アース端子 銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(基板) 木製 材質(扉) 基板厚(mm) (メーター部)25、(スイッチ部)12 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッキン 付(発泡ポリウレタン) 材質(窓) 3mm強化処理ガラス 材質(窓枠) 樹脂製
1パックほか
39,980 税込43,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様 水切構造。防塵、防水パッキン付 材質 ハンドル 防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200) 保護等級 IP44 扉開閉方式 片扉 寸法C1(mm) 142 設置場所 屋外用 材質(基板) 鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応) 対応 キャビネット板厚(mm) 扉:1.6。ボデー:1.6
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

大型の分電盤・制御盤に適したキャビネット
材質 鉄板製 保護等級 IP44 ベージュ(マンセル5Y7/1) 構造 水切・防水・パッキン付 使用場所 屋外用、自立形 ドア 片扉 キャビネット板厚(mm) ドア2.3、ボデー2.3、屋根2.3、基台(チャンネルベース)3.2 取付基板 鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付、メーターパネル 2.3mm
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

有効深さX(mm) 182 塗装色 ライトベージュ(5Y7/1) 仕様 水切構造。防塵、防水パッキン付 材質 ハンドル キャッチクリップ(ステンレス製) 保護等級 IP54 扉開閉方式 片扉 設置場所 屋内、屋外兼用 材質(基板) 鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応) 対応 キャビネット板厚(mm) 扉:1.6。ボデー:1.6
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メーターパネルは深さ方向にスライドできますので、深さ調整が可能です。メーターパネルの開閉には、平面ハンドル(H-11AN)を使用しています。
有効深さX(mm) 325 塗装色 ライトベージュ(5Y7/1) 材質 ステンレス(SUS304) 寸法H(mm) 540 寸法D(mm) 83 寸法W(mm) 107 寸法Z(mm) 210 ハンドル ステンレス防水平面ハンドル(H-87S) 寸法P(mm) 596 寸法Y(mm) 470 保護等級 IP44 寸法M(mm) 520 寸法J(mm) 692 寸法A1(mm) 704 寸法U(mm) 183 寸法V(mm) 101 寸法A2(mm) 638 寸法A3(mm) 470 寸法C1(mm) 372 寸法C2(mm) 244 寸法C3(mm) 33 寸法F1(mm) 562 設置場所 屋外用 寸法R1(mm) 60 寸法R2(mm) 107 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャビネット板厚(mm) 扉、ボデー:2。基台:3。メーターパネル(鉄製):2.3。ブラインドベース:1.5 扉形式 片扉 有効深さX1(mm) 272 取付基板 鉄製2.3mm
1個
399,800 税込439,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗装色 ライトベージュ(5Y7/1) 材質 寸法D(mm) 81 寸法W(mm) 116 ハンドル 防水平面ハンドル(H-87)(キーNo.N200) 保護等級 IP5X 寸法U(mm) 181 寸法V(mm) 93 設置場所 屋内用 寸法R1(mm) 55 寸法R2(mm) 108 材質(基板) 鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応) 対応 キャビネット板厚(mm) 扉:2.3。ボデー:2.3。下面開口プレート:1.6。基台:3.2~4.5。メーターパネル:2.3 扉形式 片扉
1個
139,800 税込153,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

有効深さX(mm) 182 塗装色 ライトベージュ(5Y7/1) 仕様 水切構造。防塵、防水パッキン付 材質 ハンドル キャッチクリップ(ステンレス製) 保護等級 IP44 扉開閉方式 片扉 設置場所 屋外用 材質(基板) 鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応) 対応 キャビネット板厚(mm) 扉:1.6。ボデー:1.6
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)