工事 バリケードのおすすめ人気ランキング
2023/09/30更新86件の「工事 バリケード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バリケードフェンス」、「駐車場 バリケード」、「工事現場 馬」などの商品も取り扱っております。
【特長】金網タイプで下部のトラ板に安全第一の印刷がしてあります。【用途】フェンス


【特長】単管パイプをセットしてバリケードとして区域管理ができます。(パイプ径48.6mm単管用)【用途】工事現場の区域管理に

【特長】強化樹脂使用。 工事現場だけでなく、各イベント会場での人員整理等でも多く使われています。 ※樹脂製フェンス専用石台、ジョイントは別売になります。


【特長】軽量なので持ち運びが容易にできます。 簡単にバリケードが作れます。



【特長】上下のクランプに単管を取り付け、使用してください。


【特長】マンホール工事などの際に、人など間違ってマンホールに転落しないようマンホール転落防止用として使用しています。 2面セット×2セットで4面設置が可能です。【用途】転落防止

【特長】中空成型品で構成されており、高い耐用性を持つバリケードです 耐久性もよく、景観にも優れた商品です【用途】道路工事での車線規制に。立入禁止区域の囲いに。工事現場等の危険区域の区分けや、注意喚起に。

【特長】長身の大型ハイブロックです。 衝突時の衝撃吸収性が高く、接触性衝突時に進行方向に復元します。 水を引き出せば、容易に運搬・設置・撤去が可能です。 維持管理と補修が容易です。 本体の凹凸部分を互いにはめ込み、上部から固定用パイプを挿入した後、 水を充填することにより使用出来ます。【用途】主要使用場所:1.道路工事現場、2.道路上の車両交差誘導路、3.車両離脱防止用、4.主要幹線道路中央分離帯、5.Uターン禁止地点、6.追突事故多発現場


【特長】折たたみコンパクト収納でき、キャスター付き(2輪) でラクラク移動。展開時最大3.8mまで伸縮します。警告カラー&反射板付きで視覚的に衝突回避を促進します。耐候性に優れたPP素材で、屋内外を問わずご使用いただけます。簡易的な立入禁止表示などに、置いて開けるだけで簡単にご使用いただけます。【用途】工場、駐車場、商業施設や工事現場など幅広い環境でご使用ください。