工事現場バリケードのおすすめ人気ランキング
2023/02/06更新36件の「工事現場バリケード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アニマルガード」、「B型バリケード」、「パイプフェンス」などの商品も取り扱っております。

【特長】単管パイプをセットしてバリケードとして区域管理ができます。(パイプ径48.6mm単管用)【用途】工事現場の区域管理に



【特長】設置・収納が、すばやくカンタン。

【特長】強化樹脂使用。 工事現場だけでなく、各イベント会場での人員整理等でも多く使われています。 ※樹脂製フェンス専用石台、ジョイントは別売になります。


【特長】軽量なので持ち運びが容易にできます。 簡単にバリケードが作れます。



【特長】上下のクランプに単管を取り付け、使用してください。

【特長】業界初 ゲート式単管バリケード。伸縮式で置くだけで簡単設置、単管を這わしてクランプを締める手間が省けます。軽いので持ち運びにも便利です。クロス材部分にプリズム反射シートを張り付けてあり、夜間でも使用可能です。【用途】短期の工事現場、車庫の前に、イベントでの仕切りなど


【特長】実用性、機能性、耐久性に優れた単管バリケード。蛍光系グリーンで視認性抜群!。目の部分は反射素材を使用!

【特長】スチール製のワンタッチ式単管バリケード。クランプを締める手間が無く、安全で簡単でコンパクト【用途】工事現場・イベントガレージ等あらゆる場面で使用できます。


【特長】工事現場などで設置される、単管バリケードやコーンバーにマジックテープで簡単に取付けられる表示垂れ幕。 夜間、車のライトなどで文字が反射し、視認性に優れます。



【特長】展開すると4mに広がり、高さ1mのバリケードが侵入をシャットアウトします。 キャスター付きなので、移動から展開まで一人で簡単にでき、コンパクトに収納できます。 臨時の通行止め・修理や検査時・清掃時などのバリケードにお使い下さい。