工事用看板枠のおすすめ人気ランキング

2025/07/18更新
126件の「工事用看板枠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外 ホワイトボード」、「アルミ複合板 フレーム」、「看板枠」などの商品も取り扱っております。
グリーンクロス鉄枠 (25角)
折り畳み可能、脚を広げると自立可能です。
用途自立看板の作成に、工事現場周辺の安全確保に 材質 亜鉛スチール 厚さ(mm) 0.8 取付け方法 鉄板等をビス止め
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭いスペースを有効活用できる多目的シートです。 A3・A4サイズのポスター類が収納できます。
材質 軟質ビニール 厚さ(mm) 0.2
1枚
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体とビスカバーが一体で成形されており、簡単にビスを隠す事ができ、見た目がすっきりして、ビス、板面との接触を防ぎます。 本体は硬質と軟質で成形されており、看板枠、板面にぴったりフィットして、外観がきれいにおさまります。 看板板面の浮き上がりをしっかりカバーします。本体の一部は軟質で、接触時の衝撃をしっかり吸収します。
用途工事現場の危険防止に 材質 硬質PVC
1セット
3,998 税込4,398
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工事現場などで役に立つ便利な立て看板です。 無地のため自由なレイアウトが可能です。 枠のもたせがL字アングルとなり、半分のスペースで保管が可能です。
用途道路工事、建築現場など工事現場で。 文字内容 無地 材質 質量(kg) 4.6 寸法(幅W×高さH)(mm) (板面)550×1400/(本体)556×1610
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 ブロー製のフレームを採用することにより 通常の鉄フレームより 安全性・耐久性の向上を実現 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地 材質 鉄板、反射シート 仕様 ブロー式看板枠 蛍光プリズムオレンジ 寸法(幅W×高さH)(mm) 335×1725
1台
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

軽量・錆びない工事看板用アルミ枠です 重し用の台「サインキーパー」に土のうなどをのせることで看板の転倒を防ぐことができます
用途道路工事での規制表示に。工事現場周辺の安全確保に。 トラスコ品番 764-8171 材質 アルミ
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プリンターなどで印刷したA3用紙やA4用紙をポケットに差し込むだけで、作業現場向け掲示板が作成可能。 ビニル製なので丸めて収納保管や持ち運びができます。 スチール面に貼り付ける場合は、市販の粘着剤付きマグネットシートなどを使って貼り付け可能です。 上下パイプ入りなので、形状も安定しています。 上部シートには「安全掲示板」の文字印刷入り。 吊り下げ紐、ペン差し付き。
用途現場での掲示用として 仕様 上下パイプ入り 付属品 吊り下げひも、上部タイトルシート、下部無地タイトルシート 材質 (本体)軟質塩化ビニール/(上下タイトルシート)ポリプロピレン
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グリーンクロス鉄板木枠
昔から一般的に使用されている看板で、木枠にトタンを巻込み取付られている看板です。 柱に取付る場合等において、よく使われる看板です。
用途野立看板、自立看板、工事看板 取付方式 スタンド式 材質 木角材、トタン 厚さ(mm) (トタン)0.27
1箱(4枚)ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

雨よけがついていますので屋外使用時に最適です。プリンターなどで印刷したA3用紙やA4用紙をポケットに差し込むだけで、作業現場向け掲示板が作成可能。上部シートには「安全掲示板」の文字印刷入り。吊り下げ紐、ペン差し付き。
用途屋外で掲示する場合等に 材質 (本体)軟質塩化ビニール/(上下タイトルシート)ポリプロピレン 付属品 吊り下げひも、上部タイトルシート、下部無地タイトルシート(白) 仕様 上下パイプ入り 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クッション性に優れたポリエチレンが、歩行者や自転車が接触・衝突時に受けるダメージを緩和し、看板も保護します。ワンタッチで装着できる形状で、ビスや接着剤、工具は不要です。
用途工事看板への衝突時の衝撃緩和に。 付属品 左枠用×1本、右枠用×1本 全長(mm) 1700 材質/仕上 発泡ポリエチレン 質量(g) 68(1本あたり) 取付け方法 はめ込み 有効幅(mm) 10~40
1セット(2本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グリーンクロスガルバニウム鉄枠
通常の工事用鉄枠に比べ錆びにくいガルバリウム製です。 雪の降る地域に最適です。
用途工事規制看板に 材質 ガルバリウム鋼板 厚さ(mm) 50 シルバー 縦(mm) 1550
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セフテック無地看板
無反射
文字内容 無地 取付方式 スタンド式 寸法(幅W×高さH)(mm) 550×1400
1台
3,798 税込4,178
5日以内出荷

道路工事で使用するメッシュ看板です。表示部外周は再帰性反射材、表示部はメッシュ生地を使用しています。軽量で風抜けが良い立看板です
用途道路工事を行う際の設置に最適です 取付け方法 据置型 材質 本体枠:鉄、本体表示板:鉄、表示面:ポリエステル(反射材、メッシュ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 自立時:約555×930×1430 表示寸法(mm) 1400×550
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 (下地)反射板 仕様 自立式鉄枠付き 寸法(mm) 275×1400 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。 表面処理 三価クロメート 適合材 コンクリート・レンガ・タイル・大理石 材質(スリーブ) 高純度亜鉛ダイキャスト 材質(ナット) 亜鉛ダイキャスト
1箱(10本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

板厚5mmの樹脂(発泡ライト)を使用することによって、薄型・軽量化を図りました。
用途お願い標識 付属品 取付金具×6個 セット内容 1-C、116、117、115、118 材質 ABS発泡樹脂 厚さ(mm) (看板)23 質量(kg) 7.9 寸法(幅W×高さH)(mm) 1840×940
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷

取付方式 スタンド式 材質 スチール タイプ 全面反射 寸法(幅W×高さH)(mm) 550×1400 材質(枠)
1枚
5,498 税込6,048
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

SL看板鉄枠550幅用に重しを載せることができるになります。 亜鉛メッキを塗装している為錆びにくくなっております。
用途SL工事看板に重しを載せるために 材質/仕上 スチール/亜鉛メッキ塗装 質量(kg) 1.1 寸法(幅W×高さH)(mm) 305×670
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷