- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- コーナーガード・クッション
- 工事看板 保護のおすすめ人気ランキング
工事看板 保護のおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新455件の「工事看板 保護」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「看板レインカバー」、「標識 目隠し」、「工事看板 道路」などの商品も取り扱っております。
クッション材の弾力が、衝突時の衝撃を緩和します。
用途看板用保護材
エムエフ看板枠用カバー ピッたし看看
クッション材の弾力が、衝突時の衝撃を緩和します。看板枠にしっかりフィットし、装着は簡単でしかも外れにくくなっています。幅広看板用のアタッチメントもご用意しています。
材質発泡ポリエチレン有効幅(mm)10~40
クッション材の弾力が、衝突時の衝撃を緩和します。
看板にしっかり喰い付く「スクエア形状」。装着は簡単でしかも外れにくい。
反射テープが貼り付けられる「ガイドレール」付。
RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)550×1400
クッション材の弾力が、衝突時の衝撃を緩和します。
用途看板用保護材
クッション性に優れたポリエチレンが、歩行者や自転車が接触・衝突時に受けるダメージを緩和し、看板も保護します。必要な長さ及び形状にカットし、工事看板用カバー(129037)の足りない部分を補完するためのパーツです。ワンタッチで装着できる形状で、ビスや接着剤、工具は不要です。
用途工事看板への衝突時の衝撃緩和に。色ブルートラスコ品番148-1318全長(mm)550材質/仕上発泡ポリエチレン質量(g)24取付け方法はめ込み有効幅(mm)10~40日本緑十字社品番129039
1本
¥309税込¥340
当日出荷
本体とビスカバーが一体で成形されており、簡単にビスを隠す事ができ、見た目がすっきりして、ビス、板面との接触を防ぎます。
本体は硬質と軟質で成形されており、看板枠、板面にぴったりフィットして、外観がきれいにおさまります。
看板板面の浮き上がりをしっかりカバーします。本体の一部は軟質で、接触時の衝撃をしっかり吸収します。
用途工事現場の危険防止に色青材質硬質PVC
クッション材の弾力が、衝突時の衝撃を緩和します。
用途看板用保護材
アラオガード隊
クッション材の弾力が、衝突時の衝撃を緩和します。
看板いしっかり喰い付く「スクエア形状」。装着は簡単でしかも外れにくい。
反射テープが貼り付けられる「ガイドレール」付。
日本緑十字社工事看板用カバー ポリエチレン製
クッション性に優れたポリエチレンが、歩行者や自転車が接触・衝突時に受けるダメージを緩和し、看板も保護します。ワンタッチで装着できる形状で、ビスや接着剤、工具は不要です。
用途工事看板への衝突時の衝撃緩和に。付属品左枠用×1本、右枠用×1本全長(mm)1700材質/仕上発泡ポリエチレン質量(g)68(1本あたり)取付け方法はめ込み有効幅(mm)10~40
看板の枠を養生します。
クッション材の弾力が衝突時の衝撃を緩和します。
看板にしっかりフィットし、装着は簡単でしかも外れにくくなっています。
ダイオキシン発生の原因となる塩素を含んでいません。
幅広看板にはアタッチメントを使用してください。
用途看板の危険な角養生に色青材質発泡ポリエチレントラスコ品番785-3955長さ(mm)550質量(g)24.3取付け方法巻きタイプ有効幅(mm)10~40
1本
¥339税込¥373
当日出荷
看板ガードの、風によるズレ防止 はずれ防止に使用。
用途看板用パーツ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)25×46×55使用の目安看板1枚に約4~6個使用
アラオカチッと隊
『カチッと隊』は、工事現場などで使用する看板をしっかり固定するためのアイテムです。多くの手間をかけずに、迅速に短時間で看板を設置することができます。強力な固定により、強風などでも看板が脱落する心配を軽減します。耐久性のある樹脂製素材で作られているため、色飛び・破損が軽減でき、長期間の使用に耐えます。ハサミなどでカット可能な為、特注サイズをはじめとした様々なサイズの看板に対応できます。工事現場、道路工事、イベント会場での看板の設置時に活躍が期待されます。
用途工事看板用の養生材に。NETIS番号(登録番号)KT-240086-A
国土交通省型工事標示看板(ドライバー用)無反射タイプ
工事内容をわかりやすく表示いたします
材質枠:スチール、板面:スチール、印刷面:塩ビシート寸法(mm)枠:W1100×H1550、板面:W1100×H1400質量(kg)約9タイプ無反射サービス分類オーダー・加工
1台
¥9,998税込¥10,998
7日以内出荷
材質発泡ポリエチレン寸法(mm)50Φ×1700
ブラスト興業ブロー製スリム看板 反射(軽量型)
ブロー製のフレームを採用することにより 通常の鉄フレームより 安全性・耐久性の向上を実現 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。仕様ブロー製看板枠材質枠/PE、板/鉄板+反射シート寸法(幅W×高さH)(mm)320×1600
ブラスト興業ブロー製スリム看板 黄蛍光プリズム反射(軽量型)
ブロー製のフレームを採用することにより 通常の鉄フレームより 安全性・耐久性の向上を実現 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。仕様ブロー製看板枠材質枠/PE、板/鉄板+反射シート色【看板】蛍光プリズムライムイエロー寸法(幅W×高さH)(mm)320×1600
クッション性に優れたポリエチレンが、歩行者や自転車が接触・衝突時に受けるダメージを緩和し、看板も保護します。必要な長さ及び形状にカットし、工事看板用カバー(129036)の足りない部分を補完するためのパーツです。ワンタッチで装着できる形状で、ビスや接着剤、工具は不要です。
用途工事看板への衝突時の衝撃緩和に。色オレンジトラスコ品番148-1322全長(mm)550材質/仕上発泡ポリエチレン質量(g)24取付け方法はめ込み有効幅(mm)10~40日本緑十字社品番129038
1本
¥339税込¥373
翌日出荷
国土交通省型工事標示看板(ドライバー用)反射タイプ
工事内容をわかりやすく表示いたします
材質枠:スチール、板面:スチール、印刷面:塩ビ反射シート寸法(mm)枠:W1100×H1550、板面:W1100×H1400質量(kg)約9タイプ反射サービス分類オーダー・加工
1台
¥16,980税込¥18,678
5日以内出荷