工具キャディーのおすすめ人気ランキング
2023/01/29更新20件の「工具キャディー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バーコ ツール キャビネット」、「ツールキャビネット 5段」、「キャディー」などの商品も取り扱っております。


【特長】引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。 作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。 トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。 大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。【用途】道具・工具の収納など。



【特長】引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。 鍵をかけると7段全てに鍵がかかります。 別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK)と合わせて使用できます。



【特長】3インチPP自在キャスター×4個で、うち2個にストッパーがついていて、取り回しがしやすくなっています。 側面フック付(ライトやレンチを掛けることができます) ロングスプレー缶も楽に収納できます。 引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。


【特長】工具や部品を収納し、移動できる。 棚の位置も3段階に変更可能。



【特長】工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。【用途】工具の収納に


【特長】プロも納得、確かな品質、剛性が高く、立体精度が高いため、歪みに強く耐久性に優れています。オートクローザー機構搭載で引き出しの最後は自動でスーっと閉まり、また、簡単に引出しが飛び出さない安全機構も兼ね備えています。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。,。1.2mm厚鋼板を多用し、さらにキャスター部等には補強用鋼板を使用、内部には5本の補強用インナーピラーを使用しています。正確なCO2溶接+従来品以上の多点スポット溶接と合わせて、組立精度を向上させることで歪みに強くなりました。2枚の仕切り板を装着できるプラスチックトレイを8個セットしているので、小物・パーツの収納に便利です。【用途】道工具・小物類の収納保管・整理。


【特長】引出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレール採用。 トップ部が開き、工具等の収納が可能。 引出しのロックはトップ部内側にあるレバーで操作でき、トップ部はカギで施錠できます。 トップ部内側の両サイドにはドライバ等が収まるホルダー付き。



【特長】ハンドルとパーツケース付天板の使い分けができる。 大型キャスター付で移動がラクラク。 大容量引出し7段タイプ(キーロック付)。 軽い力でスムーズに引き出せるボールベアリングスライダ。【用途】工具やパーツの収納・整理に。

【特長】よく使う工具をより近くに置いておくためツールキャディー。 様々な形状のポケットやホルダーにすることで幅広い工具の格納が可能。 収納した各工具にアクセスしやすい回転式。


【特長】引出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレール採用。