- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 工業用カーテンレールのおすすめ人気ランキング
工業用カーテンレールのおすすめ人気ランキング
2024/12/07更新1件の「工業用カーテンレール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工場用カーテンレール」、「重量カーテンレール」、「工場用 ビニールカーテン」などの商品も取り扱っております。
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合
D30
耐荷重
片開きで30kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.6MB)
軽量級レールの決定版です。
シリーズ
ウィンピア
色
ステンレス
材質(レール)
SUS430 冷間圧延ステンレス
倉庫・工場・業務用大型ビニールカーテンシリーズ
ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適です。
ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現します。
カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。
電動レールとしても使用できます。
ウレタン樹脂塗料をレールの内外に被覆しており強力な密着性とシルバーグレーの落ち着いた美しい色調に仕上げています。
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。
長さ(mm)
1820
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。
色
透明
タイプ
紫外線カット
材質(シート)
PVC+ポリエステル糸
芯材
ポリエチレン
シート厚さ(mm)
0.15
裾仕上げ
切りっぱなし
形状
ビニールカーテン
厚さ(mm)
0.15
材質(ハトメ)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ(mm)
2000
トラスコ品番
126-7837
材質
アルミ
幅(mm)
30
質量(kg)
0.7
色
シルバー
高さ(mm)
23
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合
D30
トラスコ品番
294-6939
寸法(mm)
カン下:48.5
材質/仕上
樹脂・スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)
8kg
質量(g)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.6MB)
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合
D30
材質/仕上
アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
許容荷重(kg)
30kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.6MB)
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合
D30
トラスコ品番
328-5545
寸法(mm)
カン下:24.5
材質/仕上
樹脂・スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)
8kg
質量(g)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.6MB)
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
フック部の強度を重視。耐荷重、耐摩耗、耐衝撃性を研究しました。長期の使用に耐えます。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合
D40
トラスコ品番
282-7115
寸法(mm)
カン下:50
材質/仕上
樹脂・スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)
12kg
質量(g)
39
耐荷重(kg)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合
D30
耐荷重
片開きで30kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.6MB)
D40レールに使用
用途工場・倉庫等の間仕切りカーテンに、クリーンルームに、防犯ネットに、暗幕カーテンに
適合
D40
トラスコ品番
282-7166
材質/仕上
スチール/ユニクロ
質量(g)
63
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.6MB)
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
片開きで耐荷重30kgの頑丈なカーテンレールです。工場や作業場の間仕切りやネットなど幅広く使用できるレールです。
用途カーテンレール
材質/仕上
アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
耐荷重(kg)
片開きで30