差し込み器具のおすすめ人気ランキング

2025/11/01更新
174件の「差し込み器具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「がま口」、「蛇口 足踏み」、「がま口用ペンチ」などの商品も取り扱っております。
差し込みタイプの口金の生地と紙紐を差し込む際に便利です。 白いカバーがあるので金具部分にキズがつきません!綺麗に仕上がります。
寸法(cm) 約13
1個
999 税込1,099
翌日出荷

プッシュ式の空気圧入力開閉弁 スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない 排気機能の有る3方弁と排気機能の無い2方弁を用意
形状 フットスイッチ 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力範囲(MPa) 0~0.7 使用流体 空気 排気方式 サイレンサ付大気開放型 給油 要 ISO VG32(タービン油1種) バルブ マイクロスイッチタイプ ピン式のメカニカルバルブ使用 操作方式 ピン式
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

当て布がいらない画期的な商品! がま口の差し込みタイプ仕上げの押さえるとき、金属部分が傷つかない便利なペンチです。
寸法(縦×横)(cm) 約14×横6.5
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

差し込み部をカバー
用途お子様の危険防止対策に 材質 本体:ナイロン/粘着テープ 基材:ポリエチレン発泡体、粘着剤:アクリル系粘着剤 幅(mm) 45 高さ(mm) 100 材質(本体) ナイロン
1個
499 税込549
当日出荷

ノスタルジックなお花たちが集まった、ステキな刺しゅうキットです。微妙な色使いの刺しゅうが作品に奥行を持たせています。図案を写す分量を調節することで、自分に合った難易度で制作できます。
セット内容 表・裏布各×1、接着芯×1、玉付き口金×1、紙ヒモ×1、刺しゅう糸×20色、説明書 仕上り寸法(cm) 約10×12(縦×横)
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプ フル端子、送り端子なし 定格 6A 125V 定格電圧(V) 125 耐熱温度(℃) (1時間)100±3 適合 電気用品安全法(特定電気用品) 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電流(A) 6 結線方式 ねじなし端子式(電線差し込み式) 適合電線径(Φmm) 1.6、2.0
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既に設置されている器具のさし込み口形状を変換します。
極数 接地形2P(2P・3WGND) 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 仕様 極配置:引掛形→平刃形
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


内視鏡または関節鏡の還流・洗浄液用のイリゲーションセット。 スパイクの切れがよく、差し込みが容易です。 ラテックスフリー。
材質 ポリプロピレン、ポリエチレン、シリコーン、ABS 長さ(mm) 2500 内径(Φmm) 6 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X00008000009 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1式(10セット)
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。 種類 差込形電線コネクタ 定格電圧(V) 【JIS適合】450、【電気用品適合】300 材質 導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り) 材質(スプリング) ステンレス鋼 材質(ハウジング) 耐熱性ポリカーボネート 本体/透明、レバー/オレンジ 適合規格 特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
1箱(8個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個ほか
739 税込813
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1袋(3個)ほか
1,298 税込1,428
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個ほか
529 税込582
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
1,198 税込1,318
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

INAZUMA(イナズマ)バッグ用口金
付属品 型紙、紙ひも 寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm) 約12×約24×約1
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。 ※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。 一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm) コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート 一連用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


踏んでON、離してOFFと使い易さ抜群の2ポートペダル式エアーバルブです。最高使用圧力は6k以下。
幅(mm) 80 質量(g) 625 高さ(mm) 58 トラスコ品番 227-4540 奥行(mm) 175 ポート数 2 有効断面積(mm2) 8 管接続口径 1/4 使用圧力(MPa) 0.6 ねじの種類 Rc 使用流体 空気 流体温度(℃) 5~60 切替位置数 2位置ノーマルクローズ
1個
15,980 税込17,578
当日出荷