- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- 常設照明のおすすめ人気ランキング
常設照明のおすすめ人気ランキング
2026/01/20更新175件の「常設照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工場照明 led」、「屋外照明」、「照明」などの商品も取り扱っております。
水銀灯100Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)
電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様
アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品
M10×25六角ボルトナットセット
材質
本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)
1.6
色
白
タイプ
本体のみ
スイッチ
なし
定格電圧(V)
AC100/200兼用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
188×76×223
電線長さ(m)
1.5
芯数
3芯
電線仕様-種別
VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)
5000
ビーム角(度)
1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110
使用環境温度(℃)
-20~45
保護機能
サージプロテクター
光源色
昼白色
光源寿命
50000時間
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)
AC85~264
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP65
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED
比較
水銀灯100Wクラス
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能!
・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない!
・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約50℃。長寿命化!
・省電力で高照度!100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵!
・本体底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などに
電球の種類
LED
使用場所
屋内外兼用
保護等級
IP66
消費電力(W)
100
電源タイプ
電源取り込み必要(プラグ別売り)
全光束(Lm)
約17000
電源コード(m)
約2(アース線付)
入力電圧(V)
AC85~265
周波数(Hz)
50/60
ランプ効率(Lm/W)
170
発光色
昼白色
色温度(K)
5000
LED使用数(個)
600(チップ)
演色指数(Ra)
>80
照射角度(°)
約120
角度(°)
約180(ステー調節)
使用温度範囲(℃)
-40~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約280×215×69.8
本体質量(kg)
約3.4
材質
【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄
セット内容
投光器本体、保証書、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
より明るく省エネで、看板照明や施設照明として最適な常設用です。
用途看板・店舗照明に。工場・倉庫・大型施設の照明に。ライトアップ照明に。
より明るく、より省エネ、薄型ボディの作業灯!水銀灯100Wクラスの明るさ!
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様
アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品
M10×25六角ボルトナットセット
材質
本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)
2.0
色
シルバー
タイプ
本体のみ
消費電力(W)
100V:30、200V:30
スイッチ
なし
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
定格電流(A)
100V:0.30、200V:0.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×76×224
電線長さ(m)
3
入力プラグ
ポッキンプラグ
芯数
3芯
電線仕様-種別
VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)
5000
照度(Lx)
1865(1m)、225(3m)、90(5m)
ビーム角(度)
1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110
使用環境温度(℃)
-20~45
保護機能
サージプロテクター
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100V:149.3、200V:149.3
光源寿命
50000時間
LED
30W
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)
AC85~264
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP65
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
71
定格光束(Lm)
4480
電球の種類
LED
比較
水銀灯100Wクラス
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
バラストレス水銀灯160Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
より明るく省エネで、看板照明や施設照明として最適な常設用です。
用途看板・店舗照明に。工場・倉庫・大型施設の照明に。ライトアップ照明に。
付属品
M10×25ボルトナットセット
幅(mm)
221
高さ(mm)
260
奥行(mm)
91
電源(V)
(50/60Hz)100/200
消費電力(W)
(100V)52、(200V)52
コード長さ(m)
1.5
保護等級
IP65
色温度(K)
5000K
明るさ(Lm)
8020
より明るく省エネで、仮設現場や土木工事の照明として最適な作業用です。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
用途工場・倉庫の軽作業や屋外の夜間作業に。
保護等級
IP65
電線長さ(m)
3
芯数
3心
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋内・屋外兼用
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED
・240W 33600lmハイパワー!
・照射角度30°集光タイプ。中距離照射仕様で70m以上まで光が到達します。
・厚み約5mmのステー採用で、強度アップ
・ステーは前後最大330度稼働。ダイヤル式の角度調整で緩みなく固定しやすい仕様です。
・高照度LED素子の採用で、効率よく高照度を実現するから省エネと明るさを実現
・熱発散に優れた材質の耐熱アルミ素材と、背面を覆う櫛型放熱フィンで熱だまりを防ぎ熱により故障リスクを抑制します。
用途工場・大型施設・グラウンド・運動場・スポーツ施設・倉庫・駐車場など
セット内容
投光器本体、保証書、取扱説明書
材質
(灯体)ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス
質量(kg)
(本体)6.8、(ロット)約8.6
周波数(Hz)
50/60兼用
消費電力(W)
240
角度(°)
(ステー調節)約330
コード長さ(m)
約1(アース付3芯)
全光束(Lm)
約33600(完成品実測値)
入力電圧(V)
AC85V-265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
435×465×72 、(ロット)515×515×170
ランプ効率(Lm/W)
140
発光色
昼白色(5000K)
光源
2835LEDチップ×288粒
芯数
3芯
電源タイプ
電源コード
使用場所
屋外
作業温度範囲(℃)
-20~45
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
IP66
演色指数(Ra)
80
材質(ステー)
鉄
電球の種類
LED
照射角度(°)
約30
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能!
・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない!
・耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持!
・防水等級IP66!屋外でも使用できる!
・通気弁付き!湿気が入りにくく、内部の湿気が溜まりにくい!これにより長寿命につながります。
・30Wで水銀灯150W相当に匹敵の超省エネ仕様!
用途納屋・ガレージ・車庫・倉庫・駐輪場・駐車場・三脚に載せてエリアライトに・夜間のスポーツ練習に
電球の種類
LED
防水保護等級
IP66(生活防水)
消費電力(W)
30
全光束(Lm)
約4500
コード長さ(m)
約2(アース線付き)
入力電圧(V)
AC85-265
周波数
50/60Hz兼用
ランプ効率(Lm/W)
150
発光色
昼白色
色温度(K)
5000
LED使用数(個)
LEDチップ×112
演色指数(Ra)
>80
照射角度(°)
約120
角度(°)
ステー調節:約300
使用温度範囲(℃)
-40~60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
193×169×36
本体質量(kg)
約0.95
材質
灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄
セット内容
投光器本体、保証書、 取扱説明書
芯数
3芯
電源タイプ
電源コード式(プラグ無)
使用場所
屋外
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
軽量でコンパクトな10Wタイプです。紫外線を発生させないので虫が寄りにくい照明です。
用途晴天時の屋外・軒下や屋根のあるところ。 演出用のライト。屋内作業。
電球の種類
LED
雷サージ保護・チラツキ防止回路を搭載したLED投光器です。
看板の照明や駐車場の照明、工場や倉庫などの照明として最適です。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、且つ高い絶縁を有する安全設計です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。
照明本体は1.9kgと軽量化である為、持ち運びも容易です。
用途屋内外駐車場、工場、倉庫、土木現場、建築現場など
電球の種類
LED
設置場所
屋内・屋外兼用
特殊用途
防水・防雨
電源タイプ
電源コード式
材質(本体)
アルミニウム
ケーブル長(m)
プラグ付きケーブル:3m(VCT0.75mm2×3C)
使用温度(℃)
-10~40(但し、氷結しない事)
保護等級
IP65
芯数
3
プラグ
アース付き防雨型
電源(AC V)
100
色温度(K)
5700
演色指数(Ra)
80
・傾斜のあるオリジナルステーを使用。ステーを本体から取り外さず壁面に取り付けやすい形状
・高照度LEDチップを144個使用。120°の広角照射で広範囲に光が届きます
・背面を覆う大型フィンが熱発散を助け、熱によるLEDの故障リスクを抑制
・防水等級IP66仕様で、屋内・屋外兼用です。
・内部の湿度を逃がす通気弁付きで、ガラス面の曇りや湿度による故障リスクを抑制します。
用途駐輪場・駐車場・納屋・倉庫・庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポートなどに
セット内容
投光器本体、保証書、取扱説明書
材質
灯体:ADC12アルミニウム+ガラス、ステー:鉄
質量(kg)
約2.65
使用温度範囲(℃)
-40~60
周波数(Hz)
50/60兼用
消費電力(W)
50
角度(°)
ステー調節:約180
コード長さ(m)
約5/3芯(アース線付)
全光束(Lm)
約7300(完成品実測値)
入力電圧(V)
AC85-265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
231×181×70
ランプ効率(Lm/W)
145
芯数
3
電源タイプ
電源コード式
設置場所
屋内、屋外
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
LEDチップ×144個
防水性
IP66(生活防水)
電球の種類
LED
照射角度(°)
約120
看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様
アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
材質
本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
色
白
タイプ
本体のみ
スイッチ
なし
定格電圧(V)
AC100/200兼用
電線長さ(m)
1.5
芯数
3芯
電線仕様-種別
VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)
5000
ビーム角(度)
1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110
使用環境温度(℃)
-20~45
保護機能
サージプロテクター
光源色
昼白色
光源寿命
50000時間
電源タイプ
電源コード式
塗装
重耐塩仕様
使用場所
屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)
AC85~264
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP65
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
71
電球の種類
LED
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能!
・色温度5000K1 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない!
・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約40℃。長寿命化!
・防水・防塵等級IP66!工場・作業場だけでなく屋外での使用も可能です。
・省電力なのに高照度!60Wの消費電力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵!
・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに
電球の種類
LED
使用場所
屋内外兼用
保護等級
IP66
消費電力(W)
60
電源タイプ
有線(※充電式ではございません)
定格光束(Lm)
約10200(光源の値に準ずる)
電源コード(m)
約2(アース線付)
入力電圧(V)
AC85~265
周波数(Hz)
50/60
ランプ効率(Lm/W)
170
発光色
昼白色
色温度(K)
5000
LED使用数(個)
294(チップ)
演色指数(Ra)
>80
照射角度(°)
約120
角度(°)
約180(ステー調節)
使用温度範囲(℃)
-40~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約231×181×70
本体質量(kg)
約2.55
材質
【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄
セット内容
投光器本体、保証書、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
色温度(K)
5000
LED寿命(時間)
60000(光束維持率80%)
光源色
5000K相当(昼白色タイプ)
平均演色評価数
Ra70
入力電圧(V)
100/200~242対応
周波数
50/60Hz共用
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
保護等級
IP65
使用温度範囲(℃)
-20~+35
材質(本体)
アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
アーム
ステンレス(ポリエステル塗装)
取付
エニーポジション(制限なし)
ケーブル
キャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
質量(kg)
2.7
グリーン購入法
適合
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能!
・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。
・耐熱アルミ素材を採用し、連続点灯3時間でもライト背面温度約50℃。長寿命化!
・100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。
・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに
セット内容
投光器本体、保証書、取扱説明書
周波数(Hz)
50/60兼用
消費電力(W)
100
コード長さ(m)
約2 (アース線つき)
全光束(Lm)
約17000(光源の値に準ずる)
本体質量(kg)
約3.4
入力電圧(V)
AC85-265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
280×215×69.8
ランプ効率(Lm/W)
170
発光色
電球色(3000K)
光源
LEDチップ×600個
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋内
作業温度範囲(℃)
-40~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP66
演色指数(Ra)
>80
材質(ステー)
鉄
電球の種類
LED
照射角度(°)
約120
材質(灯具)
ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス
角度調節
(ステー)約180
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
灯具とバイスのセットです。
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様
アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品
M10×25六角ボルトナットセット
セット内容
灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、バイス(08159:V-60S)
材質
本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)
1.7
色
シルバー
タイプ
バイス仕様
スイッチ
なし
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
定格電流(A)
100V:0.10、200V:0.06
入力プラグ
ポッキンプラグ
電線仕様-種別
VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)
5000
照度(Lx)
1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)
1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)
-20~45
保護機能
サージプロテクター
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100V:132.0、200V:128.1
光源寿命
50000時間
LED
10W
電源タイプ
電源コード式
入力電圧範囲(V)
AC85~264
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP65
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
70
比較
バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍)
口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱
屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65)
本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用
着脱簡単ガードネット採用
付属品
LEDランプ
寸法(mm)
250
口金
E26
最大口開き(mm)
80
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ビーム角(度)
60
電源タイプ
電源コード式
耐水性
防噴流タイプ
LED寿命(時間)
約40000
適合ランプ
TK-LED200LP
特殊用途
防水
【E26/E39】【コード5m】【IP54】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。
材質
アルミ、ポリカーボネート、PBT
使用温度範囲(℃)
ー10℃~40℃
定格電圧(V)
100
保護等級
IP54(本体のみ)
色温度(K)
6500
保証期間
お買い上げ日より1年間
電源タイプ
3極防水プラグ
使用場所
屋内・屋外兼用
LED寿命(時間)
40000時間
配光角度(°)
120
光色
昼光色
取付可能幅(mm)
縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm
演色指数(Ra)
83
広範囲を明るく照らす防雨型投光器
用途ガレージ、倉庫、屋外などの暗い場や夜間の照明に
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)
約3
色温度(K)
5000±500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
248×75×200
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋外
防水保護等級
IP65
電球の種類
LED
照射角度(°)
160