- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 幅広 シャックルのおすすめ人気ランキング
幅広 シャックルのおすすめ人気ランキング
2026/03/07更新194件の「幅広 シャックル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイド シャックル」、「シャックル 3t」、「吊り具 シャックル」などの商品も取り扱っております。
口幅が広く消波ブロックの連結が容易です。
用途消波ブロックの連結に使用。
RoHS指令(10物質対応)
対応
幅が広いので、幅広のベルトなどにも使用できます
用途連結金具として使用します。
材質
ステンレス
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番
849-2570
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)
295
寸法L(mm)
61
ねじ径
M12
寸法d(mm)
24
寸法t(mm)
12
寸法D(mm)
12
寸法B(mm)
56
使用荷重(kN)
4.41
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
軽量化を大幅にUP!取り付け、取り外し、持ち運びが便利。
他の長シャックルと判別しやすいように全体にオレンジまたはレッドの吹き付け塗装を施しております。
安全性と重視した高品質強力長シャックルは特殊合金鋼(SCM435)に独自の熱処理を施し耐磨耗性が高くしかも引張り強度に優れた特性を備えております。
ピンは全サイズ先取りしております。
質量(kg)
3
ねじ径
W 1″
呼び
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
仕様
ユニクロメッキ品
質量(kg)
0.25
口幅(mm)
51
ピン径(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
質量(kg)
0.53
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
小さい荷重でもいいから口幅の広いシャックルが欲しいというお客様の声に応えました。
用途口幅を大きくしたことで多用途に活躍できます。
質量(kg)
2.1
寸法L(mm)
160
使用荷重(t)
1
寸法d(mm)
22
寸法t(mm)
22
寸法D(mm)
44
寸法B(mm)
110
寸法d3(mm)
20
安全率
5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
幅が広いので、幅広のベルトなどにも使用できます。
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険が少ないタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。
材質
本体:可鍛鋳鉄、鉄(SS400)
表面処理
ユニクロメッキ
幅が広いので、幅広のベルトなど様々なものに使用できます。
材質
ステンレス(SUS304)
従来の半丸シャックルと比較して長さも幅も2倍の大きさになっていますので、用途が広がります。
用途連結金具として使用します
トラスコ品番
849-2427
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)
85
寸法L(mm)
66.5
ねじ径
M8
寸法d(mm)
20
寸法t(mm)
5
寸法F(mm)
8
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
34.5
使用荷重(kN)
1.47
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番
849-2805
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)
317
寸法L(mm)
96
ねじ径
W1/2
寸法d(mm)
24
寸法D(mm)
12
寸法B(mm)
48
使用荷重(kN)
3.33
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
矢板の引き抜き作業等に便利です。
粉体塗装を施しており、剥がれにくいです。
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
RoHS指令(10物質対応)
対応