- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建物管理・メンテナンス
- 床下点検口用収納庫のおすすめ人気ランキング
床下点検口用収納庫のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新128件の「床下点検口用収納庫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床下収納 かご」、「床下 収納 庫 パナソニック」、「床下収納600」などの商品も取り扱っております。
寸法(mm)
吊カゴ:235×235×175、浅カゴ:205×516×63
色
ホワイト
1セット
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 深型タイプ
内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。
底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。
収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。
点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。
内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。
施工時間を短縮
<床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。
<取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
用途室内用
材質/仕上
枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
材質
PP
付属品
仕切版1枚
セット内容
SPF-60S3×1個、SPF-15S×1個
寸法(mm)
564×564×442(SPF-60S3)、516×154×180(SPF-15S)
色
アイボリー
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
点検口にセットするだけの便利な収納庫。
材質
PP
寸法(mm)
564×564×280
色
アイボリー
容量(L)
60
耐荷重(kg)
70
適合高さ(mm)
床下必要高さ:フロア面より320以上
収納寸法(mm)
収納できる深さ(高気密型床下点検口 600×600タイプ使用時):標準型/243、断熱型/227、高断熱型/127
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
材質(本体)
ポリプロピレン
仕様
通気孔なし
付属品
回転取手×1、補強桟×1
寸法(mm)
460×460
高さ(mm)
298.5
タイプ
浅型
容量(L)
約33
開口寸法(mm)
450×450
材質(枠)
アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
対応板厚(mm)
15
点検口にセットするだけの便利な収納庫。
水抜きキャップ付き
付属品
仕切板1枚・水抜きキャップ1コ
材質
PP
寸法(mm)
564×564×442
色
アイボリー
容量(L)
90
耐荷重(kg)
70
適合高さ(mm)
床下必要高さ:フロア面より480以上
収納寸法(mm)
収納できる深さ(高気密型床下点検口 600×600タイプ使用時):標準型/405、断熱型/389、高断熱型/289
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
キリ穴あけで、取手の取り付けも簡単。
15mm厚までのフロア材対応の床下点検口。
フロア材が15mm厚の場合はそのままご使用いただけますが、厚みが満たない場合は捨て貼り等で調整してください。
用途室内用
材質/仕上
アルミ製/アルマイト処理
開口寸法(mm)
606×606
材質(枠)
アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
仕様
通気孔付
付属品
回転取手×1、補強桟×2、網カゴ×1、皿カゴ×1、仕切板×1
寸法(mm)
616×616
高さ(mm)
463
材質(本体)
ポリプロピレン
タイプ
深型
容量(L)
約110
対応板厚(mm)
15
アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 浅型タイプ
内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。
底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。
収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。
点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。
内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。
施工時間を短縮
<床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。
<取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
用途室内用
材質/仕上
枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
最もポピュラーな600型(深型)
開口寸法(mm)
606×606
材質(枠)
アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
仕様
通気孔付
付属品
回転取手×1、補強桟×2、網カゴ×1、皿カゴ×1、仕切板×1
寸法(mm)
616×616
高さ(mm)
463
材質(本体)
ポリプロピレン
タイプ
深型
容量(L)
約110
対応板厚(mm)
15
点検口にセットするだけの便利な収納庫。
材質
PP
寸法(mm)
564×564×154
色
アイボリー
容量(L)
30
耐荷重(kg)
70
適合高さ(mm)
床下必要高さ:フロア面より190以上
収納寸法(mm)
収納できる深さ(高気密型床下点検口 600×600タイプ使用時):標準型/117、断熱型/101
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
樹脂枠点検口用450型深型の床下収納庫箱本体のみです。SIAA認証の抗菌仕様になります。ホタテ貝殻を焼成させてつくる、100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など
仕様
抗菌(SIAA)
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
408×408×高さ372
色
ホワイト
タイプ
深型(通気孔なし)
容量(L)
約47(約47kg)
1台
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
外枠・内枠とも10mmの額縁タイプのシンプルなデザイン。温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。
蓋補強材が外枠にのる構造で、高強度の安全設計。
15mmのフロア材または12mmのフローリング材+2.5mm~3.0mmまでの合成仕上げに使用可能。
床面開口寸法が300、450、600と施工性のよい寸法。
用途木質床材用床点検口
材質
内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、回転取手取付けキャップ/ポリプロピレン、蓋補強材/SPCC(HDE45/60のみ付属)、取付ねじ/ステンレス
外枠、内枠が10mmの額縁タイプ。温度差によるフロア材の伸縮に対しても枠との隙間が生じない構造です。
材質
アルミ
表面処理
二次電解着色塗装複合皮膜
取扱説明書
サイズ
600
開口寸法(mm)
606×606
付属品
棚かご×1、回転取手×1、フタ補強金具(アルミ)×1
長さ(mm)
622
厚さ(mm)
(フタ板)15
寸法(mm)
(フタ板)587×587
奥行(mm)
622
深さ(mm)
469
内容量(L)
110
床面高さ(mm)
469以上に対応
一般的な床下収納庫600角深型タイプです。
アルミ枠床下収納庫で樹脂コーナーパーツを採用しているので、枠の角(カド)部分も、安全な設計です。
安価な床下収納庫ですが、安心の日本製。
床下収納庫本体は、ホタテ貝殻を焼成させてつくる100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
YPC吉川化成 床下収納庫6001BDJの簡易梱包製品となります。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など
付属品
補強桟×2本、仕切り板××1枚
材質
【枠】アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) /【収納庫本体】ポリプロピレン(通気口付)
容量(L)
約 110(約 110kg)
適合板厚(mm)
15
外径(Φmm)
616×616×高さ463(深型)
枠の色
ブロンズ
開口寸法(mm)
606×606
1台
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
開口寸法(mm)
450×450
材質(枠)
アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品
回転取手×1個、補強桟×1本
材質(本体)
ABS
外形寸法(mm)
460×460×高さ298.5
容量(L)
約33(約33kg)
適合板厚(mm)
15
樹脂枠点検口用600型深型の床下収納庫箱本体のみです。
SIAA認証の抗菌仕様になります。ホタテ貝殻を焼成させてつくる、100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など
仕様
抗菌(SIAA)
付属品
仕切り板
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
564×564×高さ437
タイプ
深型
容量(L)
110(110kg)
色調
ホワイト
通気孔
付
1台
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
開口寸法(mm)
606×606
材質(枠)
アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
仕様
通気孔なし
付属品
回転取手×1、補強桟×2
寸法(mm)
616×616
高さ(mm)
306
材質(本体)
ポリプロピレン
タイプ
浅型
容量(L)
約70
対応板厚(mm)
15
開口寸法(mm)
606×606
材質(枠)
アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品
回転取手×1個、補強桟×2本、網カゴ×1個、皿カゴ、仕切板×1枚
材質(本体)
ポリプロピレン(通気口付)
外形寸法(mm)
616×616×高さ463
容量(L)
約110(約110kg)
適合板厚(mm)
15