延長コード 5mのおすすめ人気ランキング

2022/08/15更新
延長コード 5mは、端子のオスとメスをつないで、手持ち機器のコードを延長するために使用します。家庭でよく使われるのはテーブルタップと呼ばれるもので、片側にプラグ、反対側にコンセントがついていて、壁などに設置されたコンセントに接続して使います。コンセントが一つだけのものから、複数のコンセントがついているもの、スイッチがついているものなど様々です。また、テーブルタップでだけでなく、防水プラグ付きのものやUSBケーブルなど、それぞれの機器にあった延長コードがあるので、幅広い用途や環境で活用できます。

1ロ延長コード5m EARTH MAN ランキング1位

販売価格(税別) 989 税込1,088
0営業日後以内
EARTH MAN 1ロ延長コード5m 1個 レビュー:(4件すべてのレビューを見る)

【特長】ソフトタイプです。【用途】電気器具の延長電源に

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > コードリール/延長コード > 延長コード

EDLP コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口  トラッキング 火災予防 回転式コンセント ELPA ランキング2位

販売価格(税別) 409 税込450
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ELPA EDLP コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口 トラッキング 火災予防 回転式コンセント 1個 レビュー:(68件すべてのレビューを見る)

【特長】プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。 難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。

オフィスサプライ > PC > PCアクセサリー > OAタップ > 2P電源タップ

延長コード ストレートプラグ オーム電機 ランキング3位

販売価格(税別) 358 税込394
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
オーム電機 延長コード ストレートプラグ 1個 レビュー:(18件すべてのレビューを見る)

【特長】本体、コンセント周りに熱に強いPBT樹脂を採用 二重被ふく絶縁電線コード使用 絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。 標準ストレートプラグ

オフィスサプライ > PC > PCアクセサリー > OAタップ > 延長コード/電源コード

2.0SQ太線延長コード(十字型) タイカツ ランキング4位

販売価格(税別) 899 税込989
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
タイカツ 2.0SQ太線延長コード(十字型) 1本 レビュー:(45件すべてのレビューを見る)

【特長】電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > コードリール/延長コード > 延長コード

延長コード スウィングプラグ モノタロウ ランキング5位

販売価格(税別) 1,090 税込1,199
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウ 延長コード スウィングプラグ 1個 レビュー:(43件すべてのレビューを見る)

【特長】狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ。 トラッキング火災防止絶縁カバー付きプラグで、コンセントの隙間に積もるホコリ対策。

オフィスサプライ > PC > PCアクセサリー > OAタップ > 延長コード/電源コード

超ソフト延長コード STAR Light 6

販売価格(税別) 419 税込461
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
STAR Light 超ソフト延長コード 1本 レビュー:(185件すべてのレビューを見る)

【特長】冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > コードリール/延長コード > 延長コード

5m 延長コード エスコ 7

販売価格(税別) 1,710 税込1,881
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エスコ 5m 延長コード 1個 レビュー:(3件すべてのレビューを見る)

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > コードリール/延長コード > 延長コード

扉付タップ  3個口  安全 いたずら防止 感電事故防止 ほこり防止シャッター付 配線 180°回転式プラグ ELPA 8

販売価格(税別) 659 税込725
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ELPA 扉付タップ 3個口 安全 いたずら防止 感電事故防止 ほこり防止シャッター付 配線 180°回転式プラグ 1個 レビュー:(3件すべてのレビューを見る)

【特長】180°回転プラグ。耐トラッキングカバー付。 熱に強い。 使用していないコンセントの刃受口を封じて幼児のいたずらによる感電予防となります。 安全の保護被ふく

オフィスサプライ > PC > PCアクセサリー > OAタップ > 2P電源タップ

3個口ソフトタイプ延長コード TRUSCO 9

販売価格(税別) 2,663 税込2,929
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TRUSCO 3個口ソフトタイプ延長コード 1本 レビュー:(2件すべてのレビューを見る)

【特長】タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm2×2芯です。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > コードリール/延長コード > 延長コード

OAマルチタップ 電源タップ 7個口 耐雷サージ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き  集中スイッチ付 ELPA 10

販売価格(税別) 1,490 税込1,639
0営業日後以内
ELPA OAマルチタップ 電源タップ 7個口 耐雷サージ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き 集中スイッチ付 1個 レビュー:(15件すべてのレビューを見る)

【特長】パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。 プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。 スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。 180°回転スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。 耐トラッキングカバー付。 電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)

オフィスサプライ > PC > PCアクセサリー > OAタップ > 3P電源タップ

電源タップ 3ピン 4個口 3P→2P変換アダプタ付 マグネット付 RoHS準拠 抜け止め機能 熱に強い二重構造 エレコム 11

販売価格(税別) 1,890 税込2,079
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エレコム 電源タップ 3ピン 4個口 3P→2P変換アダプタ付 マグネット付 RoHS準拠 抜け止め機能 熱に強い二重構造 1個 レビュー:(15件すべてのレビューを見る)

【特長】熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。 プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。【用途】電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。

オフィスサプライ > PC > PCアクセサリー > OAタップ > 3P電源タップ

電源延長コード サンワサプライ 12

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
サンワサプライ 電源延長コード 1本 レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】電源タップや機器の電源延長に便利です。 2,3,5,7,10m5タイプを用意。用途に合わせて延長できます。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)

オフィスサプライ > PC > PCアクセサリー > OAタップ > 延長コード/電源コード

4個口テーブルタップ(ムービープラグ・防塵シャッター) STAR Light 13

販売価格(税別) 719 税込791
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
STAR Light 4個口テーブルタップ(ムービープラグ・防塵シャッター) 1個

【特長】防塵シャッターコンセント、絶縁プラグキャップによりトラッキングによる火災防止し効果があります【用途】台所や事務所などホコリの多いところなどの使用にお勧めします

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > 電源タップ > OAタップ

「延長コード 5m」関連の人気ランキング

電源延長コード 5m

電源延長コード 5m

1ロ延長コード5mやEDLP コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口 トラッキング 火災予防 回転式コンセントを今すぐチェック!

電源延長コード 5mの人気ランキング

業務用 延長コード

業務用 延長コード

ラバロン延長コードや延長コードなどの人気商品が勢ぞろい。

業務用 延長コードの人気ランキング

OAタップ 5m

OAタップ 5m

OAタップ マグネット付 3P×4個口 熱に強い二重構造 RoHS スイングプラグや横形OA用接地タップ4コ口 接地プラグなど。

OAタップ 5mの人気ランキング

延長コード 4口

延長コード 4口

電源タップ 3ピン 4個口 3P→2P変換アダプタ付 マグネット付 RoHS準拠 抜け止め機能 熱に強い二重構造やコード付節電タップほか、いろいろ。

延長コード 4口の人気ランキング

延長コード やわらかい

延長コード やわらかい

2.0SQ太線延長コード(十字型)や修理用取替えコードも人気!

延長コード やわらかいの人気ランキング

延長コード 5m パナソニック

延長コード 5m パナソニック

ザ・タップXや延長コードX(安全設計扉・パッキン付)など。

延長コード 5m パナソニックの人気ランキング

延長コード 5m 3口

延長コード 5m 3口

EDLP コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口 トラッキング 火災予防 回転式コンセントやザ・タップQなどの人気商品が勢ぞろい。

延長コード 5m 3口の人気ランキング

延長コード 強い

延長コード 強い

高ワット用延長コードや延長コード(3個口)などのお買い得商品がいっぱい。

延長コード 強いの人気ランキング

電源コード 5M

電源コード 5M

延長コード ストレートプラグや電源コード 3ピンほか、いろいろ。

電源コード 5Mの人気ランキング

延長コード 薄型

延長コード 薄型

RS Pro 熱電対延長ケーブル, Jタイプ, 5mやスーパーフラット棚下照明 一般コンセント接続用などの「欲しい」商品が見つかる!

延長コード 薄型の人気ランキング

耐衝撃 コンセントタップ

耐衝撃 コンセントタップ

ゴムキャップ 2Pや高容量タップ 引掛形・平刃形 逆回転用コンセント付などのお買い得商品がいっぱい。

耐衝撃 コンセントタップの人気ランキング

電源 延長 コード 10m

電源 延長 コード 10m

1口作業用太延長コード 10mやEDLP コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口 トラッキング 火災予防 回転式コンセントほか、いろいろ。

電源 延長 コード 10mの人気ランキング
ランキングは、売上状況やトレンド、ユーザー行動など各種データをもとにモノタロウが独自に作成したものです。