建築 補強 金物のおすすめ人気ランキング
2022/08/16更新2,378件の「建築 補強 金物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「l字金具 20mm」、「巾広金折」、「火打ち金物ステンレス」などの商品も取り扱っております。

【特長】本体の巾が25mmとスリムですので、特に真壁柱と横架材の接合に効果的です。 横架材の上端または下端に取付けるため、構造用合板等の取付け作業が大変効率的です。 【同等認定品】財・日本住宅センター・木材技術センター/Zマーク金物(CP-T)同等認定 告示 第1460号第2号(は)該当品 N値1.0以下【用途】柱と横架材の接合に使用します。



【用途】床組および小屋組の隅角部の補強


【特長】機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。【用途】連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。


【特長】後付けが可能ですのでリフォームに最適です。 従来のボルトを使用する火打と異なりビスまたは釘どめなので作業がカンタンです。 Z火打(HB)約2kgに対して、パイプ火打は1.4kgと軽量です。 仮どめのツメがあるので高所作業がラクです。 財・建材試験センターによる品質性能試験済み商品です。【用途】床組および小屋組の隅角部の補強として使用します。土台用火打としても使用できます。



【特長】GAガゼットアングルは曲がった部分が突き出ており強くできています。【用途】ガゼッドアングル



【特長】コーナーの補強用のコネクターで、様々な用途に広くお使いいただけます。2本の木材を正確な角度で接続。



【特長】既存住宅等の耐震補強にも最適です。 本体幅が45mmとコンパクトでリフォーム時にも納まりが良く、施工性が向上しました。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。【用途】柱と横架材の接合に使用します。

【特長】フラットタイプとコーナータイプの2種類あります。【用途】枠組み壁工法のまぐさ開口部を補強する金物です。


【特長】ダブル穴の為ズレなく固定できます。タルキに合わせサイズ豊富です。【用途】木材、ウッディー等の継ぎ補強に最適です。


【特長】各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。


【用途】木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広くご使用いただけます。コーナー部の補強に最適です。

【特長】使い方はあなたしだい!高い汎用性でいろいろ役立つ、SUSブラケットシリーズ。工夫次第で家具の横転防止や補強、ちょっとしたフック代わりや、大工工作のジョイントなど、暮らしの中の様々なところで自由に活用していただけます