建築道具・作業工具のおすすめ人気ランキング
2023/03/23更新23件の「建築道具・作業工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動工具・作業工具」、「現場作業工具」、「手作業工具」などの商品も取り扱っております。

【特長】新「木工モード」搭載でクラス最速の締付スピード

【特長】発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。


【特長】履き口のトップラインクッションにより、足当たりも優しくソフトな履き心地です。ワイドな鋼製先芯で、足当たりと靴下切れを軽減します。靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた効果を発揮します。【用途】一般作業、熱現場など。

【特長】軽量。ラッセルメッシュ採用で爽やかさをキープ。反射材をおしゃれに配置。【用途】軽作業用


【特長】Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。【用途】重量物の玉掛け作業、台付作業台等。



【特長】傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。【用途】締め付け、取り外しに。


【特長】耐滑性能を高めるとともに脱ぎ履きを考慮したベルト仕様。 つま先にはラバー補強。 小さいサイズからの展開で女性にも対応。


【特長】パテや粘土細工などの盛り付け、ならし、かき取り作業に最適です。陶芸や粘土細工、彫刻等の小細工に最適です。【用途】彫刻、粘土細工、装飾などの美術品、陶芸、木工、金工などの工芸品作成等に使用。


【特長】合成皮革の欠点、ムレを軽減する4層構造 とっさの雨でも防水してありますので安心 屈曲性にすぐれた薄型ソール くるぶしパット付



【特長】引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。 鍵をかけると7段全てに鍵がかかります。 別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK)と合わせて使用できます。


【特長】ブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの強力な締付けトルクを実現。 小形・軽量で取り回しやすい。無段変速スイッチの採用と打撃力4段切替により幅広い作業に対応。 フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズ。



【特長】備えて安心、使って便利なツールセット。持ち運びに便利な収納ケース付。【用途】自動車のメンテナンス、自転車の修理、日曜大工に、家具などの組み立てに。

「建築道具・作業工具」関連の人気ランキング
工具箱・キャビネット・作業ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 100ΦPP車輪やツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 125Φゴム車輪ほか、いろいろ。 工具箱・キャビネット・作業の人気ランキング |
||