建築金物 ドアノブのおすすめ人気ランキング

2026/01/16更新
296件の「建築金物 ドアノブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドアノブ 丸型」、「交換握り玉」、「ドアノブ バックセット」などの商品も取り扱っております。
材質 (ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板 バックセット 60/70mm(可変式) 適合扉厚(mm) 35~45 種類 ドアノブ 表面処理 (ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ 取手 握り玉 適合穴径(Φmm) (ハンドル用)54、(ラッチ用)25 取扱説明書 (22.7MB)
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各メーカーのインテグラルロックタイプに対応。 優れた利便性を発揮するDAC-2型 他社メーカーにも対応する可変取付脚ピッチ ピッチを44mmと50mmに変換できる可変取付脚機能により、他社メーカーの錠本体にも使用でき、しかもスピーディな取り替えも実現しました。またすべてのバックセットに対応するとともに、アルミ扉、木製扉にも変換できる万能型です。
対応戸厚(mm) 25~42 シリンダー 5本ピンシリンダー キー3本付 材質/仕上 (ノブ)、(ローズ)ステンレス鋼板製/ペーパー(S32P) 適合 (ユーシン・ショウワ)インテグラルロック、(美和)HBZ型式、(ゴール)Gロック型式、UCロック型式、(アルファ)Wロック型式、ミリオンロック型式、(エポー)EXロック型式、CF100型式 種類 ドアノブ 取手 握り玉
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷

ラッチ本体・バックセット:60mm 内鍵付(非常開錠機構付)
用途トイレ用(ツマミカギ) 材質 (ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板 種類 ドアノブ 仕上 ステンレスヘアライン 機能 表示錠(2型) 対応戸厚(mm) 26~42
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

シリーズ Wロックシリーズ 形状 ノブ・ローズ/チューリップノブ 型式 ピンシリンダー ステンレスサテン目 バックセット 100mm
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 (ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板 仕様 カギなし セット内容 ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm) (バックセット)60 種類 ドアノブ 仕上 クロームメッキ 機能 空錠 対応戸厚(mm) 28~45 取手 握り玉
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

ラッチ本体・バックセット:60mm
用途カギなし 対応戸厚(mm) 30~45 機能 空錠 材質 (ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板 仕上 ステンレスヘアライン 種類 ドアノブ 取手 握り玉
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
タイプ 室内錠 適合扉厚(mm) 25 長さ(mm) (フロント)100 幅(mm) (フロント)25 取手 握り玉
1組
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カギの紛失・ノブの故障時などにノブだけ交換。信憑性のあるピンシリンダー採用。
用途玄関・勝手口に最適! 取手 握り玉
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 (ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト 仕様 カギなし セット内容 レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm) (バックセット)50 種類 レバーハンドル 記号 (座)1M ハンドル NO.20 仕上 静電塗装 機能 座:丸座空錠 対応戸厚(mm) 29~45
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウェハーシリンダーの採用など、経済性を追及した円筒錠の普及品。 室内間仕切りなどの軽量扉に最適。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 優れた耐久性。
用途事務室、浴室、トイレなど 適合扉厚(mm) 27~37 シリーズ ULWシリーズ
1組
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1スピンドル型のインテグラル錠の付いているドアに対応します。
用途事務所、工場内ドア。 材質 外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮 仕様 ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付 トラスコ品番 380-2981 種類 ドアノブ 径(Φmm) (丸座)75 質量(g/セット) 705 取付ピッチ(mm) (ビス)42・44・50 取付可能厚(mm) 扉/25~43
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷

U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。
付属品 鍵3本付 ST
1セット
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 握り玉タイプ
材質 本体:ステンレス ステンレス タイプ かぎなしタイプ 規格 ラッチフロント:60×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット55mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用 主な用途 室内ドア アズワン品番 64-7754-25
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

内側から施錠することができます オールステンレスですので、バスやラバトリーンなど水気の多い場所にも使用できます 握り玉タイプ
材質 本体:ステンレス ステンレス タイプ うちかぎタイプ(表示窓なし) 規格 ラッチフロント:80×25mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット90mm、ラッチフロントピッチ:41mm、角芯:6.7mm、左右兼用 主な用途 バス、トイレ アズワン品番 64-7754-50
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

インテグラルロック・スタンダードタイプ。
材質 ノブ/ステンレス鋼板製。ローズ/ステンレス鋼板製 仕様 木扉・スチール扉併用、外開き、左右併用(上下をひっくり返す事により対応)、片開き用 種類 ドアノブ シリーズ ISシリーズ 仕上 ノブ/ペーパー(S32P)/Aノブ。ローズ/ペーパー(S32P)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

米国UL規格の認定品。優れた棒か強度と耐久性は実証済みです。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 取付が簡単。非常錠としても使用可能。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど シリーズ USシリーズ シリンダー 5本ピン 適合扉厚(mm) 30~45 キー 洋白製、3本付 材質/仕上 ステンレス/ヘアーライン
1組
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途寝室個室用(ツマミカギ) 材質 (ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板 セット内容 ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm) (バックセット)60 種類 ドアノブ 仕上 ステンレスヘアライン 機能 内締錠(2型) 対応戸厚(mm) 26~42
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。 材質/仕上 ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ 仕様 Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く) 機能 表示錠(トイレ用等) 適合扉厚(mm) 26~42 バックセット 60(B/S)(mm)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途寝室個室用(スライドカギ) 材質 (ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板 バックセット 60 対応戸厚(mm) 28~35 セット内容 ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm) (バックセット)60 種類 ドアノブ 仕上 クロームメッキ 機能 内締錠(1型) 取手 握り玉
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷