建築金物 フックのおすすめ人気ランキング

2026/01/22更新
3,272件の「建築金物 フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大きいフック」、「金物 フック」、「フック耐荷重」などの商品も取り扱っております。
ST パッドアイ APLUS(クマモト)ランキング1位
1個
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ロープフック ハイロジックランキング2位
1個
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ステンレスロングアイフック TRUSCOランキング3位
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。 掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。 食品加工現場の道具掛けとして。
1個
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

クロスラインフック ハイロジックランキング4位
1個
589税込648
3日以内出荷

ステンレス J型フック ACE(エース)ランキング5位
錆びにくいステンレス製フックです。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。材質ステンレス仕上生地
1個
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

(1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。
用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けにRoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

廊下を横断する場合など、左右の壁を利用して手すりをとりつけることができます。
材質ステンレス適合径(Φmm)35仕様フック付(2個)形状ブラケットエンド
1セット
21,980税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ベーシックな形状のコートフックです。
用途壁面用付属品十字穴サラ木ねじ材質亜鉛ダイカスト
1個
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

一番ベーシックなL字型のフックです。線径をやや太くして武骨な雰囲気に仕立てました。 曲げもややラフにしてありますので雰囲気抜群です。 木部にねじ込むのは、力がいる作業です。まっすぐに取り付けるためにも下穴をあけてからの方が楽です。 取り付けたい場所にフックの線径よりも細いビスを打ち込み、それを抜いた穴に打ち込むのもおすすめです。
表面処理黒亜鉛メッキ
1個
68税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

メッシュパネル専用のフック。 パネルに引掛けて使用します。 カバンや帽子も飾りとしてディスプレー収納をお楽しみください。
1パック(3個)
719税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ViKは「傘掛け」や「リードフック」のように使い方を限定した単一機能のプロダクトではなく、使い手の工夫や知恵が加わることによって、様々な使い方に発展していく生活に根差した道具としてデザインされました。10kgの荷重にも耐えられる「強度」と衝突しても怪我をしにくい「安全性」、触れた時の優しい「使用感」を両立させました。複雑で精巧な形状のアルミ押出材を設計し、屋外での使用にも耐えられるゴムのような弾力性のある樹脂でインサート成型しました。
用途傘掛けとして、カバン掛けとして、リードフックとして(小型犬のみ)取付高(mm)1000以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×75×39(28)取付け方法(コンクリートの場合)ブラケットの壁側に接する穴位置に合わせて、Φ8mmの穴を2か所あける。コンクリートプラグを穴に差し込み、ブラケットをAトラス5×50で固定する。本体をブラケットに六角穴付き皿ボルトM5×19で固定する。(部品は同封されています)芯材アルミ材質(表面)エラストマー材質(ブラケット)アルミ最大荷重(kg)10
1個
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

2種類のフック形状で様々な物が掛けられます。右側バー部には、傘やハンガーなどフック状の物を掛けられます。左側フック部には、袋や折り畳み傘などリング状の物を掛けることができます。玄関での一時的な物置きなどに。取付用のビス付属。(コンクリートやタイルの壁などに取り付ける場合は、別売りのコンクリートプラグなどを使用して下さい。)
用途玄関・ガレージなど付属品+皿タッピングねじ4×30・・・2本材質ステンレスSUS304仕上ヘアライン研磨
1個
2,998税込3,298
3日以内出荷

フック部には、外れ止め付です。
用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。種別ウォールフック材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック梱包数20個
1個
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

同一平面上に手すりを取り付けることができます。エンド部に使用する場合は、キャップを取り付けてください。
材質ステンレス適合径(Φmm)35仕様フック・キャップ付(各2個)セット内容左右1組形状L通
1セット
28,980税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。材質ステンレス付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25仕上ソフトミラー
1個ほか
859税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ステンレスロッドフック
材質SUS304厚さ(mm)(コの字)3.0ステンレスヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
1個
279税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

C字型のフックです。ロープや細い鎖などが抜けにくい形状です。 線径をやや太くして武骨な雰囲気に仕立てました。曲げもややラフにしてありますので雰囲気抜群です。 木部にねじ込むのは、力がいる作業です。まっすぐに取り付けるためにも下穴をあけてからの方が楽です。 取り付けたい場所にフックの線径よりも細いビスを打ち込み、それを抜いた穴に打ち込むのもおすすめです。
表面処理黒亜鉛メッキ
1個
53税込58
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

(1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。
用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けにブラックRoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ 物を掛けたり吊るしたりする場合に最適です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
1セット(2枚)
399税込439
当日出荷

BEST[金物]3715 フック
材質 本体:黄銅、座:黄銅。耐荷物:5kg。付属ネジ:皿タッピンネジ4×25mm
用途ラバトリーブース内のフック長さ(mm)40幅(mm)60サテンクローム高さ(mm)40
1個
2,998税込3,298
10日以内出荷