引き戸 レールのおすすめ人気ランキング

2025/01/23更新
1,526件の「引き戸 レール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木製引戸レール」、「レール 埋め込み」、「戸車レール」などの商品も取り扱っております。
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質 鋼(シルバーメッキ) シルバー アズワン品番 64-7744-46 レール長さ(mm) 1820
1個
959 税込1,055
当日出荷

エヌアイシ・オートテック(NIC)【オーダー】引き戸レール ADF-1019
長さ(mm) 15~4000 形状 溝幅混合 材質(本体) A6063S-T5 種類 1面溝 質量(kg/m) 0.18 フレーム幅(mm) 10 引張強度(N/mm2) 185 サイズ(mm) 19×10 表面処理(本体) 白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2) 66.52 RoHS指令(10物質対応) 対応 断面2次モーメント(104 mm4) Ix 0.07・Iy 0.33 サービス分類 オーダー・加工
1本
10 税込11
4日以内出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質 6063アルミ 長さ(mm) 1000 幅(mm) 12 厚さ(mm) 1 高さ(mm) 3.5 溝幅(mm) 4.5 仕上 アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
349 税込384
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質 6063アルミ 長さ(mm) 1820 幅(mm) 12 高さ(mm) 7.5 穴径(Φmm) 2 表面処理 アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,798 税込4,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10本)ほか
7,598 税込8,358
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプ 山V型 材質 鉄枠/ジュラコン(R)車
1袋(2個)
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
1本ほか
3,588 税込3,947
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アトムリビンテックAVYDレール
ツバ付きのため、床の欠き込み部分を見せることなくすっきりときれいに仕上げることができます。 ツバ部分が低く緩やかな形状のため、歩行や運搬車の横断がスムーズにできます。
材質 アルミ押出し材 断面寸法(mm) 9×6
1本
999 税込1,099
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)