恒温器水槽の販売特集

恒温器水槽」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から恒温器水槽に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

サーマックス アズワン

販売価格(税別) 55,900 税込61,490
1営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アズワン サーマックス 1台

【特長】新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。 マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。 設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。 2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。 4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 加熱・冷却機器 > 恒温水槽・恒温装置

水槽用恒温器 松吉医科器械

販売価格(税別) 69,900 税込76,890
6営業日後以内
松吉医科器械 水槽用恒温器 1個

【特長】温度調節器、撹拌ポンプ、ヒーター、空焚き防止装置などをコンパクトにまとめたユニット型恒温器。 水量4.5Lの水槽付。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 分溜・分離・抽出・ろ過 > 遠心機(遠心分離器)

恒温水槽 アズワン

販売価格(税別) 7,890 税込8,679
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アズワン 恒温水槽 1個

【特長】排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 加熱・冷却機器 > 恒温水槽・恒温装置

Fine水槽用恒温器 東京硝子器械(TGK)

販売価格(税別) 68,900 税込75,790
4営業日後以内
東京硝子器械(TGK) Fine水槽用恒温器 1台

【特長】従来のF-002をさらに進化させたデジタルタイプです。 かわいい水槽がついています。(水量4.5L) 温度調節器、撹拌ポンプ、ヒーター、空焚き防止装置などをコンパクトにまとめた、ユニット型恒温器です。 流量の調整ができます。 温度調節器はPID制御方式で、±0.1〜±0.5℃の高精度を保持します。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 加熱・冷却機器 > 恒温器

低温循環水槽 LTC-S300C アズワン

販売価格(税別) 201,400 税込221,540
1営業日後以内
アズワン 低温循環水槽 LTC-S300C 1台

【特長】低温恒温水槽(オープン槽)としても使用できます。卓上タイプの小型低温循環水槽です。最大揚程4.3m、最大流量9.2l/minの循環ポンプを内蔵しています。ロータリーエバポレーターやソックスレー脂肪抽出器、蒸留・反応装置などに安定した冷却水を供給します。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 冷却水・温水循環装置(チラー等) > 循環装置(チラー)

マイロッカー PP 180型 アズワン

販売価格(税別) 3,770 税込4,147
1営業日後以内
アズワン マイロッカー PP 180型 1個

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 加熱・冷却機器 > 恒温水槽・恒温装置

ラコムエース 恒温水槽 出荷前点検証明書付き アズワン

販売価格(税別) 95,900 税込105,490
1営業日後以内
アズワン ラコムエース 恒温水槽 出荷前点検証明書付き 1台

【特長】平浅型水槽の片隅に置くだけで本体のセットができます。フロート式空炊き防止器が付いています。移送分岐管と併用して、恒温水を外部の密閉容器に循環できます。ポリ容器やステンレスバットにセットしても、精度のよい恒温水槽として使用できます。流量の調節ができ、水槽(外寸法:334×198×158mm)も付属しています。【用途】デジタル恒温器平型・水槽付き(本体)

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 加熱・冷却機器 > 恒温水槽・恒温装置

低水位型恒温水槽 アズワン

販売価格(税別) 7,125 税込7,838
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アズワン 低水位型恒温水槽 1個

【特長】最低水位45mmで使用可能な低水位タイプの恒温水槽です。 広い作業面を確保しており、多数の試料の処理に適しています。 水槽(別売)は排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 加熱・冷却機器 > 恒温水槽・恒温装置

恒温器用PP製水槽 三商

販売価格(税別) 2,590 税込2,849
4営業日後以内
三商 恒温器用PP製水槽 1個

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 加熱・冷却機器 > 恒温器

卓上型低温恒温水槽 アズワン

販売価格(税別) 384,900 税込423,390
1営業日後以内
アズワン 卓上型低温恒温水槽 1個

【特長】内蔵ポンプにより外部密閉系装置への循環ができます。 小型インバーターコンプレッサー搭載により、高出力でありながら省エネを実現しました。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 冷却水・温水循環装置(チラー等) > 循環装置(チラー)

恒温水槽 日伸理化

販売価格(税別) 68,900 税込75,790
1営業日後以内
日伸理化 恒温水槽 1個

【特長】温度調節器・撹拌ポンプ・ヒーター・空焚防止装置などをコンパクトにまとめたユニット型恒温器です。水槽が付属します。 PID制御により高精度で恒温を維持します。 流量を調整することができます。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 加熱・冷却機器 > 恒温水槽・恒温装置

ラボヴュー(恒温水槽) アズワン

販売価格(税別) 209,000 税込229,900
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アズワン ラボヴュー(恒温水槽) 1台

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 加熱・冷却機器 > 恒温水槽・恒温装置

Fineウォーターバス FWB-21B 東京硝子器械(TGK)

販売価格(税別) 32,800 税込36,080
2営業日後以内
東京硝子器械(TGK) Fineウォーターバス FWB-21B 1個

【特長】操作簡単な低価格ウォーターバス。マグネチックスターラーを使用して恒温バスとして、またロータリーエバポレーターの濃縮用バスとして適します。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 加熱・冷却機器 > ドライ・クール・ウォーターバス > ウォーターバス

「恒温器水槽」の関連特集

水槽冷却装置

水槽冷却装置

サーマックスオプションやパソリナコンパクトハンディークーラーなどの「欲しい」商品が見つかる!

水槽冷却装置の販売特集

恒温器

恒温器

定温乾燥器 DYや恒温器など。

恒温器の販売特集

恒温水槽

恒温水槽

恒温水槽やユニットクールサーモ用 水槽など。

恒温水槽の販売特集

サーマックス

サーマックス

サーマックスやサーマックスオプションを今すぐチェック!

サーマックスの販売特集

恒温槽

恒温槽

定温乾燥器(自然対流方式) DXや送風定温恒温器ほか、いろいろ。

恒温槽の販売特集

恒温槽 アズワン

恒温槽 アズワン

インキュベーター スチールタイプやECオイルバス(アナログ 角型)など。

恒温槽 アズワンの販売特集

止水装置

止水装置

パイプ断水機やパイプ圧着機も人気!

止水装置の販売特集

加熱 冷却 ユニット

加熱 冷却 ユニット

ビーカー加熱冷却ユニットやペルチェ素子実験セットほか、いろいろ。

加熱 冷却 ユニットの販売特集

ポリ水槽

ポリ水槽

ポリエチレンタンク角型槽や角型タライジャンボ 栓付を今すぐチェック!

ポリ水槽の販売特集

噴流ポンプ

噴流ポンプ

NG型ギヤーポンプ(本体のみ)やラコムエース(平型サーミスター式)など。

噴流ポンプの販売特集

水槽用 クーラー

水槽用 クーラー

サーマックスオプションや恒温水槽(窓付)用冷却コイル TRW-Cを今すぐチェック!

水槽用 クーラーの販売特集

温度調整 水槽

温度調整 水槽

Fine水槽用恒温器や投込み式クーラー AZ型 屋内タイプなどの人気商品が勢ぞろい。

温度調整 水槽の販売特集