恒温恒湿のおすすめ人気ランキング

2021/12/06更新

30件の「恒温恒湿」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温度・湿度管理機器」、「温度調節/湿度調節器」、「定温恒温器」などの商品も取り扱っております。

いすゞ 低温恒温恒湿器 ふたば いすゞ製作所 ランキング1位

販売価格(税別) 1,390,000 税込1,529,000
出荷目安:35日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
いすゞ製作所 いすゞ 低温恒温恒湿器 ふたば 1台

【特長】吸い込みが強力なシロッコファンを採用し、槽内温度が安定する理想的な吸い込み口を実現しています。断熱層を3重にすることにより熱効率がUPしました。底面にも棚板同様に直接材料を置くことができ、試験効率がUPしました。(154L、240Lのみ)余分なスペースを省き、本当に必要なサイズを追求した構造で、電力を大幅にカットしました。(154・240Lのみ)

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 加熱・冷却機器 > 恒温器

ウエット・キャビ 恒湿槽(加湿型)D トーリ・ハン ランキング2位

販売価格(税別) 229,000 税込251,900
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
トーリ・ハン ウエット・キャビ 恒湿槽(加湿型)D 1台

【特長】給水不要の乾燥剤吸湿・加湿システム。 空気中の水分による新加湿方式を実現。 高性能ドライユニットの吸排気をメーカー独自の湿度コントロール装置で微調整。 高性能新型ドライユニットを単〜複数使用で高信頼性、長期間の安定性ある湿度保持を実現。 ドライユニット内の特殊乾燥剤は半永久的。 デジタルコントローラーによる適湿保持。(50〜75%RH設定 精度±3〜5%RH) 使い易い全面ワイドドアー(マグネットパッキン式)、ロック、キー付き。【用途】恒湿用(50〜75%RH)加湿型 電子部品・精密機器の静電気防止・精密機器の恒湿保管用・各種実験用、ギター・バイオリン等の弦楽器・木管楽器・雅楽器・葉巻などの保管用、紙製品・古文書・経典・美術工芸品・埋蔵文化財・出土品・漆器などの保管用

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > 大型デシケーター

送風定温恒温器 ヤマト科学 ランキング3位

販売価格(税別) 139,000 税込152,900
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ヤマト科学 送風定温恒温器 1台 レビュー:(2件すべてのレビューを見る)

【特長】充実した機能が簡単操作で行えます。アップダウンキーによるデジタル入力。 設定温度、測定温度、及び過昇防止設定温度を同時に表示出来ます。タイマ機能もついています。(クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート) 安全性・保守機能のアップ。自己診断機能、独立過昇防止器及び過電流付き漏電ブレーカーなど標準装備。 安心してご使用になれます。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 加熱・冷却機器 > 恒温器

小型インキュベーター アズワン ランキング4位

販売価格(税別) 74,100 税込81,510
2営業日後以内
アズワン 小型インキュベーター 1台 レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】小型サイズなので卓上でのご使用に大変便利です。観察用小窓で、扉を開ける事なく庫内の状態を確認できます。温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV、SV2段表示を採用し、一目で実測値と設定値が確認できます

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > バイオ・食品(菌)関連用品 > 培養関連製品 > 培養機器・インキュベーター

Stego Elektrotechnik  恒温恒湿器 Stego Elektrotechnik ランキング5位

販売価格(税別) 11,900 税込13,090
5営業日後以内
Stego Elektrotechnik Stego Elektrotechnik 恒温恒湿器 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 冷却(制御機器) > ブロワ > ブロワその他関連用品

定温乾燥器 DY ヤマト科学 6

販売価格(税別) 79,900 税込87,890
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ヤマト科学 定温乾燥器 DY 1台 レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】基本を押さえた定値運転専用機。容易な操作で定値運転、オートストップ運転が可能です。過電流付漏電ブレーカ、独立過昇防止器を装備。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 加熱・冷却機器 > 乾燥器

防湿庫 シルイ 7

販売価格(税別) 37,900 税込41,690
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
シルイ 防湿庫 1個

【特長】HCシリーズは高性能な除湿と電子制御により素早く湿度調節ができる光触媒のユニットを搭載した防湿庫です。液晶画面を採用しており簡単に湿度、温度を管理・把握できます。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > 保存・デシケーター > デシケーター類 > オートドライデシケーター

小型インキュベーター P-BOX サンプラテック 8

販売価格(税別) 45,900 税込50,490
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
サンプラテック 小型インキュベーター P-BOX 1台

【特長】コストを抑え、お求めやすいインキュベータです。 コンパクトで場所をとりません。 内槽は特殊な表面処理により細菌が付着しにくくなっています。 小型の棒温度計が付いています。 容積上、70枚程度収納可能ですが、実用的には40枚以内で使用する事をおすすめします。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > バイオ・食品(菌)関連用品 > 培養関連製品 > 培養機器・インキュベーター

小型インキュベーター 松吉医科器械 9

販売価格(税別) 59,900 税込65,890
6営業日後以内
松吉医科器械 小型インキュベーター 1個

【特長】マイコンPID制御による高精度な温度コントロール。 庫内温度と設定温度をデジタルで2段表示。 扉は右開き、左開き可能。簡単に付け替えができます。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 分溜・分離・抽出・ろ過 > 遠心機(遠心分離器)

スーパードライキーパーExtra サンプラテック 10

販売価格(税別) 26,900 税込29,590
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンプラテック スーパードライキーパーExtra 1本ほか

【特長】庫内の水分を電気分解して強力に除湿。デジタル調節器付きの卓上型オートデシケーターです。除湿器のON-OFF制御による湿度制御が可能です。(30%RH〜雰囲気湿度)。測定値、設定値などは11セグメントによる液晶表示です。「一定時間経過後に制御の開始又は停止」のタイマー運転が可能です。(※空気を循環させるモーターは常に運転します)。別売りのローダーケーブルを使用することにより、パソコンへのデータのやりとりが可能になります。(ソフトはホームページからダウンロードできます)。棚板は28mm隔で15段階に調節できます。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > 保存・デシケーター > デシケーター類 > シリカゲルタイプデシケーター

ドライ・キャビ NTシリーズ 薄型タイプ トーリ・ハン 11

販売価格(税別) 49,900 税込54,890
3営業日後以内
トーリ・ハン ドライ・キャビ NTシリーズ 薄型タイプ 1台

【特長】防湿庫ドライ・キャビに画期的な光触媒「ルネキャット」採用。 室内の光に反応して、細菌・ウイルスやニオイ等を分解・除去する光触媒を棚板シートに塗布。 専用の照明(光源)がなくても、広い面積と容積で、庫内の浄化に最大の効果を発揮。 新型省エネ、省スペースのコンパクトなドライ・ユニット。 便利なトップコンセント付。便利な取手、ロック(キー)付、トレー付。 棚板は丈夫なスチール製、透明クリアー強化ガラスドア(マグネットパッキン式ドアーで気密性保持も良好)。【用途】中湿度用(30〜50%RH)標準型 カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、古文書、マイクロフォンなどの長期保管用

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > 保存・デシケーター > デシケーター類 > オートドライデシケーター

クールインキュベーター 三菱電機エンジニアリング 12

販売価格(税別) 85,900 税込94,490
0営業日後以内
三菱電機エンジニアリング クールインキュベーター 1台 レビュー:(2件すべてのレビューを見る)

【特長】フロンを使わないペルチェ冷却・加温方式を使用しています。庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。マイコン制御+自然対流方式による高精度温度管理が可能です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15)が約100枚収納できます。静音設計で振動もほとんどなく、複数台設置しても静かです。2つのボタンとデジタル表示(庫内温度・設定温度)で簡単操作。小型・小スペースで解凍後のワクチン(2-8℃)を温度精度よく保管する事が可能です。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > バイオ・食品(菌)関連用品 > 培養関連製品 > 培養機器・インキュベーター

PETデシケーター BG アズワン 13

販売価格(税別) 127,000 税込139,700
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アズワン PETデシケーター BG 1個

【特長】デシケーター内のデッドスペースをなくし庫内を広く有効利用できます。 新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースをなくすことにより、壁面に隙間なく設置できます。 新型除湿ユニットには駆動部がなく音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。 デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。 キャスター付きで移動も容易に行えます。 湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。 リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > 保存・デシケーター > デシケーター類 > オートドライデシケーター

「恒温恒湿」関連の人気ランキング

温度・湿度管理機器

温度・湿度管理機器

温度・湿度コントローラやオートドライデシケーターほか、いろいろ。

温度・湿度管理機器の人気ランキング

温度調節/湿度調節器

温度調節/湿度調節器

恒温器や温度・湿度コントローラなどの人気商品が勢ぞろい。

温度調節/湿度調節器の人気ランキング

定温恒温器

定温恒温器

定温乾燥器(タイマー・自然対流式)や定温恒温乾燥器を今すぐチェック!

定温恒温器の人気ランキング

加湿庫

加湿庫

ウエット・キャビ 恒湿槽(加湿型)Dや洗えてたためる発酵器などの人気商品が勢ぞろい。

加湿庫の人気ランキング

小型 恒温槽

小型 恒温槽

インキュベータ(卓上型/コンパクトタイプ)や小型インキュベーターを今すぐチェック!

小型 恒温槽の人気ランキング

恒温槽

恒温槽

定温乾燥器(自然対流方式) DXや送風定温恒温器ほか、いろいろ。

恒温槽の人気ランキング

湿度 コントロール 装置

湿度 コントロール 装置

湿度コントロールユニットや温度・湿度コントローラほか、いろいろ。

湿度 コントロール 装置の人気ランキング

湿度管理機器

湿度管理機器

スタンダードデシケーターBG(ステンレス棚板)やデシケーターなどの「欲しい」商品が見つかる!

湿度管理機器の人気ランキング

業務用 乾燥庫

業務用 乾燥庫

電気乾燥庫やオートドライデシケーター(遮光タイプ)を今すぐチェック!

業務用 乾燥庫の人気ランキング

セーフティーチェーン

セーフティーチェーン

ステンレス セーフティーチェーン チェーン長さ900mmやステンレス セーフティーミニチェーン チェーン長1200mmほか、いろいろ。

セーフティーチェーンの人気ランキング

卓上 除湿器

卓上 除湿器

ペルチェ式除湿機や衣類乾燥除湿機(デシカント式)ほか、いろいろ。

卓上 除湿器の人気ランキング

試験 乾燥機

試験 乾燥機

定温乾燥器(自然対流方式) DXや定温乾燥器 DYを今すぐチェック!

試験 乾燥機の人気ランキング
ランキングは、売上状況やトレンド、ユーザー行動など各種データをもとにモノタロウが独自に作成したものです。