- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 戸棚 金具のおすすめ人気ランキング
戸棚 金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新144件の「戸棚 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「戸棚 部品」、「戸棚扉 金具」、「食器棚 扉金具」などの商品も取り扱っております。
掘り込み型。木製家具の扉に。
用途家具蝶番
上扉用のソフトダウンステー。扉の開き角度は90度まで。左右兼用です。キャッチ付なので扉を開けたまま保持します。
用途システムキッチンの吊戸棚(上開き)や、化粧台(上蓋)などに最適です。
使用出来る吊元丁番は、一軸丁番やスライド丁番です。
材質
ABS樹脂、鋼
開き方
上開き用
仕様
上開き用、キャッチ付
付属品
(ビス)3.5×14mm
色
ホワイト
仕上
ニッケルメッキ
推奨扉厚(mm)
最大20
1セット
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質
スチール/亜鉛合金
サイズ(mm)
35
ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
用途家具・作り付け家具・厨房・戸棚等
材質/仕上
(本体)ABS/-、(ラッチ)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/有色クロメート処理
地震による落下物対策閉めればロック!ワンプッシュでロック解除!!開き戸から飛び出す落下物での二次被害を防ぐ!!扉を閉めるとロックし、収納物の飛出しを防止。ワンプッシュでロック解除し、扉が開けれます。
開き扉用耐震ラッチ。
地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。
震度5弱以上で自動ロック。
ねじ下穴サイズ(mm)
Φ2~2.5/深さ5~10
適合ビス
ナベ、バインド頭Φ3.5タッピング 長さ12 ~16
メーカー10万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクは、中心からΦ3 mmの範囲で可動するため、本体に対してセンタリングしやすくなっています。
質量(g)
24
保持力N(kgf)
78(8)
材質
(本体)ABS樹脂。(アーム)ポリアセタール。(可動ストライク)ポリアミド
取付け方法
面付タイプ
種類
プッシュ型
保持力(N)
78
材質(本体)
ABS樹脂
付属品
ストライク。十字穴付丸木ねじ3.5×10、3.1×13
水屋、戸棚、オーディオラック、下駄箱などの棚受部に。
材質
亜鉛ダイカスト
寸法(mm)
8
1セット(4個)
¥708
税込¥779
4日以内出荷
防災・地震・被災・転倒防止対策シリーズ
種別
開閉防止具
DT90°はカップ部が亜鉛ダイカスト製で、掘込み径Φ40mm・掘込み深さ16mmです。
カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。
リンクキャッチは外部に露出しているタイプです。
セット内容
本体、座金
仕上
ニッケルメッキ
開き角度(度)
90
カップサイズ
Φ40×16mm
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
仕様
キャッチ付
材質
鉄ニッケルメッキ
種類
スライド蝶番
基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★
色
ホワイトアイボリー
高さ(mm)
450
奥行(mm)
325
RoHS指令(10物質対応)
対応
折りたたみ式棚受け金具は、不要な時にたためる棚受け金具です。「折りたためるから」 狭いスペースのキッチン周りの棚受けに最適!「折りたためるから」 便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます
材質
鋼板
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下蓋がゆっくりと静かに開くステーです。
用途ドレッサーなどに最適です。
付属品
マウンティングプレート。十字穴付皿タッピンねじ3.5×14
材質/仕上
ABS樹脂、鋼/ニッケルめっき
質量(g)
153
開き角度(度)
70
仕様
(全かぶせ・インセット仕様/吊元丁番)一軸丁番(平丁番)。使用温度:0 ℃~40 ℃
材質
ABS樹脂/鋼
開き方
上蓋
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質
鉄ニッケルメッキ
種類
スライド蝶番
サイズ(mm)
35
かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
用途かぶせ扉用
材質
ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)
27
種類
ピボットヒンジ
仕上
素地
適合扉高さ(mm)
700以下
本体長さ(mm)
20
羽根厚さ(mm)
2
推奨扉厚(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合扉幅(mm)
450以下
適合扉質量(kg)
2.6以下
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
450
床面にガイドは不要です。
材質
鋼
材質/仕上
鋼/ニッケルめっき
厚さ(mm)
0(標準厚)
種別
スライド丁番
色
シルバー
タイプ
システム32タイプ
種類
ワンタッチスライドヒンジ
シリーズ
ランプ印 230シリーズ
仕上
ニッケルめっき
取付ねじ
丸皿ねじ3.5×15(別売り)
寸法H
インセット仕様時、扉厚+17mm
カップ径(Φmm)
35
掘込深さ(mm)
11
開き角度(度)
105
適合かぶせ量(mm)
15~19(カット量5mmの場合)
推奨扉厚(mm)
15~20
最大扉厚(mm)
20
かぶせ量分類(mm)
5~9
最小扉厚(mm)
15
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
材質
ABS樹脂/鋼
仕様
キャッチ付
付属品
マウンティングプレート SDS-A。十字穴付皿タッピンねじ3.5×14
質量(g)
165
仕上
ニッケルめっき
トルク値N・m(kgf・cm)
(軸トルク)3.92~6.86[40~70]/1本使い
推奨扉厚(mm)
(スライド丁番)標準20、(一軸丁番)最大20
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書