- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 暖房用品
- 扇風機型ヒーターのおすすめ人気ランキング
扇風機型ヒーターのおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新79件の「扇風機型ヒーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パラボラカーボンヒーター」、「ハロゲンヒーター」、「暖房扇風機」などの商品も取り扱っております。
遠赤外線の暖かさは遠くまで届くため、離れていても暖かい。
浸透性も高く、体の芯までポカポカ。
さらに持続性も高いので、冬の必需品と言えるほど人気のあるヒーターです。
反射効率の良いパラボラ式
操作が簡単ロータリースイッチ
3時間自動OFF機能搭載
首振りはワイド幅90度
組立不要で手間いらず
仕様
転倒オフスイッチ:突上式
材質
本体:ABS/PP、反射カバー:アルミ、ガード:スチール+ステンレス
寸法(mm)
約366×385×637
質量(kg)
約2.4
安全装置
転倒時安全スイッチ(突上式)、電流ヒューズ ・サーモスタット
電源コード(m)
約1.8
ヒーター
カーボンヒーター
オートパワーオフ
3時間
色(本体)
ホワイト
出力切替
400/800W
首振り
○、二重首振り:○
1時間あたりの電気代目安(円)
24.8
1台
¥13,900
税込¥15,290
3日以内出荷
2秒即暖!パラボラ型の800Wハロゲンヒーター 床置タイプ
上下首角度調節可能(手動)
組立不要
朝の着替えの5分間暖房に最適
色
ブラック
消費電力(W)
800/400
本体質量(kg)
2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
42.2×32.8×46.4
出力切替
2段階切替
1時間あたりの電気代目安(円)
約21.6(800W時)
1台
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
じんわり遠赤外線のスポット暖房。遠赤外線が素早く、直接体を温めます。本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒オフスイッチ機能付き。持ち運びやすいコンパクトサイズ。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 カーボンヒーター 電気ヒーター 脱衣所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト
仕様
運転切替:入/切
質量(kg)
1.2
色
ホワイト
消費電力(W)
500
電源
AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)
電源:1.8
安全装置
転倒オフスイッチ、サーモスタット
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
17.1×17.1×53.3
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
コンパクトタイプで置き場所自由
反射効率の良いパラボラ式
操作が簡単ロータリースイッチ
ワイドな自動首振り機能搭載(約90度)
組み立て不要ですぐに使える
3時間自動OFF機能搭載
温度切替2段階
弱250W/強500W
転倒OFF安全スイッチ
温度フューズ
電流フューズ
質量(kg)
1.7
消費電力(W)
500(強)/250(弱)
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
約1.5
定格周波数(Hz)
50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×290×480
安全装置
温度ヒューズ 172℃ 10A、ボル型転倒スイッチ、PCB電流ヒューズ125V 2A
左右自動首振り搭載。遠赤外線カーボンヒーター出力2段階。転倒オフスイッチ搭載。遠赤外線が素早く、直接体を温めます。温風を送るファンを使用しないため、静音かつホコリを巻き上げません。
用途電気ストーブ、電気ヒーターとして。脱衣所、寝室、リビング、子ども部屋、エアコンとの併用、足元暖房、リビング暖房などに。コンパクト 軽量 暖房機 脱衣所 トイレ 洗面所 オフィス カーボンヒーター スリムカーボンヒーター スリムヒーター 縦型 ストーブ 左右首振り
質量(kg)
1.8
消費電力(W)
700
電源
AC100V(50/60Hz)
安全装置
転倒オフスイッチ、サーモスタット
電源コード(m)
約1.8
保証期間
メーカー保証:1年
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
22×22×57
出力切替
強(700W)/弱(350W)
首振り
左右
1秒即暖!お手軽お手頃ハロゲンヒーター スリムタイプ(1灯300W/ホワイト)
換気不要でお部屋の空気を汚しません
軽量だから使用場所の移動も楽々
消費電力(W)
300
本体質量(kg)
0.71
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
19.0×19.0×49.0
1時間あたりの電気代目安(円)
約8.1
遠赤外線で身体の芯から暖めます。
遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。
波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。
少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。
燃焼しないから安心してお使い頂けます。
空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。
ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用
色
天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー
ヒーター
セラミックコーティングシーズヒーター(Φ12)
機能
運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
新開発のトリプル波長カーボンヒーターを採用。
電源ONで全開まで約2秒。究極の熱効率と最適な波長でスピード乾燥を実現。パテ、サフ乾燥、クイック補修等に最適。
ヒーターはたて、横、ななめと角度調整自由自在。補修箇所に応じて使用可能。
60分タイマーとヒーター個別スイッチを標準装備。ムダな電気を使いません。
コンパクト型のキャスタースタンド付でラクラク移動。
コストパフォーマンス重視の設計で長低価格を実現。
寸法(mm)
(バンク)600×350
定格電圧
単相200V/2.0kW
乾燥時間(分)
【常温20℃・目安】(パテ)4~5、(10:1サフ)8~10、(10:1クリヤー(2K))10~15、(2:1クリヤー(2K))15~20
電源コード(m)
10
ポール高さ(mm)
1900
タイマー
60分(連続運転可)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥82,980
税込¥91,278
3日以内出荷
小さくて軽いシンプルな電気ストーブ。強(800W)/弱(400W)2段階切替(弱は上下ヒーター切り替え可能)、安全装置:転倒OFFスイッチ付き。ボディは丈夫なスチール製を採用
用途電気ストーブ、小型ストーブ、電気ヒーター、足元暖房、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。
材質
(本体)スチール、(ベース)PP
質量(kg)
1.7
電源(V)
AC100(50/60Hz)
安全装置
転倒OFFスイッチ
電源コード(m)
約1.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
305×135×365
発熱体
石英管ヒーター 2本
運転モード
強/弱(上下ヒーター切替可)
出力切替
2段階切替
シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。
ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。
直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。
運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。
ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。
優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。
ロータリースイッチ採用の新モデル
用途工場・倉庫・事務所などに最適。
方式
遠赤外線輻射式
使用可能温度範囲
-10~23℃
障害物センサー(カーテン、布団、衣類等が近づくとセンサーが反応して自動的に電源が切れる仕様)搭載で優れた安全性。左右首振り搭載の遠赤外線カーボンヒーター。2段階パワー切替(450W/900W)可能。小さめのスペースに好適。素早くしっかり暖まりたい方におすすめ。掴みやすい取っ手が付いているので、ちょっとした移動もラクラク。
用途事務所の補助暖房、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。暖房器具/暖房用品/冬物家電/足元暖房/電気暖房/電気ストーブ/ストーブ/ヒーター/脱衣所/洗面所/トイレ/おしゃれ/障害物センサ/障害物感知/シンプル/足下/足元/足もと暖房
質量(kg)
2.5
色
ブラック
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
900
コード長さ(m)
1.8
安全装置
転倒オフスイッチ、サーモスタット、障害物センサー
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28×28×65
1台
¥9,890
税込¥10,879
欠品中
驚きの0.2秒速暖ですぐあたたかい!左右首振り機能搭載のグラファイトヒーター。転倒オフスイッチ搭載。本体が倒れると自動で電源電源がOFFになります。シンプルなボタン配置で初めての方でも簡単に操作が可能です。
用途ヒーター、ストーブ、暖房として。すぐにあったまるヒーター。暖房/電気暖房/グラファイトヒーター/カーボンヒーター/ヒーター/電気ストーブ/暖房/遠赤外線/速暖/スリム/首振り/首ふり/自動/左右/省スペース/スリム/シンプル/足もと暖房/キッチン/リビング/脱衣所/寝室/超速暖
電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.5
安全装置
転倒オフスイッチ
保証期間
1年
発熱体
グラファイトヒーター
業務用暖房で定評のあるメーカー インターセントラルが開発。無風・無音・無臭、芯まで暖まるクリーンな遠赤外線暖房器。身体を直接温めながら、お部屋の壁や床・天井、家具なども温める。遠赤外線ヒーターなのでニオイがなく空気がクリーン。ECOモードで省エネ運転。小さい表面積でも効率よく広範囲に遠赤外線の波長を届ける。収納に便利なカバー付き。2017年度グッドデザイン賞受賞モデル。
用途やさしい暖かさが心地よいパネルヒーター。事務所の脱衣所・トイレの暖房に。
質量(kg)
5.5
電源(V)
AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)
700
電源コード(m)
1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×150×491
保証期間
お買い上げ日より3年
タイマー
(オフ)1/2/3時間、(オン)6/7/8時間
暖房の目安
4-8畳(地域や部屋の断熱性・気密性により異なります)
1年中出しっぱなしできる省スペース冷暖両用ホットアンドクールエアー
左右首振り
首振り角度:約60度
温風/送風切替
各モード強弱2段階
切タイマー:1/2/4時間
8時間自動OFFタイマー搭載
人感センサー搭載
上下手動ルーバー搭載
消臭フィルター搭載
用途オフィス、事務所、作業場など、冬の寒さ対策に。ホット&クール エアー 羽根なし 人感センサー 消臭 送風 温風 切タイマー 左右首振り コンパクト トイレ 脱衣所 キッチン
質量(kg)
3.4
消費電力(W)
1000
電源
AC100V(50/60Hz)
安全装置
転倒OFFスイッチ、電流ヒューズ、温度ヒューズ、サーモスタット(温度過昇防止装置)
電源コード(m)
約1.6
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18×21×54
仕様
転倒時自動オフ、特殊植毛加工、首振り(固定・120°・360°切替)、床置きモデル
質量(kg)
約2.9
消費電力(W)
1200(600・1200切替)
電源
100V 50/60Hz
インターフェース
(電源)プラグ:防雨タイプ2端子プラグ、ケーブル:約1.8m
寿命
(設計)7000時間
電気代の目安
(目安)約36円/1時間
防水仕様
IP×5屋外常時設置可
暖房の目安
半径約1.5m以内
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)
220×550
1台
¥27,900
税込¥30,690
3日以内出荷
従来のワイドヒーターの特長を活かし、新たに使いやすさと安全性を追求したモデルです。グリップ一体式となったスイッチ機能やPSE法に適合した安全ガード・専用メッシュガードを施した親切設計となりました。
また、ワイドヒーター専用温風キットもそのまま取り付けることができる上、専用スタンドにも簡単に取り付けられるグリップシューも装備しました。
縦・横自由に回転、丈夫になった首振り機能
質量(g)
450
電流(A)
8
電源(V)
単相100
定格電力(W)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
障害物センサー搭載 小型サイズ 遠赤シーズヒーター+ファンのハイブリッドヒーター。オートオフ6時間機能搭載。
用途様々な場所の暖房に。転倒オフスイッチ サーモスタット ヒーター シーズヒーター ワイドハイブリットヒーター ファン搭載 温度センサー 障害物センサー エコ運転 電気ストーブ 遠赤外線ヒーター 温風 省エネ 電気暖房 小型 コンパクト 省スペース チャイルドロック 出力切替7段階
仕様
チャイルドロック搭載※ボタンを押すと、停止時は運転開始ができなくなり、運転時は電源を切る以外の操作ができなくなります
質量(kg)
4.4
色
ブラック
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1200
センサー
障害物センサー搭載※万が一衣服等が本体に被さった時にセンサーが作動して運転を停止します
安全装置
転倒オフスイッチ、サーモスタット
電源コード(m)
約1.8
温度センサー
5段階(18/20/22/24/26度)
保証期間
(メーカー保証)1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
44×16×39
送風設定
(強弱2段階)微風を吹き出してヒーター付近の熱をより前方に拡散
出力切替
600~1200W(7段階:1段階上がるごとに約90増加)
切タイマー
1/2/3/4/5時間
運転機能
エコ運転:パワーを抑えて運転することで消費電力を抑えます
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
より広い範囲を暖める首振りいらずのワイドレンジカーボンヒーター。角度調節は4段階。首振りいらずで広範囲に暖かさのキープが可能。本体に取っ手がついて持ち運び時に便利。
用途様々な場所の暖房に。暖房 遠赤外線ヒーター 電気ストーブ 電気ヒーター タワー型 スリム カーボン カーボンヒーター 省スペース 転倒OFFスイッチ サーモスタット 広範囲 ワイド照射 スポット照射 スポット暖房 2本管
質量(kg)
2.8
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
800
安全装置
転倒オフスイッチ、サーモスタット
電源コード(m)
約1.8
保証期間
(メーカー保証)1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
27×25×72
出力切替
弱(400W)/強(800W)
角度調節
30度(スポット照射)~90度(ワイド照射)
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
室内の空気を吸い込み、電熱線ヒーターの熱で温風にして吹き出し暖める電気ファンヒーター。クリーンな性質から、密閉した室内で使用することができます。わずらわしい灯油の補給が不要です。据付工事が必要です。
用途工場、作業場、倉庫、事務所などに。補助暖房、一時的な使用にも。ヒーター/ファン/温風/暖房/冬/寒さ対策/電気暖房
仕様
●PL保険:加入●風量(m3/min):51.4
付属品
ハンドル(ネジ・ワッシャー×4)×1
質量(kg)
約21.5
電流(A)
29
電源(V)
三相200 50/60Hz
消費電力(W)(50/60Hz)
10000
風速(m/min)
96
保証期間
1年
熱出力(kw)
10
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
61×53×83
1台
¥90,980
税込¥100,078
4日以内出荷
超速暖0.2秒ですぐあたたかい。使いやすいコンパクトサイズのグラファイトヒーター。
本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒オフスイッチ機能付き。
軽量コンパクトで持ち運びラクラク。本体背面に取っ手が付いているので、お好きな場所で使えます。
操作部はON・OFFのみのシンプルな仕様。初めての方でも簡単にお使いいただけます。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 カーボンヒーター グラファイトヒーター 電気ヒーター 瞬間暖房 脱衣所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト
質量(kg)
1.1
色
ホワイト
消費電力(W)
400
電源
AC100V(50/60Hz)
安全装置
二重安全転倒オフスイッチ
保証期間
本体1年/ヒーター2年
発熱体
グラファイトヒーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
19×19×53.5