- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 事務用品
- 手首に巻くメモのおすすめ人気ランキング
手首に巻くメモのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新95件の「手首に巻くメモ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「医療用リストバンド」、「腕につけるメモ」、「手首 メモ」などの商品も取り扱っております。
腕に巻き付けて使用するシリコンバンドタイプのウェアラブルメモです。油性ボールペンで書いて、指や消しゴムで擦って消すことができますが、一部のペンは消しゴムで消しても痕が残り、アルコールでも消えないことがあります。三菱鉛筆製ジェットストリームは、相性の問題があり、跡が残りますので、ご使用にならないでください。ボールペンはZEBRA社ジムノック0.7mm芯のご使用を推奨します
用途「いつでも/どこでも 書ける/思い出せる」ことを目指して、現場最前線のワーカーのためにデザインしました。水に濡れても消えることなくご使用いただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×238×8
材質
シリコンゴム
質量(g)
40
ジブン手帳のバーチカルの幅にぴったり合う紙製のふせん。
切り取り線付きで長さ調整も簡単。
ToDoリストの追加やちょっとしたメモに便利。
材質
上質紙
腕に当てて装着、「メモれる」リストバンド
伸ばせば簡易ものさし(20cm)としても使える
腕に軽くあてるだけで、クルッとリストバンドに早変わり
簡単に書いたり消したりできる(油性ボールペン推奨)
本体サイズ(mm)
50×10×290
質量(g)
43
材質
シリコン・金属
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
「いつでも どこでも かける おもいだせる」ウェアラブルメモwemoとコラボレーションした、IDカードホルダーです。
IDカードホルダーの背面に、油性ボールペンで書き消しができるwemo機能を採用。
カバー付きなので、筆記面の保護や衣服へのインキ付着を防止します。
ホルダー本体とカバーは、手当たりの良いソフトなシリコン製です。
ストラップは、本体カラーに合い、汚れが目立ちにくいグレー色になります。
材質
ホルダー・カバー:シリコンゴム、ネックストラップ:PET、事故防止パーツ:PP
サイズ
IDカード
直径×長さL(Φmm×mm)
ネックストラップ:約Φ3×900
カードサイズ(mm)
86×54
腕に巻き付けて使用するシリコンバンドタイプのウェアラブルメモです。
油性ボールペンで書いて、指や消しゴムで擦って消すことができますが、一部のペンは消しゴムで消しても痕が残り、アルコールでも消えないことがあります。
三菱鉛筆製ジェットストリームは、相性の問題があり、跡が残りますので、ご使用にならないでください。
ボールペンはZEBRA社ジムノック0.7mm芯のご使用を推奨します。
「いつでも/どこでも 書ける/思い出せる」ことを目指して、現場最前線のワーカーのためにデザインしました。水に濡れても消えることなくご使用いただけます。
材質
シリコン
色
ピンク
質量(g)
38
寸法(cm)
23.8/45/0.8
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
手軽いセルフラミネートラベルを作成することができます。
ラベルには、詰め替え用があります。詰め替えは非常に簡単です。
使用温度範囲(℃)
(ラベル)-40~66
寸法A(mm)
25.4
ガーデニングやお車の工具棚などいろんなシーンや職場で使えるワゴン。丈夫で軽量なので気軽に安心して使えます。キャスターは180kgまで持つ強力タイプ。ステップを軽く踏むだけでON/OFF可能なステップストッパー付き
材質
アルミ、プラ(PP)
質量(kg)
約4.0
段数
3段
耐荷重(kg/段)
約40
プレート寸法(mm)
305×450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
605×320×890
支柱
330mm×8本(アルミ)
腕に巻き付けて使用するシリコンバンドタイプのウェアラブルメモです。
油性ボールペンで書いて、指や消しゴムで擦って消すことができますが、一部のペンは消しゴムで消しても痕が残り、アルコールでも消えないことがあります。
三菱鉛筆製ジェットストリームは、相性の問題があり、跡が残りますので、ご使用にならないでください。
ボールペンはZEBRA社ジムノック0.7mm芯のご使用を推奨します
「いつでも/どこでも 書ける/思い出せる」ことを目指して、現場最前線のワーカーのためにデザインしました。水に濡れても消えることなくご使用いただけます。
材質
シリコン
色
ネイビー
質量(g)
38
寸法(cm)
23.8/45/0.8
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様
偶発的に食品に触れても安全なNSF-H1グレードに登録されている安全性の高いシリコーン潤滑剤です。 ゴムやプラスチックにも影響を与えません(生ゴム、シリコーンゴムを除く)。 容量…500mL
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
軽く、丈夫な強化ポリプロピレン(PP)を使用した、小回りのきくライトタイプ(小型)の樹脂製ワゴンです。
キャスターは回転も止まるブレーキ付き(内2個)なので、固定もできます。
ステップストッパーなので、踏むだけでON/OFFできます。
用途運搬、配膳、工具の整理・整頓に。
材質
アルミ、プラ(PP)
質量(kg)
6
高さ(mm)
900
奥行(mm)
370
間口(mm)
655
段数
3
耐荷重(kg/段)
40
キャスター
自在×4(内2個はストッパー付き)
キャスター径(Φmm)
75
トレー内寸(mm)
L485×W365×H45
トレー間隔(mm)
275
取扱説明書
(1.5MB)
枚数
60枚
種類
メモパッド
罫
罫線
罫幅(mm)
10
寸法(高さH×幅W)(mm)
150×74
SIAA(抗菌製品技術協議会)の安全基準に適した抗菌剤をベース材に練りこんでいるため、表面に付着した特定のウィルスや細菌の動きを抑制します。
腕に巻き付けて使用するシリコンバンドタイプのウェアラブルメモです。
油性ボールペンで書いて、指や消しゴムで擦って消すことができますが、一部のペンは消しゴムで消しても痕が残り、アルコールでも消えないことがあります。
三菱鉛筆製ジェットストリームは、相性の問題があり、跡が残りますので、ご使用にならないでください。
ボールペンはZEBRA社ジムノック0.7mm芯のご使用を推奨します。
「いつでも/どこでも 書ける/思い出せる」ことを目指して、現場最前線のワーカーのためにデザインしました。水に濡れても消えることなくご使用いただけます。
材質
シリコン
色
ライトブルー
質量(g)
38
寸法(cm)
23.8/45/0.8
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
◆独自のコーティングを施し、油性ボールペンで繰り返し書いて消しゴム・指で 消せます。
用途◆現場最前線で働くプロに向けた、長さ40cmのウェアラブルメモ どんな現場でも繰り返し使える、タフネス仕様のリストバンド型メモです ◆悪天候や水中など、多様な現場での使用が可能です。
材質
シリコン
質量(g)
84
縦(cm)
40
厚さ(cm)
0.8
横(cm)
4.5
偶発的に食品に触れても安全なNSF H1グレードに登録されている安全性の高いシリコーン潤滑剤です。
食品工場で使用可能なように安全性を高めると共に、ベタつきを抑えるため、無溶接処方です。
ゴムやプラスチックにも影響を与えません。(生ゴム、シリコーンゴムを除く)
お徳用サイズ(500mL)です。2Wayキャップ採用、ステンレスノズル、逆さ吹き使用可能です。
用途食品機械などの軽潤滑や離型剤として。
食品、医療品の製造装置、運搬装置の手差し給油箇所に。
ゴム製品(パッキン・シール)の紐付け挿入性向上として。
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
1本(500mL)
¥859
税込¥945
当日出荷
セルフラミネートラベルのマーカーブックです。
メモ帳のように形状になっており、持ち運びに便利です。
いつでもどこでも簡単にセルフラミネートラベルの作成ができます。
用途ケーブル表示
材質
ビニール
使用温度範囲
-40~66℃
使用場所
屋内
手袋やウェアーの手首、足首部分のたるみを防ぎます。
仕様
全長40cm、直径10cmまで有効
材質
PA(ナイロン)100%
サイズ
フリー
機能
伸縮バンド付き
全長(cm)
40