抗菌シート ドアノブのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
105件の「抗菌シート ドアノブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リモコン 保護フィルム」、「ドアノブ 静電気防止」、「抗菌シート」などの商品も取り扱っております。
高い抗ウイルス性・抗菌性を持ち、速い時間で効果を発揮します。 本製品に付着したウイルスを15分で99%以上低減します。 本製品に付着したウイルスや細菌を60分で99.99%以上低減します。 10MMマス目の印刷があり、自由にカット可能。
用途手すりやドアノブ、エレベーターのボタンなど、不特定多数の人が触れる箇所の接触感染対策用。 仕様 粘着あり(セパレーター付)、抗菌活性値6.0以上(25℃×1時間) トラスコ品番 227-4519 材質 ポリオレフィン系(基材) 乳白色(半透明) 主な用途 屋内用
1袋(5枚)
3,798 税込4,178
当日出荷

耐用年数約10年の長寿命、耐摩耗性に優れる高耐久、汚れが付きにくく落としやすい防汚性を備えた抗菌抗ウイルスシート。粘着付きですぐに使用できます。(室内用)。ドアノブ、手すり、スイッチなどに。ハサミで簡単にカットできます。
半透明
1パック(2枚)ほか
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

好きな大きさ・カタチにカットして使える ウイルス対策抗菌シールです。 エレベーターのボタンや取っ手、パソコン、マウスなど気になる場所に貼るだけでOK。抗ウイルス・抗菌処理されたフィルムがウイルス・菌の繁殖を抑制します。安心の日本製。
用途ウイルス対策、抗菌、接触感染対策、 サイズ(mm) 約80×140 材質 PET(抗ウイルスラミネートPET♯25) 透明
1パック(3枚)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光触媒で特定の細菌やウィルスを減少
用途電気のスイッチやノートPCのタッチパネルなど。貼りたい場所に合わせて自由に切って使える 材質 オレフィン(t=0.1) 寸法(縦×横)(mm) 297×210
1セット(3枚)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

1冊(3枚)
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少! エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮! ほとんどのウイルスをカバーすることができます。 貼って剥がせる、糊残りしない微粘着タイプです。 SIAAマーク(抗菌・抗ウイルス)を取得した透明フィルムです。
用途タブレット・スマートフォン・タッチパネルなど 仕様 はさみで自由にカット可能 付属品 抗菌済シール 寸法(mm) 245×174 質量(g) 8 タイプ 微粘着タイプ アズワン品番 64-8812-36 特性 貼って剥がせる 耐用年数(年) 約10
1箱(1枚×5パック)
特価
5,698 税込6,268
当日出荷

防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。 裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。
用途屋内床面や壁面、机など家具の表面保護、サイン印刷物などの保護 材質 UV硬化型塗料 厚さ(mm) 0.162 主な用途 保護用 粘着力(N/25mm) 17.9 特性 防汚性、耐薬品性、防傷性、制電性、抗菌・防カビ性、UVカット性、耐久性 粘着タイプ 強粘着 再剥離
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「消臭」機能に加え、「除菌」+「抗ウイルス」機能があります。 室内空気汚染の原因となる有害化学物質を分解します。 光触媒が残っている限り、「効果は持続」します。 「室内光」でも効果を発揮します。(UVカットガラスを通した屋外光もOK) 布・繊維製品にお使いください。
1本(180mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

約99%のウイルス・細菌の活動を抑える抗ウイルス・抗菌処理 アルコール劣化に強い特殊コーティング 水拭きで消せる格子印刷 防汚&帯電防止加工 ベタつき防止加工
用途サービスカウンター・受付、医療・介護現場、食堂・フードコート、図書館・博物館等公共施設、エレベーター・自動ドアスイッチ、オフィス商談スペース 材質 PVC 長さ(m) 10 色(シート) 透明
1本
9,798 税込10,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアノブに付着したウイルスや細菌を、本品素材に配合された抗菌剤、イオンピュアの働きで細菌の繁殖を抑えます。 ドアノブに触れた時の不快な静電気を防ぐエラストマー素材を採用!ソフトナ手触りで滑り止め効果もあります。 水洗いOK!カンタンに洗浄でき、清潔な状態を保てます。 夜間の見えにくいドアノブが発光し、危険を回避できます。
用途抗菌、滑り止め、蓄光性能、静電気防止 仕様 抗菌99.9% 材質 スチレン系エラストマー、抗菌剤配合/イオンピュア
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗ウイルス・抗菌効果のあるテープです。多数の人が触る場所などに貼ることでウイルス対策ができます。透明なので、雰囲気を壊さずに使用できます。貼ってはがせる透明シートです。
用途ドアノブ・手すり・エレベーターのボタンなど、様々な箇所に貼って抗ウイルス対策に。
1巻
669 税込736
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

銅粒子を表面に蒸着した抗菌フィルムシートです。 間仕切り用との他、日常生活でよく触れる箇所の抗菌フィルムシートとしてご使用可能です。 お好みのサイズにカットしてテープ等で貼ってご使用ください。
用途手すり・ドアノブ・テーブル・エレベーターボタン部など不特定多数の方が触れる場所への抗菌対策品として、飛沫防止の間仕切りフィルムに トラスコ品番 217-9026 材質 ポリエチレンフィルム 厚さ(mm) 0.08 質量(kg) 1.3 寸法(m) 1×10
1巻
15,980 税込17,578
当日出荷

ドアハンドル下の傷防止シート+静電気を軽減。 ドアノブ下に付く、爪等によるひっかき傷を効果的に防ぐ。 シート表面に、静電気を軽減する帯電防止処理済み。 曲面にフィットしやすく、透明で目立たない軟質素材を使用。
1セット
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東エルマテリアルしっくい粘着付きシート
漆喰の性能を持っているため、消臭・VOC除去・ウイルス低減・抗菌・CO2吸収機能があります。 特殊な粘着構造(マトリクス)になっているため、エアーが抜けやすく手貼りが簡単であり、リワーク性にも優れています。 本製品は、施工が難しい左官で必要な工数(養生・下塗り・漆喰塗り・感想などの時間)とコストをすべて省いているため、数日かかる作業時間(工程)が短時間で終わり、誰でも簡単に貼るだけで本物の漆喰の性能が得られます。
用途生ごみやタバコの消臭対策。 ドアノブや手すりに貼るだけでウイルス等の接触対策。 調湿による室内の結露抑制。 新築やリフォームを行った住宅のシックハウス対策。 材質 漆喰+不織布 厚さ(mm) 約0.05 適合用途 低VOC 主なワーク パーツ
1セット(3枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイニチ工業抗菌・消臭シート
適合機種 HD-3002HD-3003HD-3008HD-3009HD-3010HD-5004。。HD-5005HD-5008HD-5009HD-5010HD-7010HD-9001。。HD-9008HD-9009HD-9010HD-RX308HD-RX309HD-RX508。。HD-RX509HD-RX709 アズワン品番 64-8202-30
1セット
549 税込604
当日出荷

シートに付着する菌の増殖を防ぎます。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)
用途お弁当の上に/抗菌シートに付着する菌の増殖を抑え、ゆるやかに減菌させていきます。 厚さ(μm) 20 耐熱温度(℃) 120 材質 OPP
1袋(1000枚)ほか
759 税込835
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

キッチンの壁面の汚れが気になる、油を使った調理が多いなどの場所の汚れ防止に。 接着のりを使用しない吸着シートなので、のり残りの心配がありません。また、何度も貼り直しができ、きれいに貼れます。
用途汚れから壁面をガードするシート 材質 吸着加工ポリエステルフィルム 寸法(cm) 45×75
1枚
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドアノブを、開閉操作がラクなレバー式に変えることができます。
TGK品番 680-87-28-15 寸法(mm) 70×23×153
1個
999 税込1,099
当日出荷

ThreeBond 6735は、酸化タングステンという光触媒が太陽光や車内灯、 室内灯などの目に見えるわずかな光と反応することにより、高い抗菌・抗ウイルス効果を発揮します。 さらに、消臭・防臭効果も長期間持続し、UVカットガラスにも対応しています。 コロナウイルスに対するエビデンスも取得致しました。
用途車内、室内、水回り、など不特定多数の人が利用する屋内空間用に。出張先でのご利用に。 付属品 施工ステッカー1枚 アズワン品番 64-9110-98 化学物質等安全データシート(SDS) (0.2MB) 商品タイプ 本体 効果 抗菌、抗ウイルス
1本(86mL)
3,698 税込4,068
当日出荷

ウイルス・菌 除去シートです!!。手すりに貼り付ける用のシートで、代表的なウイルス・菌について99%ウイルス・細菌の増殖を抑制します。(1時間~24時間後)。長期間(約10年)効力を発揮します。シート内に、抗ウイルス・抗菌パウダーを混ぜています。(シート表面が削られない限り抗ウイルス・抗菌効果が持続します。)。汚れが付きにくく、落としやすくなっています。傷がつきにくく耐摩耗性に優れています。シートには、食品包装材料などの接触面に使用が認められている材料を使用していますので安全です。貼るだけで簡単です。(シートの粘着剤は、強粘着再剥離粘着剤を使用しておりますので、剥がした後も粘着剤が残りにくくなっています。)。不特定多数の方が、菌やウイルスに汚染された手で触れる可能性のある箇所などにご使用ください。(濡れた手で直時間触れる箇所は除く。)。手すりの抗菌に。本製品を使用することで、すべての感染症対策になるわけではありません。衛生的な環境を維持するための一つのアイテムとしてご使用ください。人体に影響を及ぼす可能性のある代表的な細菌、ウイルスで性能を確認しており、他の細菌、ウイルスに対しても効果が期待できます。フッ素系樹脂やシリコン等には貼り付け不可です。室内用途向けの設計の為、室外・半室外での用途には使用しないでください。本製品に記載の数値や表現は測定結果によるものであり、保証性能ではございません。また抗ウイルス・抗菌効果は、シートに付着したウイルス・細菌に対して増殖を抑制するものであり、感染を直接阻止するものではありません。本製品を使用して発生した破損やトラブル・感染症には一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
材質 シート層/抗ウイルス製剤(USAFDA適合品)含有・特殊塩化ビニール樹脂、粘着層/アクリル系粘着剤 幅(mm) 100 長さ(m) 約3.9
1枚
5,898 税込6,488
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)