- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- 拡大 ルーペのおすすめ人気ランキング
拡大 ルーペのおすすめ人気ランキング
2024/12/01更新2,736件の「拡大 ルーペ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スタンドルーペ」、「拡大鏡 ルーペ」、「ルーペ 拡大鏡 10倍」などの商品も取り扱っております。
高品質無色レンズ。
各収差を可能な限り抑え、広視野を持っています。
用途ネガ、ポジフィルムの検査などに
材質(レンズ)
グリーンガラス
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
永年愛され続けた定番のカナ枠モデル
タイプ
カナ枠ルーペ
種類
手持ち式
材質(レンズ)
ガラス
くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ
種類
手持ち式
精度(%)
±20
見たいものをルーペの下、見たいものの上にルーペを乗せて使用します。
LEDライト付で、明るく見える。
用途測定や点検等
仕様
LEDライト付
付属品
ポーチ付
材質(本体)
ABS
種類
手持ち式
使用電池
単4形×3個(別売)
材質(レンズ)
ガラス(光学レンズ)
RoHS指令対応
(0.2MB)
スケール付で幅、直径などの寸法を読み取れます。
LEDライト付で暗い場所でも測定できます。
倍率
10倍
電源
LR41×3個(別売)
付属品
スケール2枚(1枚取付済)、ウエス1枚、接眼部保護キャップ1個 、収納ケース
種類
スケールルーペ
RoHS指令(10物質対応)
対応
レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
倍率
1.2×、1.8×、2.5×、3.5×。重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×)
質量(g)
約120(本体のみ)
種類
ヘッドルーペ
電源
単4乾電池2本(別売り)
レンズ
(交換用)4枚(レンズ収納ケース付)
焦点距離(mm)
1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120。重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50
取扱説明書
(1.3MB)
1個
¥2,090
税込¥2,299
当日出荷
ワイドレンズで全体を拡大するから目が疲れにくい。首ふり自在のアームが付いた大型の卓上ルーペ。
広範囲をくまなく拡大。
作業スペースを広くとることができる。アクリルフレネルレンズで薄型、軽量。マルチアームで自由自在の角度調整が可能。
拡大率(倍)
約3
寸法(mm)
W278×D238×H200
材質(本体)
アーム・グリップ・スタンド:ABS樹脂 レンズカバー:PVC シリコンパッド:シリコン
質量(g)
380
レンズサイズ(mm)
約幅277×高さ217×厚み2
材質(レンズ)
アクリル樹脂
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
手元を明るく照らします。
倍率(倍)
2
レンズ径(Φmm)
130
質量(g)
560
タイプ
LEDライト
種類
スタンドルーペ
本体寸法(mm)
380×150×170
材質(レンズ)
アクリル
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
高倍率を高精度に観察できる高性能レンズ設計のルーペです。
2枚構成レンズで歪を防ぎ高精度の鑑定が可能。
収納できて持ち運びに便利。
日本製。
用途植物・昆虫観察に最適。
付属品
ケース
タイプ
高倍率ルーペ
種類
携帯用
自分のメガネ枠にワンタッチで付けられます。
レンズサイズ(mm)
28×74
質量(g)
18
タイプ
メガネ用クリップルーペ
種類
ヘッドルーペ
本体寸法(mm)
65×74×26
材質(レンズ)
アクリル
RoHS指令(10物質対応)
対応
レンズ下部に拡大鏡付き。作業現場等で小さい文字の判読に便利。99.9%UVカット。
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
仕様
防曇加工、ツル調整可能、角度調整可能、ノーズパッド
形状
二眼型
質量(g)
32
規格
ANSI規格品(Z87.1)
機能
防曇、ツル長さ調整、レンズ角度調整
材質(フレーム)
ナイロン
レンズ厚さ(mm)
2.25
紫外線カット
99.9%
調整機能
長さ・角度調整可