掃除用具 モップのおすすめ人気ランキング
2023/11/29更新2,308件の「掃除用具 モップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床 拭き」、「水モップ」、「業務用モップ」などの商品も取り扱っております。



【特長】柄の部分が1本のパイプで丈夫に出来ているため、大量の水処理に適しています。【用途】水拭き作業に


【特長】掃く・拭く・磨くを一度にこなします。オフィス、店舗、工場の床掃除に


【特長】広いフロアのから拭きに適した丈夫なモップです。



【特長】最短880~1260mmに長さ調節可能。 手を汚さずにしぼれ、洗えます。 掃いてもとれない細かいゴミ(砂ゴミ・髪の毛・ホコリ)をしっかりキャッチします。 衛生的で便利なしぼり機能付き。



【特長】ペダルを踏むとモップが回転し洗浄&脱水が可能。マイクロファイバー使用のモップが汚れた箇所を綺麗に清掃。水拭きでも乾拭きでも使えます。ペダルを踏んで脱水できるので、手を汚さず衛生的です。遠心力で脱水するので、汚れた水が飛び散りにくく、しっかり脱水できます。【用途】オフィス、学校、店舗、公共施設など。



【特長】挟み込み式タイプなのでモップを手軽に装着することができます。



【特長】ヘッドが180度回転して立てて使用でき、すき間の汚れも拭けます。から拭き、水拭き両方を1本で使用できます。クロス部分のみ取り外して、水洗い可能。【用途】床掃除に。


【特長】様々なシートや再生パッドを取り付けできる高機能ダスターモップ。 スーパーワイドまで5サイズ展開。施設に合ったサイズで効率よくフロアメンテナンス。各サイズのクロスを取り付けてご使用下さい。


【特長】プロの清掃業界で圧倒的な支持を受けている房型ワンタッチモップ(柄付)です。モップ糸は丈夫な編み込み式混紡糸を使用。柄は軽量でカラフルなグラスファイバー製。【用途】業務用混紡糸製房型水拭きモップ(柄付)




【特長】モップ用替糸。ワックス掛けに適した太めのより糸です。から拭き、水拭き、ワックスがけにお使いください。【用途】ビルメンテナンス・オフィス・店舗・学校のフローリングやPタイルなどの床掃除に。


【特長】床の水拭きモップ用替糸です。




【特長】モップをバケツの水で回転洗浄!脱水カゴでしっかり水切り! 使い方はモップハンドルをバケツの中にある突起部分に差し込んで上下に動かすだけの簡単操作。 伸縮式ハンドルを好みの長さに調整する事で、清掃時の腰の負担を軽減できます。 モップとハンドルの連結部分は90度に曲がるので狭いすきまの清掃に便利。 マイクロファイバー製のモップなので、水拭きでもカラ拭きでも、しっかり汚れをキャッチ!【用途】フローリング、クッションフロア、タイル、畳など、床面の水拭きやカラ拭き清掃作業に