- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 排気シャッターのおすすめ人気ランキング
排気シャッターのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新357件の「排気シャッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダクトシャッター」、「換気扇 ビニールハウス」、「チャッキダンパー」などの商品も取り扱っております。
左右後排気の場合、ダクトとの接続にご使用ください。レンジフードファン同梱のダクト接続口を取外しのうえアタッチメントを取付けてください。シャッター組込
ダクト径(Φmm)
150
排気用。風圧式シャッター内蔵(外風の侵入を防止します)。ギャラリ着脱可能。雨雪浸入防止構造。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)
質量(kg)
0.4
適合パイプ径(Φmm)
Φ100
ダクト挿入タイプ 色調:ステンレス地色 材質:SUS304
用途ダンパー
材質
ステンレス
タイプ
ダクト挿入タイプ
色
マンセル値9YR8.4/0.5
レンジフード停止時の外風侵入防止用として使用します
電動シャッター連動可能形のレンジフードに連動できます
連動用コード・コネクター付
消費電力
動作時4.5W以下、開放時3W以下
1台
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
付属品
取付ねじ Φ4×35L 2本
材質
(取付枠)ABS樹脂、(シャッター枠)ABS樹脂、(シャッター)ABS樹脂、(メカカバー)亜鉛鉄板
質量(kg)
0.54
周波数(Hz)
50、60
消費電力(W)
1、1
定格電圧(V)
100
最大電流(A)
0.01、0.01
モーター
(シンクロナス)AC100V 50/60Hz
電源コード
2芯ビニルキャプタイヤケーブル(有効長1m)
色調
(取付枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター)マンセル1Y9.3/0.5
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
付属品
取付ねじ Φ4×8(本体固定用) 4本
材質
(取付枠)亜鉛めっき鋼板、(シャッター)亜鉛めっき鋼板、(保護カバー)亜鉛めっき鋼板、(排気口)亜鉛めっき鋼板
モーター
(開閉)同期電動機
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
ダクト挿入型の逆風防止シャッターです。ダクトに挿入することで、外風の侵入を防ぐことが出来ます。
用途逆風防止シャッターとして
材質
SUS304
関連資料
(0.08MB)
取扱説明書
(0.29MB)
パイプの途中で使用する逆流防止用シャッター。
材質
鋼板
材質
鋼板1.6t
仕様
(温度フューズ)72℃、差込式防火ダンパー
寸法A(mm)
146
寸法B(mm)
137
仕上
メッキ
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
換気扇と連動して換気扇停止時の火災による煙の逆流を防止します。
常時閉鎖形
消費電力(W)
(ダンパー動作時)3.1/2.6、(ダンパー開放時)0.9/0.9
色
マンセル値6.5YR1.9/1.3
仕様
煙逆流防止用
材質
(外枠)軟鋼板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(コネクチングレバー)軟鋼板
方式
風圧式
表面処理
(外枠)粉体塗装、(コネクチングレバー)亜鉛メッキ
色調
(外枠)マンセル1.0Y8.5/0.5
材質
(本体)鋼板t1.6、(ダンパー)鋼板t1.6、(軸)丸鋼、(吊下金具)鋼板t1.2
表面処理
(本体)電着塗装、(ダンパー)アクリル焼付塗装、(軸)アクリル焼付塗装、(吊下金具)電着塗装
色調
(本体)ベージュ(マンセル7.65Y7.64/0.73)、(ダンパー)ブラック(マンセルN3)、(軸)ブラック(マンセルN3)、(吊下金具)ベージュ(マンセル7.65Y7.64/0.73)
モーター
(開閉用)AC100V
電源コード
2芯ビニルキャプタイヤコード 有効長約1m
寸法A(mm)
260
寸法L(mm)
70
寸法S(mm)
1.2
塗装色
マンセル5Y8/1.5
排気スペースが狭い場合、左右配管するときに使用します。風逆流防止シャッター付
運用機種(公称ハネ径)(cm)
20
仕様
20cm用
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
1.0
寸法H(mm)
122
寸法A(mm)
302
寸法F(mm)
140
寸法D(mm)
240
寸法E(mm)
235
寸法B(mm)
275
寸法C(mm)
270
板厚(mm)
(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3
寸法I(mm)
10
寸法J(mm)
6
寸法G(mm)
240
シャッター
2
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
レンジフード停止時の外風侵入防止用として使用します。
電動シャッター連動可能形のレンジフードに連動できます。
連動用コード・コネクター付
仕様
気密性能:漏気量20Pa時3.7m3/h以下または相当隙間面積1.8cm2以下
消費電力
動作時5W以下、開放時3W以下
1台
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
排気用。風圧式シャッター内蔵(外風の侵入を防止します)。耐食性ステンレス(フード部SUS304)。ギャラリ着脱可能。雨雪侵入防止構造。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ<フード部>。適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)
0.7
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
260×260×158
1台
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷