掘込取手のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
127件の「掘込取手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「埋込取手」、「掘込引手」、「掘り 込み 引手」などの商品も取り扱っております。
シンプルな埋込取手です。ステンレス製なので、耐食性に優れています。
用途厨房機器・計測機器・医療機器等 材質/処理 (ケース・カバー)SUS304/ヘヤライン。(平座金・六角ナット)SUS。(取付ねじ)SUS304 質量(g) 53 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
469 税込516
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)HEWI 掘込取手 539型
表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。カラーバリエーションが豊富です。本品は手掛かりがあります。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質 ABS樹脂+ポリカーボネート(PC) 種類 取手・引手 取付け方法 ワンタッチ取付 RoHS指令(10物質対応) 対応 取付穴深さ(mm) 15
1個
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質 (本体)ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、(スペンサー)鋼 付属品 十字穴付なべ小ねじM4×10。ばね座金呼び4 種類 取手・引手 適合板厚(mm) 0.5~3.2 仕上 (スペンサー)光沢クロメート処理(三価) 取付け方法 めねじ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロングセラーのステンレス鋼製埋込取手です。本品は手掛かりがあります。
種類 埋込取手 仕上 表面カバー:ヘアーライン仕上、裏カバー:ブラック 材質(表面プレート) ステンレス鋼(SUS304) 材質(裏カバー) ハイインパクトスチロール
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 付属品 M5ナット(光沢クロメート処理) 高さ(mm) 3 質量(g) 50 仕上 ヘアライン仕上 取付け方法 おねじ 取付穴深さ(mm) 13
1個
549 税込604
当日出荷

ワンタッチで取付けできます。 断面の形状により持上げの際、指への負担を軽減します。 側面取付けの開き扉でも使用可能です。
用途各種機器・BOX等の側面取付け持ち上げ用取手(身近な使用例:街灯設置灰皿、エアコン本体など) 材質 ABS樹脂 クリーム 質量(g) 16 標準色 クリーム(2.5Y9/1) 表面仕上げ 表面シボ加工
1個
63 税込69
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)HEWI 掘込取手 538-ML型
表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しづらくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラフルで豊富なカラーバリエーションにより、幼稚園などでクラス別に色分けすることなどができます。本品は手掛かりがあります。
材質 ポリアミド 種類 掘込取手 シリーズ HEWIシリーズ
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ワンタッチで取り付けできます。
材質 ABS樹脂 高さ(mm) 3.2 取付け方法 ワンタッチ取付 RoHS指令(10物質対応) 対応 取付穴深さ(mm) 17
1個
149 税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品を含めてオールステンレス鋼製の商品です。本品は手掛かりがあります。
付属品 スペーサー。木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)。板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×8(ステンレス鋼) 質量(g) 110 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表裏両面が使用できる引手です。
用途鋼製引戸用引手として 材質 スチール(SECC) 質量(g) 335 板厚(mm) 1.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 105×34×190 開口寸法(mm) 170×85 取付ピッチ(mm) 170×85 穴径(mm) 5.5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


SEMI規格に準じた掘込取手です。
用途厨房機器・計測機器・医療機器等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 取手底は水抜き構造です。 取手は引き起こした状態を保持することができます。 突起の無いフラットな形状に仕上がっています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫 材質 ステンレス鋼板(SUS-304) 質量(g) 246 仕上 ヘア-ライン仕上 推奨ねじ M4皿小ネジ 許容荷重(N[kgf]) 300[30.6] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,689 税込1,858
当日出荷


ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 パネル面からの突起が少ないデザインです。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫 材質 ステンレス鋼(SUS-304) 仕上 電解研磨 許容荷重(N[kgf]) 900[91.8] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)HEWI 掘込取手 542型
表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。本品は手掛かりがありません。
材質 ポリアミド 種類 掘込取手 シリーズ HEWIシリーズ
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SEMI 規格 S8-0218(SEC6.9.1)「指引っ張り型ハンドル(4 本指)」に適合した、小型の樹脂製掘込取手です。 取り付けを省力できるはめ込み式です。 パネル表面に出る部分を薄くしました。
用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等 仕様 難燃グレード:UL94V-0 材質(本体) ABS/白色 材質(ケース) ABS/白色 許容荷重(N[kgf]) 水平:97[10] RoHS指令(10物質対応) 対応 自重(g) 44
1個
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製の掘込取手です。
用途食品関係機器・キャビネット・計測機器等 材質 SUS304、SUS 表面処理 ヘアライン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)掘込取手
表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しづらくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。本品は手掛かりがあります。
材質 ポリアミド(PA) 取付穴深さ(mm) 10 種類 取手・引手
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)