接点復活スプレーの販売特集

接点復活スプレー」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から接点復活スプレーに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

接点復活スプレー 呉工業(クレ)

販売価格(税別) ¥399
0営業日後以内
呉工業(クレ) 接点復活スプレー 1本(220mL) レビュー:(157)

【特長】接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去、接点を復活させます。 接点表面に薄い被膜を形成し、通電状態を変えません。 強い衝撃が加わっても、被膜は復元するので、接点の腐蝕を防止します。 中間加工品やパーツの一時的防錆にも使用できます。【用途】スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、コピー、ファックス、通信電話機器などの接点。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 帯電防止/接点復活 > 接点復活スプレー

「接点復活スプレー」のピックアップ商品

NEWポリコールキング(接点復活剤) サンハヤト

販売価格(税別) ¥799
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンハヤト NEWポリコールキング(接点復活剤) 1本(120mL)ほか レビュー:(33)

【特長】ほんの少量で、接点が活性化し通電機能を回復させます。 悪性公害ガスにも侵されず金属表面を保護し再酸化を防止します。 効果が長時間持続し、潤滑性も良く、しかも接点の摩擦を防ぎます。【用途】各種機器のスライド接点の接触機能回復に。 ボリューム・ピンジャック・コネクター等の接触不良解消及び再酸化の防止に。 スライド接点・コネクターの摩擦低減に。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > 基板・接点クリーナー

エレクトロニッククリーナー 呉工業(クレ)

販売価格(税別) ¥879
0営業日後以内
呉工業(クレ) エレクトロニッククリーナー 1本(380mL) レビュー:(33)

【特長】デリケートな電気・電子部品の汚れを素早く落とす、拭き取りのいらない速乾性洗浄剤。プリント基板やセンサーなど、デリケートな部分に付着した油汚れなどを素早く、安全確実に取り除きます。速乾性で、完全に蒸発。残渣がなく、拭き取りが不要です。プラスチックにも使用できます。有機則規制外商品【用途】自動車のコネクター類、ハーネス、バッテリーターミナル、ヒューズボックス、センサー類の洗浄。各種電気・電子機器のプリント基板や電源部、コネクター、各種アッセンブリーパーツ、ピンジャック、ソケット類の洗浄。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 洗浄剤 > 電子部品洗浄剤

接点復活剤 ウェット CR-W WAKO'S(ワコーズ)

販売価格(税別) ¥2,200
0営業日後以内
WAKO'S(ワコーズ) 接点復活剤 ウェット CR-W 1本(220mL) レビュー:(2)

【特長】接点復活剤 潤滑タイプ 導電性ポリマーが電子部品の接触不良部分に被膜を形成し、接点の復活、潤滑保護をするスプレーです。 CR-Dで洗浄後、CR-Wを塗布するとより効果が持続します。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル > 防錆・潤滑・クリーナー > 防錆・潤滑剤 > 接点復活剤

クレ2-26 呉工業(クレ)

販売価格(税別) ¥799
0営業日後以内
呉工業(クレ) クレ2-26 1本(430mL) レビュー:(12)

【特長】スプレーするだけで、金属表面にくまなく広がり、水と置換して薄い被膜を形成、水との接触を防ぎサビの発生も防止します。 すでに水の吸着している金属にも効果を発揮します。【用途】電動機、発電機、制御装置とスイッチ、電池と充電器、冷凍機、その他あらゆる電気装置の日常保守管理、防錆および接点部分のカーボン等の汚れの除去。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 防錆/潤滑剤 > 防錆スプレー

接点グリス POLARG

販売価格(税別) ¥499
0営業日後以内
POLARG 接点グリス 1個(4g) レビュー:(20)

【特長】カプラーの端子に接点グリスを充填する事で、通電性を高め、安定した電流をバルブに供給する事が出来、結果、「バルブ早期断線予防」、「端子部のサビ防止」に繋がります。

自動車・トラック用品 > 自動車用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 自動車用圧着端子 > 自動車用カプラ

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ

販売価格(税別) ¥199〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 1本(840mL)ほか レビュー:(6168)

【特長】ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロン及びトリクロロエタンを一切含まない有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 洗浄剤 > ブレーキ・パーツクリーナ

クレ5-56 呉工業(クレ)

販売価格(税別) ¥299〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
呉工業(クレ) クレ5-56 1本(70mL)ほか レビュー:(359)

【特長】防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品【用途】あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 防錆/潤滑剤 > 防錆潤滑スプレー

シリコンスプレー モノタロウ

販売価格(税別) ¥199〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ シリコンスプレー 1本(420mL)ほか レビュー:(817)

【特長】原液を20mLから31mLへ増量しました。 少量のスプレーでシリコーンオイルの被膜が出来ますのでさまざまな素材のすべりをよくします。 素材にやさしい無溶剤タイプ。【用途】敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 滑走剤/離型剤 > 滑走スプレー

防錆潤滑剤 モノタロウ

販売価格(税別) ¥209〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ 防錆潤滑剤 1本(420mL)ほか レビュー:(927)

【特長】金属を錆から守ります。優れた潤滑性と防錆力があり金属表面に油膜を張りますので、浸透、防錆、防湿、きしみ止め等の効果があります。水置換性があり、浸透性に優れているので、金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのに適しています。【用途】金属の防錆・潤滑

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 防錆/潤滑剤 > 防錆潤滑スプレー

モリブデングリーススプレー モノタロウ

販売価格(税別) ¥449
0営業日後以内
モノタロウ モリブデングリーススプレー 1本(420mL) レビュー:(82)

【特長】二硫化モリブデンをリチウムグリースに配合した高性能グリーススプレーです。極圧製、耐熱性、耐摩耗性に優れ、ころがり軸受、すべり軸受、摺動部などに幅広く使用できます。【用途】自動車の車検、修理に。工場設備の手差し給油箇所に。手の届きにくい、複雑な形状の箇所に。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 防錆/潤滑剤 > グリーススプレー

カーボングリス キタコ(K-CON)

販売価格(税別) ¥349
0営業日後以内
キタコ(K-CON) カーボングリス 1本(5g) レビュー:(20)

【特長】導電性グリス。 伝導性微粉末の組み合せで通電性に優れたグリス。【用途】コネクター、ギボシ、接点等の電通安定化

バイク・自転車用品 > バイク用品 > オイル・ケミカル・補修 > バイクグリース

エアーダスター ノンフロン モノタロウ

販売価格(税別) ¥399〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ エアーダスター ノンフロン 1本(350mL)ほか レビュー:(622)

【特長】環境に配慮したノンフロンタイプ! 従来の代替フロンガス(HFC-152a)と比較して地球温暖化係数が極めて低いDMEガスを使用。 スプレーの噴出パワーでホコリやチリ、水滴を除去! 逆さ噴射もできるので、どんな角度でも使えます。【用途】パソコン、OA機器、デスクなどのホコリ飛ばしに。 大きな掃除道具では届かない狭い場所のお掃除に。

オフィスサプライ > PC > PCアクセサリー > OAクリーニング用品 > エアーダスター

「接点復活スプレー」の関連特集

接点洗浄剤

接点洗浄剤

ニューリレークリーナーやエレクトロニッククリーナーを今すぐチェック!

接点洗浄剤の販売特集

接点復活

接点復活

接点復活スプレーや接点復活剤などのお買い得商品がいっぱい。

接点復活の販売特集

接点復活剤

接点復活剤

接点復活スプレーやNEWポリコールキング(接点復活剤)も人気!

接点復活剤の販売特集

接点 グリス

接点 グリス

接点グリスやコンタクトグリースなどの人気商品が勢ぞろい。

接点 グリスの販売特集

シリコンスプレー

シリコンスプレー

シリコンスプレーやフードシリコンスプレーも人気!

シリコンスプレーの販売特集

接点復活剤 スプレー

接点復活剤 スプレー

接点復活スプレーやNEWポリコールキング(接点復活剤)も人気!

接点復活剤 スプレーの販売特集

接点

接点

接点復活スプレーや電磁開閉器用主接点キット SZ-MC形などのお買い得商品がいっぱい。

接点の販売特集

ワイヤーロープ

ワイヤーロープ

JISワイヤーロープやWスリングAタイプ両端蛇口ほか、いろいろ。

ワイヤーロープの販売特集

kure 226

kure 226

クレ2-26やKURE 2ー26 180MLなどの人気商品が勢ぞろい。

kure 226の販売特集

接点保護

接点保護

EMC対策品 (スパークキラー) AUシリーズや電磁開閉器用コイルサージ吸収ユニット SZ-Z形も人気!

接点保護の販売特集

エレクトリッククリーナー

エレクトリッククリーナー

エレクトロニッククリーナーや接点復活スプレーなどの人気商品が勢ぞろい。

エレクトリッククリーナーの販売特集

石油ナフサ

石油ナフサ

検知管 #106 石油ナフサや石油ベンジン 特級ほか、いろいろ。

石油ナフサの販売特集