- 工具の通販モノタロウ
- おすすめ特集
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- 接点復活剤の販売特集


【特長】接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去、接点を復活させます。 接点表面に薄い被膜を形成し、通電状態を変えません。 強い衝撃が加わっても、被膜は復元するので、接点の腐蝕を防止します。 中間加工品やパーツの一時的防錆にも使用できます。【用途】スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、コピー、ファックス、通信電話機器などの接点。

「接点復活剤」のピックアップ商品

【特長】ほんの少量で、接点が活性化し通電機能を回復させます。 悪性公害ガスにも侵されず金属表面を保護し再酸化を防止します。 効果が長時間持続し、潤滑性も良く、しかも接点の摩擦を防ぎます。【用途】各種機器のスライド接点の接触機能回復に。 ボリューム・ピンジャック・コネクター等の接触不良解消及び再酸化の防止に。 スライド接点・コネクターの摩擦低減に。


【特長】特殊合成オリゴマーを主成分とした接点導電復活剤です。電気、電子機器の接点の硫化、酸化および周期的反復運動による接触抵抗の増大を防止します。【用途】スライドスイッチ(中荷重)、ICソケット、コネクター、デップスイッチ、チューナーなど



【特長】接点復活剤 潤滑タイプ 導電性ポリマーが電子部品の接触不良部分に被膜を形成し、接点の復活、潤滑保護をするスプレーです。 CR-Dで洗浄後、CR-Wを塗布するとより効果が持続します。



【特長】デリケートな電気・電子部品の汚れを素早く落とす、拭き取りのいらない速乾性洗浄剤。プリント基板やセンサーなど、デリケートな部分に付着した油汚れなどを素早く、安全確実に取り除きます。速乾性で、完全に蒸発。残渣がなく、拭き取りが不要です。プラスチックにも使用できます。有機則規制外商品【用途】自動車のコネクター類、ハーネス、バッテリーターミナル、ヒューズボックス、センサー類の洗浄。各種電気・電子機器のプリント基板や電源部、コネクター、各種アッセンブリーパーツ、ピンジャック、ソケット類の洗浄。



【特長】スプレーするだけで、金属表面にくまなく広がり、水と置換して薄い被膜を形成、水との接触を防ぎサビの発生も防止します。 すでに水の吸着している金属にも効果を発揮します。【用途】電動機、発電機、制御装置とスイッチ、電池と充電器、冷凍機、その他あらゆる電気装置の日常保守管理、防錆および接点部分のカーボン等の汚れの除去。



【特長】カプラーの端子に接点グリスを充填する事で、通電性を高め、安定した電流をバルブに供給する事が出来、結果、「バルブ早期断線予防」、「端子部のサビ防止」に繋がります。


【特長】浸透性の高い、錆取り・潤滑油。小容量の小瓶入りのオイル。 蓋にハケが付いているため、別途筆を用意する必要がありません。 また、ハケで塗布するためスプレーのようにオイルが周りに飛び散ることもありません。 ニッパー、ペンチなどの工具や、固着したネジの錆取り・潤滑だけでなく、スイッチなどの接点復活剤としても使用できます。



【特長】導電性グリス。 伝導性微粉末の組み合せで通電性に優れたグリス。【用途】コネクター、ギボシ、接点等の電通安定化



【特長】ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロン及びトリクロロエタンを一切含まない有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。



【特長】原液を20mLから31mLへ増量しました。 少量のスプレーでシリコーンオイルの被膜が出来ますのでさまざまな素材のすべりをよくします。 素材にやさしい無溶剤タイプ。【用途】敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。


【特長】バイクの電気系トラブルの原因となる接触不良や漏電を防止するグリスです。