携帯蛍光灯のおすすめ人気ランキング
2023/01/31更新27件の「携帯蛍光灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「led 作業 灯 充電 式 マグネット」、「手持ち照明」、「棒ライト」などの商品も取り扱っております。


【特長】樹脂ボディーのため、持ちやすく滑りにくくなっています。 マグネット付きスタンドが90度まで動くので、両手作業時にお使いください。 裏面にはフックも付いており、引っ掛けて使用する事もできます。【用途】製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに




【特長】背面マグネット付です。 照明の角度調整が可能です。




【特長】樹脂ボディーにラバー加工がしてあり、持ちやすく滑りにくくなっています。 マグネット付きスタンドが90度まで動くので、両手作業時にも活躍します。 裏面にはフックも付いており、引っ掛けて使用する事もできます。 先端にサブ照明の5LEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。【用途】製造ライン、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに



【特長】ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!。スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!。多彩な角度可変で様々なシーンに対応!


【特長】コンセント付で、10灯まで連結して点灯が可能です。 雨中でも使える屋外用防雨型です。 省エネ・長寿命・低温度です。 インバーター内蔵で瞬時に点灯します。 50Hz・60Hz兼用です。【用途】トンネル工事。各種生産ライン。 土木工事。 航空機・船舶・自動車・鉄道車両整備。



【特長】高い耐久性でガンガン使える。強い衝撃を受けても破損しにくい。LEDライト約70個搭載。暗闇で作業できる十分な明るさ。雨でも使える!IP67の防水仕様で水に強い。本体のみでライトを固定でき両手を自由に使える。付けれる!立てれる!掛けれる!。カラーで充電残量の目安を表示。ひと目で分かる!充電残量表示。充電式で電池いらず。充電&点灯らくらく簡単操作



【特長】蛍光灯だから明るく鮮やかな白い光。 省電力で経済的。屋内・屋外兼用の防雨タイプ。 インバーター内蔵だからチラつきが少ない。 軽くてサビない樹脂製ボディ。 横掛けフック付だから縦にも横にも吊下げ可能。【用途】一般作業に、自転車の整備に。



【特長】防じん・防滴タフな光。AC100V&バッテリー(別売)が選んで使える。バッテリ切れを事前にお知らせ( バッテリ使用時 )。縦方向360°回転可能。照度 High1,150lx(Low750lx)。キャリングハンドル。ACコードすっきり収納。三脚&バイス取付可能(別販売品)



【特長】モノの立体感が掴みやすい暖色系ライト採用。 照射範囲を3段階切替。 光拡散樹脂(ランプカバー)。メインLEDの光を和らげ広範囲に照らします。 拡散用リフレクタ。サブLEDの光を遠く、広範囲に明るく照らします。 折り畳み収納可能なメタルフック 寝かせても使える背面スタンド 3段階スイッチ 握りやすいソフトグリップ



【特長】ハイパワーLEDを使用した充電式ハンドランプです。 雨中や水がかかる場所でも使える屋外用防雨型です。 強力マグネット付です。(LW-10Nは先端部とグリップ部、LW-04はグリップ部背面のみ)【用途】自動車などの整備に。機械の点検や補修作業に。屋外・雨中での作業に。



【特長】驚く明るさで、目的の場所を自在に照らす投光器。 大きな照射面に小型LEDを敷き詰め、大光量1500ルーメンを実現。 面ライト内のLEDの独自配置で、前方だけでなく180度ワイドに照らします。 2面のライトが自在に可動し、マルチな用途に対応。(※回転ストッパーがついています。無理に回転させないでください。) 明るさ3段階切替。光量を落とせば、狭い場所でもまぶしすぎず、点灯時間もより長時間に。 持ちやすい片側オープンハンドル。内蔵フックを閉じれば、吊下げ時に落ちにくい構造。(※吊下げには、市販のS字フックやヒモなどを利用し、しっかり固定してください。) 14.4V/18V/21.6V電池のどれでも使用でき、お手持ちの電池が利用可能。


【特長】スリムランプ採用なので省エネ、省スペース! 取り付けは縦・横・天井etc場所を選びません 本体のON/OFFスイッチで簡単操作 工事不要でカンタン取付 付属の電源コードを本体に差し、プラグをコンセントに差し込むだけでカンタンに接続できます 一般に売られているスリム蛍光管を使用しているので、不意の交換時にも安心 インバーターなのでチラツキ無しで明るく省エネ アルミボディなので軽くて丈夫 昼白色ランプ同梱


【特長】面倒な工事は一切不要!大量連結!! 食品工場、医療倉庫、生産ライン工場、岡田イベント会場やトンネル工事、下水工事、建設現場の照明に! 割れにくいポリカーボネイト スイッチ付で個別に消点灯! 虫が寄りにくい低誘虫性! 白熱球のように熱くならない!

「携帯蛍光灯」関連の人気ランキング
led 作業 灯 充電 式 マグネットLED ライト 充電式 スリムタイプ 560Lm 折りたたみ可能 フック・マグネット付きや充電式LEDジョーハンドランプなど。 led 作業 灯 充電 式 マグネットの人気ランキング |
||
LEDハンディワークライトワークライト LED フック、マグネットスタンド付やLEDワークライト COB LED搭載 マグネット フック スタンド 作業灯 アウトドア 災害ほか、いろいろ。 LEDハンディワークライトの人気ランキング |