携帯電話 ネジのおすすめ人気ランキング
2023/03/28更新83件の「携帯電話 ネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「特殊形状ドライバー」、「精密ドライバー三又」、「特殊工具ドライバー」などの商品も取り扱っております。

【特長】携帯電話・精密機器類の特殊ネジに対応。



【特長】DR-81~89、93をセットにした10本セットです。携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器などのあらゆるメンテナンスなどに便利です。ビットホルダ付【用途】携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。


【特長】特殊形状のねじなどに使用できます。【用途】携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。



【特長】Y型の特殊ネジ回しに使用できます。2サイズのY型に対応する両頭タイプです。携帯電話、ゲーム機、コンピュータなどのY型ネジ回しに使用できます。


【特長】携帯電話、コンピューターなどに使用されているねじ用の特殊精密ドライバーです。 グリップ後部は回転キャップです。優れた靭性・耐摩性ブレード(焼入)です。



【特長】携帯電話・PHS・ファミコンゲーム機器などに使われている特殊ネジ用の専用工具



【特長】携帯電話、コンピューターなどに使用されているねじ用の特殊精密ドライバーです。グリップ後部は回転キャップです。優れた靭性・耐摩性ブレード(焼入)です。



【特長】豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。【用途】時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。


【特長】携帯電話・PHS・各種ゲーム機器、精密機械などの特殊ねじ用工具です。 グリップ後部のキャップを軽く指先で押えて頭部を安定した状態で回せます。


【特長】特殊形状のねじなどに使用できます。【用途】携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。






【特長】特殊なネジに最適です。3つのパーツを1つに連結でき、コンパクト収納可能です。【用途】携帯電話、ゲーム機、パソコン等の特殊ネジ用。



【特長】三角、Y型、トルクスネジにも対応の充実のセット内容です。専用ケース付きで、一つにまとめてコンパクトに収納。持ち運びに便利で紛失を防ぎます。ハンドルはラバー仕様で、滑りに強く、しっかり握ることができます。ラチェット機構内蔵でグリップを持ち直さずに片手で素早い作業が可能です。ラチェット固定モードで通常のドライバーと同じ使い方もできます。【用途】時計・眼鏡・精密機器の修理・組立等、微細なネジの着脱作業。