携帯電話 変換のおすすめ人気ランキング
2023/03/28更新237件の「携帯電話 変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平型端子イヤホンマイク」、「foma変換アダプター」、「GALAXY用」などの商品も取り扱っております。


【特長】microUSBコネクタをFOMA/au/SoftBank ケータイ用コネクタに変換するアダプタ 大容量出力のmicroUSB充電器でも安心して充電できる電流制御回路搭載


【特長】USB-microBの接続ショートケーブル。 最大2Aまでの急速充電対応。【用途】通信・充電両用


【特長】スマートフォンを充電しながら使用できる!MHLに対応したスマートフォンと、HDMI端子を搭載するテレビやモニタなどを接続し、スマートフォンの映像を大画面で楽しめるMHL変換ケーブル。



【特長】microUSB音声出力に対応した携帯電話で音声を聴いたり、音楽を楽しむことができる変換アダプタ


【特長】スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USBケーブル。【用途】USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USBケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。



【特長】microB端子をFOMA/Softbank外部接続端子に変換。microUSBから携帯電話の充電/通信ができる変換アダプタ。 お手持ちのmicroUSBケーブルを携帯電話の充電/通信でご使用いただけます。


【特長】家庭用コンセントで携帯電話機の充電ができるAC充電器。 180°回転式ACプラグを採用。また本体にケーブルを巻きつけられるので、収納や持ち運びに便利。 ケーブルをお好みの長さに固定できるケーブルクリップ付き。 海外でも使用できるAC100V~240V対応。


【特長】スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0 Micro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つパソコンにUSB(MicroBタイプ:オス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。


【特長】パソコンから充電もできる!携帯電話とパソコンのUSBポートを接続し、携帯電話の電話帳・画像などのデータをパソコンと送受信できる携帯電話用 データ転送・充電USBケーブル。携帯電話経由でパソコンからインターネット接続も可能。


【特長】EURoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。包装の簡易化、焼却ゴミの削減によって、CO2排出量削減に貢献します。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。


【特長】MHLに対応したスマートフォンの映像をテレビの大画面で楽しめるMHL変換アダプタ。 MHLに対応し、USB(microBタイプ)のインターフェースを持つスマートフォンに接続し、HDMI(TypeA)のインターフェースを持つテレビやモニタなどHDMIケーブルで接続し、映像と音声を楽しめるMHL変換アダプタです。 スマートフォンの映像が、テレビなどの大画面で楽しめます。 ※HDMIケーブルは付属していません。 ※パソコンやACアダプタから、本製品への給電が必要です。 最大1080pの映像に対応しています。※解像度は接続する機器の性能に依存します。 使用中はスマートフォンへの充電が可能です。 ※HDMIケーブル接続、テレビへの接続、給電接続を終えてから、最後にスマートフォンと接続してください。 ※本製品との組合せで動作が出来ないスマートフォンがあります。ご購入前にWEB対応表をご確認ください。


【特長】安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。



【特長】スマートフォンに接続して、ハンズフリー通話ができます。イヤホンの受話音量を調節できるボリューム調節機能付。回転式クリップ付きなので、胸元などに取り付ければコードがじゃまになりません。スイッチボタンで、通話着信等の操作ができます。便利なL型プラグ採用。

1.

2.

3.

4.

5.

6.
「携帯電話 変換」関連の人気ランキング
au 充電器 変換アダプターau/FOMA携帯電話用充電変換アダプタやUSBケーブル A-microB USB2.0 スマートフォン タブレットなどの「欲しい」商品が見つかる! au 充電器 変換アダプターの人気ランキング |
||
ガラケー usb ケーブルUSB変換アダプタ microB-FOMA/Softbank USB2.0 携帯電話用やUSBケーブル IMT-2000 タイプA 携帯電話用 FOMA データ転送 充電 0.2mも人気! ガラケー usb ケーブルの人気ランキング |