携帯電話用充電ケーブルのおすすめ人気ランキング
2023/09/28更新127件の「携帯電話用充電ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スマホ充電ケーブル」、「携帯電話用USB充電ケーブル」、「ライトニングケーブル延長」などの商品も取り扱っております。

【特長】スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USBケーブル。【用途】USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USBケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。




【特長】データの通信、充電が可能



【特長】耐久性、柔軟性に優れていて、断線しにくいナイロン編みこみケーブル。 ケーブル付け根も強度アップ。 破損しにくいアルミアダプター。 データの通信、充電が可能。 アップル社正規MFI認証商品。

【特長】耐久力約10倍で断線に強い。(※メーカー比)iPhone・iPod・iPadなどのLightningコネクタ搭載機器の充電・データ転送が可能な高耐久Lightningケーブル。※iPadはパソコンからは充電出来ません。【用途】USB-A端子を持つPC及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはPCからは充電出来ません。


【特長】Lightningコネクタ搭載のiPhone/iPod/iPadの充電・データ通信ができる!LightningコネクタとパソコンやAC充電器のUSBポートを接続して充電・データ通信ができるUSBケーブル。※iPadはパソコンからは充電出来ません【用途】USB(A)端子を持つPC及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはPCからは充電出来ません。


【特長】Apple社MFi認証品。Lightningコネクタ対応、充電と同期が可能なUSBケーブル。



【特長】microUSBコネクタをFOMA/au/SoftBank ケータイ用コネクタに変換するアダプタ 大容量出力のmicroUSB充電器でも安心して充電できる電流制御回路搭載


【特長】パソコンから充電もできる!携帯電話とパソコンのUSBポートを接続し、携帯電話の電話帳・画像などのデータをパソコンと送受信できる携帯電話用 データ転送・充電USBケーブル。携帯電話経由でパソコンからインターネット接続も可能。


【特長】新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。最大10Gbpsの超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応し、パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB3.1ケーブル。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1ケーブルです。 最大10GbpsとUSB2.0の約20倍もの超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応しています。 USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。※データ転送速度、電流値は機器の規格に準じます。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USBPD(Power-Delivery)非対応です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 信号線部分には、外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)


【特長】表裏がわかりやすい台形microBコネクタを採用。高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができる高耐久microUSBケーブル。

【特長】Apple社認証の「Made for iPod/iPhone/iPad」モデルです。Apple社が定める性能基準を満たしていることをデベロッパが保証している製品なので、安心してご使用いただけます。 ケーブルの長さは、モバイルバッテリとの接続に最適な15cmと、机の下に設置したデスクトップパソコンとの接続に便利な1mと2mをご用意しました。 別売りのAC-USB充電器と組み合わせれば、寝室やリビングのACコンセントと接続にしてどこでも機器を充電することができます。 ケーブル部に外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。 欧州の環境基準であるRoHS指令に準拠した、環境にやさしい製品です。


【特長】Lightningコネクタ搭載のiPhone/iPod/iPadの充電・データ通信ができる! LightningコネクタとパソコンやAC充電器のUSBポートを接続して充電・データ通信ができるLightningケーブル。【用途】USB‐A端子を搭載したパソコン及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone、iPad、iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。



【特長】クルマで簡単にスマートフォンや携帯電話機の充電ができるケーブル巻き取りタイプの車載充電器。(合計最大充電出力1.8A)。USB電源ポートを搭載し、2台の機器を同時充電可能。カープラグ一体型設計。通電表示LED搭載。トラックでも使用できるDC12V/DC24V車対応。

「携帯電話用充電ケーブル」関連の人気ランキング
ライトニングケーブル延長映像系ケーブル Lightning 延長ケーブル 1m [ iPhone/iPad 音声&転送&充電 確認済み ]やライトニングケーブルなど。 ライトニングケーブル延長の人気ランキング |
||
lightning- usbケーブルLightningコネクタ対応USB充電・データ転送ケーブルやLightning変換アダプタ microB-Lightning コンパクト スマートフォン タブレットも人気! lightning- usbケーブルの人気ランキング |
||
データ転送ケーブルドラッグ&ドロップ対応USB3.0リンクケーブル(Mac/Windows対応)やUSBケーブル データ転送ケーブル リンクケーブル タイプCアダプタ付 1.5m ブラックなどの人気商品が勢ぞろい。 データ転送ケーブルの人気ランキング |
foma usbau/FOMA携帯電話用充電変換アダプタやUSBケーブル IMT-2000 タイプA 携帯電話用 FOMA データ転送 充電 0.2mを今すぐチェック! foma usbの人気ランキング |