救命浮環のおすすめ人気ランキング

2025/12/13更新
104件の「救命浮環」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浮環」、「救命浮き輪」、「救命胴衣」などの商品も取り扱っております。

一般船(総トン数20トン以上)用の救命浮環です。表面は弾性のあるウレタン樹脂で覆膜されています。人が中に入れるタイプです。
用途救命浮環 厚さ(mm) 84 質量(kg) 2.9 直径(Φmm) 773 内径(Φmm) 425 型式承認番号 4770 浮力(kg) 24.5 高さ(m) 投下試験:50
1着
31,980 税込35,178
5日以内出荷

小型船舶用救命浮環、大きいサイズモデル
用途ゴルフ場の池、臨海施設、海洋土木現場 浮力(kg) 約13.1 仕様 国土交通省型式承認品 質量(g) 約880 外径(mm) 550 内径(mm) 300
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

浮力(kg) 【初期浮力】約13.4、7.5以上/24時間 エスコ品番 EA915DG-21 材質 浮力材:耐油性発泡ポリエチレン表地:ポリエステル(PVCコーティング帆布) 厚さ(mm) 70 質量(g) 約795 内径×外径(Φmm) 300×550
1個
12,100 税込13,310
当日出荷

材質 浮力:独立気泡発泡ウレタン 厚さ(mm) 115 内径(Φmm) 460 外径(Φmm) 760 高さ(m) 投下:50
1個
19,900 税込21,890
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大サイズのプラスチック樹脂製の救命用浮環(浮き輪)です。中空式、ハードタイプ(表面が固い)のため、「浮力が高い」、「パンクしない」、「遠くまで投げやすい」の3点が特長です。SOLAS条約適合品。外周ロープ、反射材付き。メーカー取り扱いの「ケース付救命浮環ロープ(ポリプロピレン製/Φ6mm×30メートル)」とのセットでのご購入をおすすめいたします。・サイズ:外径720mm×内径440mm×厚さ105mm。・重量:約2.5kg
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

一般船(総トン数20トン以上)用の救命浮環です。人が中に入れるタイプです。表面は弾性のあるウレタン樹脂で覆膜されております。本船で急速離脱装置を作動させるためにわざと重りをいれ、転がるように設計されております。
用途救命浮環 仕様 急速離脱装置用 厚さ(mm) 84 質量(kg) 4.5 直径(Φmm) 773 内径(Φmm) 425 型式承認番号 4771 浮力(kg) 22.7 高さ(m) 投下試験:50
1着
55,980 税込61,578
8日以内出荷

一般船(総トン数20トン以上)用の救命浮環です。布巻タイプ。人が中に入れるタイプです。
用途救命浮環 厚さ(mm) 80 質量(kg) 3.1 直径(Φmm) 764 内径(Φmm) 426 型式承認番号 2856 浮力(kg) 23.1 高さ(m) 投下試験:50
1着
76,980 税込84,678
7日以内出荷

コンパクトで軽いため、救助者に投げることが可能。腕を通して使用するタイプなので、人は中に入れない。
用途小型船舶用救命浮環 付属品 救命索Φ4mm×15m付 厚さ(mm) 80 直径(Φmm) 390 質量(g) 520 内径(Φmm) 145 型式承認番号 4564 浮力(kg) 約9.3
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

小型船舶用救命浮環、標準サイズモデル
用途ゴルフ場の池、臨海施設、海洋土木現場 浮力(kg) 約8.1 仕様 国土交通省型式承認品 質量(g) 約600 外径(mm) 395 内径(mm) 160
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

救命浮環NS-250/400/770用のロープになります。
用途救命浮環用ホルダー。 材質 ステンレス 取付穴径(Φmm) 4.3 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 37×168×2
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

先端にフロートが付いた簡易水難救助ロープです。 ポリエチレン製ロープで水に浮き、オレンジ色で目立ちます。
用途水難者救助するための補助的なロープです。先端フロート部分を重りとして水難者の近くに投げ入れて救助の補助ロープとして ロープ長さ(m) 約15 折径(mm) 片側フロート部/約1500(輪状) ロープ幅(mm) 約Φ8 材質(フロート) PE発泡体 材質(ロープ) ポリエチレン 切断荷重(kN) ロープ/6.5kN
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

水害、水難の緊急時に使用する膨脹式救命クッション。 従来の浮環等よりも携帯性に優れ、船舶はもとより、車両などにも搭載可能
用途落水した要救助者に投げ入れ、水を感知、膨脹し浮力を得る。 浮力(kg) 約9 オレンジ 質量(g) 1070 寸法(高さH×幅W)(mm) 膨張時:560×530 各種認証 USコーストガード_タイプIV_認証取得
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)小型船舶用救命具(膨張式) マリンポーチ RN型
小型船舶の法定備品(小型船舶用救命浮輪)として積み付けができます。 ケースが水の中にはいると収納されている浮輪が自動的に膨脹し、ケースから出てきます。 落水者に対してケースごと投げ込むことができ、水難救助に威力を発揮します。 ポシェットタイプで小型なので、作業の邪魔になりません。
用途港湾作業で、河川・海上での工事現場で、水難被害などでの救助活動時に 材質 ナイロン サイズ Free 型式承認番号 5026号 浮力(kg) 約9.0
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水難者救助の際に救命浮環(浮き輪)に取りつけて使用するロープです。 樹脂製のケースに入っているため、保管や扱いにすぐれています。
ロープ:オレンジ 品番 LBU/R(C) ロープ径(Φmm) 6 ロープ長さ(m) 30 切断荷重(kg) ロープ:250 材質(ロープ) ポリプロピレン製(水に浮く)
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途救命浮き輪用などに トラスコ品番 849-1568 材質 ステンレス 質量(g) 79 種類 プレートフック 寸法d(mm) 3.5 寸法W(mm) 25 寸法R(mm) 39 寸法P1(mm) 11 寸法P2(mm) 18 表面処理(本体) バレル研磨
1個
639 税込703
4日以内出荷

国土交通省型式承認番号:第2713号
用途救命浮環に連結して、落水者などに救命浮環の位置を知らせる夜間の位置標示信号 発光時間(分) 45以上 光度(cd) 上半球全ての方向に2以上 電源 単一乾電池×5本 寸法(Φ×mm) 110×450 質量(g) 約960 有効期間 電池1年 保証期間 3年6ヵ月
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

浮環用救命索です。水に浮き、キンク(ねじれ)しません。
用途航海中の船舶で、動揺が激しいときの歩行を助けたり、大波にさらわれるのを防いだりするため、甲板上に縦横に張り渡すロープです。 材質 ポリエチレン製ブレイドロープ オレンジ 寸法(mm×m) Φ8×30
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

定番のオレンジベスト。船舶検査対応OK。 脇部にも浮力材があり安定した浮遊姿勢を保ちます。 前側×2、脇部×2、背中×2の6分割浮力材で作業性が良くコンパクトに収納できます。
仕様 再帰反射材(高輝度マイクロプリズム方式)、笛、胴ヒモ 胴囲(cm) 120まで 型式承認番号 第3670号 適応体重(kg) 90まで 各種認証 桜マーク
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

港湾・海上工事でも使用できます。船舶検査対応OK。
胴囲(cm) 120まで 各種認証 桜マーク
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)