整備工具セットのおすすめ人気ランキング

2026/06/12更新
181件の「整備工具セット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ツールキャビネットセット」、「スナップオン工具箱」、「アストロ 工具」などの商品も取り扱っております。
整備工具セット 9.5sq SK11ランキング1位
入組点数は充実の133点、厳選したこだわりのツールをセットしました。 収納力+剛性のあるツールチェストを採用しました。
用途各種メンテナンス作業。
1セット(133点組)
52,980税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

工具セット プロ用 モノタロウランキング2位
充実なセット内容で、愛車メンテナンス、機械メンテナンス、日常作業に最適です。コンビネーションギアレンチが10本セットされているので、作業がもっと効率的になります。
セット商品数95質量(kg)13ケース寸法(mm)510×220×250
1セット(95点組)
22,980税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

工具セット 差込角9.5mm モノタロウランキング3位
小柄なスチール製工具箱に色々な工具をセットしたお手軽セットです。 持ち運びの際、引き出しが飛び出さない安全設計 ソケット、レンチからソフトハンマーまで用途に応じた道具を取り揃えました。 三段目はフリースペース。
用途様々なシーンでの作業にセット内容【ソケット(6角)(差込角6.35mm) 】5/32、3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm×計20個。【ソケット(6角)(差込角9.5mm) 】3/8、7/16、1/2、5/8、9/16、11/16、 3/4、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm、21mm×計15個。【エクステンションバー差込角9.5mm/全長75mm 】×1個。【ソケットアダプター9.5mm×6.35mm 】×1個。【スパークプラグソケット16mm 】×1個。【ラチェットハンドル9.5mm/全長約200mm】×1個。【コンビネーションレンチ 】5.5/7/8/10/12/13 mm×計6個。【ラジオペンチ150mm 】×1本。【ニッパー150mm 】×1本。【六角棒レンチ】 1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6mm×計8本。【ハンマー 】×1本。【ビット用ドライバーハンドル 全長205mm】×1本。【ビット 全長25mm(計22個)】。 (マイナス)幅4mm/5mm/5.5mm/6.5mm×各1本。 (プラス) #1/#2/#3×各1本。 (六角) 3mm/4mm/5mm/6mm×各1本。 (四角)S1.S2.S3×各1本。 (星型)10.20.25.30×各1本。 (ポジ)PZ1/PZ2/PZ3×各1本。 (ソケット差込用変換ビット)差込角6.35mm×1本。【カッター】×1本。【カッター替刃 】×1箱(10枚)。【ビス・釘類】×1箱。【引き出し】×2個質量(kg)7.5差込角(mm)9.5セット商品数82ケース寸法(mm)355×220×220関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(82点組)
9,798税込10,778
当日出荷

工具セット 両開タイプ 差込角9.5mm モノタロウランキング4位
様々な作業に適用した充実な工具セット。 持ち運びに便利な取っ手付きスチールケース入り。
用途様々なシーンでの作業に差込角(mm)9.5セット内容【ソケット(6角)(差込角9.5mm)】6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22mm(計13個)。【72ギアブッシュ式ラチェットハンドル(差込角9.5mm)】1個。【エクステンションバー(差込角9.5mm)75mm】1個。【スパークプラグ(差込角9.5mm)16mm】1個。【モンキーレンチ】1個。【スパナ】6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm(計7個)。【ドライバー】#0×75mm、#2×100mm(計2個)。【ドライバー】-3×75mm、-6×100mm(計2個)。【差替ビット用ドライバーハンドル】1個。【ラジオペンチ150mm】1個。【ペンチ150mm】1個。【カッターナイフ(替刃3枚付)】1個。【CR-Vビット】(計18個)。【HEX】2、2.5、3、4、5、6mm(計6個)。【TORX】T10、15、20、25、30、40(計6個)。【PH】No.1、2、3(計3個)。【SL】3、5、7mm(計3個)質量(kg)4.5外寸法(縦×横×深さ)(mm)170×355×160(箱を閉じた時)関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット(50点組)
8,498税込9,348
当日出荷

プロ用デラックス工具セット スーパーツールランキング5位
引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。 キーロック式で大切な工具も安心して保管。 高品質塗装で耐久性抜群。 すべての工具がトレイにセットされています。
寸法(mm)ツールチェスト/505×233×300耐荷重(N)(上部)294、(引出し)245
1セット(62点組)ほか
72,980税込80,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSH4509
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。ヘキサゴンソケットを含めたセットです一般工具を厳選。産業機械の整備に適したセットです。
セット商品数53差込角(mm)12.7質量(kg)17.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
1セット(53点組)
49,980税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利
用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適入組点数60セット内容【T型ドライバーハンドル】1本。【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本。【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】1本。【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】1本。【ワイヤーブラシ(真鍮、ナイロン)】1本。【ラジオペンチ 150mm】1本。【コンビネーションプライヤー 150mm】1本。【ニッパー150mm】1本。【モンキーレンチ 200mm】1本。【カッターL】1本。【ヤスリ半丸】1本。【ソフトハンマー】1本。【電工ペンチ】1本。【ソケットアダプター 】1個。【ドライバー(計5本)】 +1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm。【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm。【精密ドライバー(計2本) 】-1.8/+00。【六角棒レンチ(計8本)】1.5mm/2mm/2.5mm/3mm/4mm/5mm/5.5mm/6mm。【25mmビット (計9本)】マイナスビット:-4、プラスビット:+0 /+1 /+2 /+3、トルクスビット:T10/ T15 /T20/ T30。【6.35mm差込角ソケット用アダプター】。【6.35mm差込角ソケット(計7本)】4/5/5.5/6/7/8/9mm。【9.5mm差込角ソケット(計8本)】10/11/12/13/14/15/17/19mm。【ブローケース 】2個質量(kg)3.5ケース寸法(mm)380×285×75
1セット(60点組)
4,898税込5,388
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSX950
産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。 自動車整備用・各種産業機械用の整備として役立つ充実のフルアイテムツールセットです。
セット商品数86差込角(mm)9.5・12.7質量(kg)22.5ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
1セット(86点組)
89,980税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1セット
139,800税込153,780
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

保守点検・現場での組立や施工など様々なシーンに対応出来るデラックス両開き工具セット。 使い勝手がいい両開きツールケースを採用。 4つの引き出しには専用トレイ付きで工具の管理が容易。ボリューム感に溢れたツールセット。 12.7SQで重整備にも対応。 工具箱とドライバーは信頼のMADE IN JAPAN。
差込角(sq.)12.7セット内容10・12・13・14・17・19・21・22・24・27mm、エキステンションバー5”(125mm)・10”(250mm)、ギアレンチ10・12・13・14・17mm、スピンナーハンドル15”(380mm)、45°メガネレンチ8×10・10×1質量(kg)12.2
1セット
56,980税込62,678
翌日出荷

小柄なスチール製工具箱に色々な工具をセットしたお手軽セットです。 持ち運びの際、引き出しが飛び出さない安全設計 ソケット、レンチからソフトハンマーまで用途に応じた道具を取り揃えました。 三段目はフリースペース。
用途様々なシーンでの作業にセット内容【ソケット(6角)(差込角12.7mm)】8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、17mm、19mm、21mm、22mm、24mm、26mm、27mm×計12個/【エクステンションバー差込角12.7mm/75mm】×1個/【ラチェットハンドル差込角12.7mm/255mm】×1個/【ビット用ドライバーハンドル/全長205mm】×1個/【ビット/全長25mm(計22本)】(-)4mm、5mm、5.5mm、6.5mm×各1本、(+)#1、#2、#3×各1本、(六角)3mm、4mm、5mm、6mm×各1本、(四角)S1、S2、S3×各1本、(星型)10、20、25、30×各1本、(ポジ)PZ1,PZ2,PZ3×各1本、(ソケット差込用変換ビット)差込角6.35×1本/【六角棒レンチ】1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6mm×各1本/【コンビネーションレンチ】5.5、7、8、10、12、13、14、17、19mm×各1本/【カッター】×1本/【カッター替刃 】×1箱(10枚)/【ラジオペンチ150mm】×1本/【ニッパー150mm】×1本/【ハンマー】×1本/【ビス・釘類】×1箱/【引出し】×2個質量(kg)6.8差込角(mm)12.7セット商品数62ケース寸法(mm)355×220×220
1セット(62点組)
11,980税込13,178
当日出荷

1/4”(6.35mm)1/2”(12.7mm)ソケット工具セット 入組点数74点 引き出しボールベアリング仕様
セット内容12pcs1/4”ソケット4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13mm・9pcs1/2”ソケット8、9、10、11、12、13、14、15、17mm・6pcsスクリュードライバーSL4×75mm、SL5×100mm、PH0×75mm、PH1×100mm、PH2×100mm・7pcsコンビネーションレンチ8、9、10、11、12、13、14mm・2pcsスパークプラグソケット16、21mm・2pcsユニバーサルジョイント1/4”、1/2”・1pcビットアダプター1/4”×30mm・1pcエクステンションバー1/4”×3”・1pcエクステンションバー1/2”×5”・1pc1/4”スライディングTバー・1pc1/4”スピナーハンドル・2pcsラチェットレンチ72枚刃1/4”、1/2”・1pcビットホルダー1/4”×1/4”25mm・1pcビット24×25mm・1pc10”ノコギリ・1pcハンマー300g・1pc6”コンビネーションプライヤー・1pc6”ロングノーズプライヤー質量(kg)8.3差込角(mm[inch])6.35(1/4)、12.7(1/2)入組点数74本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×265×300
1台
24,980税込27,478
4日以内出荷

質量(kg)56寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×691×459RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
229,800税込252,780
翌々日出荷

差込角(sq.)1/4(40AD・40ADL・402A・405QR/2・405QR/6・407QR・415QRN)・3/8(45A・46A・427QR/3・427QR/10・428QR・435QRN・453)セット内容片目片口スパナ(13A-3/16・13/64・7/32・15/64・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16・1・1.1/16・1.1/8)、板ラチェットメガネ(25A-1/4X5/16・5/16X11/32・3/8X7/16・1/2X9/16)、12角ソケット(40AD-3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・45A-1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・15/16・1)、12角ディープソケット(40ADL-3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・46A-5/8・11/16・3/4・7/8)、ユニフレックスソケット(402A-)、エキステンションバー(405QR/2・405QR/6・427QR/3・427QR/10)、ユニバーサルジョイント(407QR・428QR)、1/4”x3/8”ソケットアダプター(409M)、80ギアラチェットハンドル(415QRN・435QRN)、ビット用ラチェットハンドル(415SGB)、1/4”ビットホルダー(412)、3/8”x1/4”アダプター(431)、3/8”x1/2”ソケットアダプター(432M)、3/8”x5/16”ビットホルダー(443)、スピーダーブレース(453)、ビットホルダー(4000)、マイナスビット(1163)、テーパーピンポンチ(104/120X2・120X3・120X4・120X5)、ピンポンチ(109/2・5)、片目片口スパナ(4622-1・3)、強力プラスドライバー(4632-1・2・3)、ボールポイント六角棒レンチセット(10767A/13)、平ペンチ、ラジオペンチ、ウォーターポンププライヤー、グリッププライヤー、ワイヤーツイスター、斜ニッパー、ナイロンハンマー(10956-35)、ハンマー(10960-500)、シクネスゲージ(11095/20)、ハクソーフレーム、折りたたみ式ケーブルナイフ、ケガキ針、フレキシブルマグネットキャッチ(12600-270G)、ノギス、テレスコピックミラー(12921N-50)、フレキシブルマジックハンド(12922E-6)、コンベックス、ライト(13126-1)、スプリングクリップ(8050-6x4個・8050-12x6個)、ツールボックス(13216/4)質量(kg)27.2差込角(HEX)1/4(415SGB)
1セット
1,198,000税込1,317,800
91日以内出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット 700S
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。
セット商品数46差込角(mm)12.7トラスコ品番119-9994セット内容【ソケット(6角)】4S-10、12、13、14。【ソケット(12角)】4D-17、19、21、22、24、26、27。【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H。【エクステンションバー】321(150mm)。【スパナセット】DS602P(DS-5.507、DS-0810、DS-1113、DS-1214、DS-1719、DS-2224)。【ロングめがねレンチ(45°)】M45-1012、1214、1317、1921、2224。【モンキレンチ(目盛付)】MW-300。【ペンチ】CT-175G。【コンビネーションプライヤ】CP-200SG。【強力ニッパ】KN-150G。【ウォーターポンププライヤ(強力タイプ)】KWP-250。【貫通ドライバー】KMD-075、100、150。【貫通ドライバー】KPD-001、002、003。【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)。【ロング六角棒L形レンチセット(9本組)】AL900(AL-1.5、AL-02、AL-2.5、AL-03、AL-04、AL-05、AL-06、AL-08、AL-10)。【ツールケース】BX420質量(kg)10.7タイプ2段式メタルケースケース色レッド
1セット(46点組)
47,980税込52,778
当日出荷

様々な作業に対応できる充実な工具セットです。両開きタイプのツールボックスで持ち運びに大変便利です。
セット商品数53セット内容【ソケット(12角)(12.7mm差込角)】8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、17mm、19mm、21mm、22mm、24mm、26mm、27mm、30mm、32mm(計14個)。【ラチェットハンドル(12.7mm差込角)/全長約250mm】1本。【スピンナハンドル(12.7mm差込角)/全長約375mm】1本。【エクステンションバー(12.7mm差込角)/全長125mm】1本。【スパナセット】5.5×7mm、8×10mm、11×13mm、12×14mm、17×19mm、22×24mm(計6本)。【ロングめがねレンチ(45°)】10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm、22×24mm(計5本)。【モンキレンチ/全長約300mm】1本。【ラジオペンチ/全長約150mm】1本。【ペンチ/全長約175mm】1本。【コンビネーションプライヤ/全長約200mm】1本。【ウォーターポンププライヤ/全長約250mm】1本。【強力ニッパ/全長約150mm】1本。【貫通ドライバー(角軸)】(プラス)+1・+2・+3、(マイナス)5mm、6mm、8mm(計6本)。【コンビネーションハンマー】1本。【平タガネ(19x200mm)】1本。【ボールポイントL形レンチセット】1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm(計9本)。【センターポンチ/全長約150mm】1本。【スチールBOX】1個質量(kg)16外寸法(縦×横×深さ)(mm)470×220×275(箱を閉じた時)
1セット(53点組)
23,980税込26,378
当日出荷

スライドシャッター(施錠可能)により大切な工具を守ります。工場、作業場では必要な工具が整然と吊り下げられ、使う時に探し回るムダを省く能率的なキットです。ケースに製品の影絵が施してあるので戻しやすく、また販売後の欠品も一目でわかる陳列即売キットとしてもご利用いただけます。
セット内容9.5sq.ソケット(六角)、9.5sq.ソケット(十二角)、9.5sq.ラチェットハンドル、9.5sq.スピンナハンドル、9.5sq.エクステンションバー、9.5sq.ユニバーサルジョイント、9.5sq.プラグレンチ、12.7sq.ソケット(十二角)、12.7sq.ラチェットハンドル、12.7sq.スピンナハンドル、12.7sq.エクステンションバー、ソケットアダプタ、めがねレンチ(45°×6°ロング)、めがねレンチ(45°×6°ショート)、スパナ、コンビネーションレンチ、樹脂柄マイナスドライバ、樹脂柄クロスドライバ、割柄ドライバ(マイナス)、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス・クロス)、ベビードライバ(マイナス)、モンキレンチ、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)、ラジオペンチ、ニッパ、強力型ウォーターポンププライヤ、ペンチ(コーティング柄)、コンビハンマ、直型スナップリングプライヤ穴用、直型スナップリングプライヤ軸用、スナップリングプライヤ先端クローセット、T形レンチ、オイルフィルタレンチ、クロスリムレンチ入組点数79点
1セット
249,800税込274,780
3日以内出荷

備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利。
用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適入組点数45セット内容【T型ドライバーハンドル】1本。【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本。【9.5mm差込角ユニバーサルジョント】1本。【9.5mm差込角エクステンションバー(計2本)】70mm/150mm。【9.5mm差込角ソケット(計9個)】8/10/11/12/13/14/15/17/19mm。【ラジオペンチ150mm】1本。【コンビネーションプライヤー150mm】1本。【六角棒レンチ(計8個)】1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6。【25mmビット(計10個)】マイナスビット(-4)、プラスビット(+0/+1/+2/+3)、トルクスビット(T10/T15/T20/T25/T30)。【ドライバー(計5本)】+1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm。【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm質量(kg)2.5ケース寸法(mm)360×260×67
1セット(45点組)
3,398税込3,738
当日出荷

用途家具の組み立てや機械の修理のほか、自動車整備などに付属品収納ケースセット内容(9.5mm差込角[3/8])ラチェットハンドル/ユニバーサルジョイント/エクステンションバー75mm/ソケットアダプター差込角9.5mm→6.35mm/ソケット 10・11・12・13・14・15・17・19・21mm (6.35mm差込角[1/4])ソケット 4.5・5・5.5・6・7・8mm、コンビネーションレンチ 8・10・12・13・14・15・17・19mm/精密ドライバー +00・+0・-1.8/差替え式ドライバー +2×-6/ウォーターポンププライヤー250mm/六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm(ホルダー付き)、6.35mm T型ハンドル/ビット -4・-5・-6・H2.5・H3.0・H4.0・H5.0・H6.0・H8.0・+0・+1・+2・+3・T15・T20・T25・T27・T30・T40・ソケット変換アダプター/検電テスター6V-12V-24V材質炭素鋼、クロムバナジウム鋼、樹脂アイボリー/シルバー/ブラック質量(g)3155寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)収納ケース:約78×362×300
1個
5,498税込6,048
翌々日出荷

移動・収納・作業性に優れた9.5sq.ツールセット。 高級感あるれるカーボン調トレーを採用。 引き出し7段式。
用途メカニック用セット内容ソケット(6角):3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、ディープソケット(6角):3S- 08L、10L、12L、14L、プラグソケット(6角・マグネット付):3P-16S、20.8S、ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH3H、エクステンションバー:305(75mm)、306(150mm)、首振エクステンションバー:EX31-300(300mm)、ボールジョイント:BJ30、スパナ:DS-5.507、0810、1012、1113、1214、1417、ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°):M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224、ショートめがねレンチ(45°):M46-1012、ロングめがねレンチ(15°):M15-1012、1417、フレアナットレンチ:M26-1012、モンキレンチ(目盛付):MW-300、コンビネーションスリムプライヤ:CPS-200G、ラジオペンチ:RP-150G、強力ニッパ:KN-150G、パワーグリップドライバー(貫通):PGMD-075、100(-)、001、002、003(+)、パワーグリップスタビードライバー:PGSD-M2(-)、PGSD-P2(+)、割柄ドライバー:YMD-150、ブラックシャフトハンマー :BH-10(1ポンド)、ブレーキシューツール:BST-110、平タガネ:FC165(19×165mm)、センターポンチ:センターポンチ、ステンレススクレーパー:SSC-22、ロングボールポイントL形レンチセット:BL900、ローラーキャビネット:WS207R質量(kg)71.9差込角(mm)9.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キャビネット:676×459×995キャスター径(Φmm)127引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部5段:569×398×74。下部2段:569×398×153引出し耐荷重(kg)40色(柄)トレー:カーボン調付属品カギ×2、引出しマット×7、ハンドル(ねじ含む)×1、自在キャスター(ねじ含む)×2、固定キャスター(ねじ含む)×2、取扱説明書入組点数63
1セット(63点)
149,800税込164,780
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)