- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 工具セット
- 整備工具のおすすめ人気ランキング
整備工具のおすすめ人気ランキング
2024/12/10更新629件の「整備工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車 整備 工具 セット」、「工具 キャビネットセット」、「ktc ツール ワゴン」などの商品も取り扱っております。
入組点数は充実の133点、厳選したこだわりのツールをセットしました。
収納力+剛性のあるツールチェストを採用しました。
用途各種メンテナンス作業。
大型自動車整備、機械整備、農機整備に最適なツールセット。
作業を効率化させるラチェットコンビネーション採用。
工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。
SK4586Xの後継機種です。
セット内容
【12.7sq.ソケット】B4-10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27。【12.7sq.ラチェットハンドル】BR4E。【12.7sq.クイックスピンナ】BE4-Q。【12.7sq.スピンナハンドル】BS4E。【12.7sq.エクステンションバー】BE4-075, 150。【12.7sq.ユニバーサルジョイント】BJ4。【めがねレンチ(45°×6°ロング)】M5- 0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1719, 2224。【ラチェットコンビネーションレンチ】MSR1A-08, 10, 12, 13, 14, 17。【ラチェットめがね用9.5sq.ドライブ角アダプタ】BZ14-BA3。【樹脂柄マイナスドライバ】D1M2-5, 6, 8。【樹脂柄クロスドライバ】D1P2-1, 2, 3。【樹脂柄スタッビドライバ(マイナス)】D1MS-6。【樹脂柄スタッビドライバ(クロス)】D1PS-2。【板ラチェット差替えドライバセット】TMDB8( クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット4, 5, 6mm)。【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-200。【ラジオペンチ】PSL-150。【ニッパ】PN1-150。【コンビハンマ】UD6-10。【ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]】HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)。【マグネット付パーツトレイ】YKPT-RM。【ネイル&ハンドブラシ】YTHB-100。【トレイ(3枚)】
質量(kg)
19
入組点数
60点
差込角(sq.)
12.7
1セット
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
セット商品数
40
セット内容
【6.35mm1/4インチSq.Drive】六角ソケット(ミリ規格/9本)、六角ソケット(インチ規格/9本)、スピンナーハンドル(1本)【9.5mm3/8インチSq。Drive】十二角ソケット(ミリ規格/9本)、十二角ソケット(インチ規格/7)、ソケットアダプター、スパークプラグソケット、ラチェットハンドル、ブローケース、エクステンションバー(各1本)
表面仕上げ
クロムメッキ仕上げ
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
メンテナンス作業に必要な80PCSの工具を厳選しました。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。72山ギア採用のラチェットハンドルは狭い場所でも作業性抜群です。ソケットはボルト・ナットの角に優しい面接触加工です。
用途バイクや自動車をはじめとした各種メンテナンス作業。
セット内容
6.35mm差込角ソケット(4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13)・9.5mm差込角ソケット(10、11、12、13、14、15、17、19、21、22、24)・9.5mm差込角ディープソケット(8、10、12、13、14、17、19)・9.5mm差込角ラチェットハンドル・9.5mm差込角スライドヘッドハンドル・9.5mm差込角エクステンションバー(75mm、150mm)・9.5mm差込角ユニバーサルジョイント・9.5mm差込角ビットアダプター・ソケットアダプター・コンビネーションレンチ(8mm・10mm・12mm・13mm・14mm・17mm)・ドライバー(+1×75・+2×100・+3×150・-5×75・-6×100mm)・ビットドライバー・25mmビット(プラスビット0,1、2、3)・(マイナスビット4、5.5、7)・トルクスネジ用ビット(10、15、20、25、27、30、40)・六角ビット(2.5、3、4、5、6)・ソケットアダプタービット・六角棒レンチセット(1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6mm)・ニッパ(150mm)・ラジオペンチ(150mm)・コンビネーションプライヤー(200mm)・モンキレンチ(200mm)・ツールチェスト
入数
80
取扱説明書
(5.55MB)
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
様々な作業に適用した充実な工具セット。
持ち運びに便利な取っ手付きスチールケース入り。
用途様々なシーンでの作業に
差込角(mm)
9.5
セット内容
【ソケット(6角)(差込角9.5mm)】6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22mm(計13個)。【72ギアブッシュ式ラチェットハンドル(差込角9.5mm)】1個。【エクステンションバー(差込角9.5mm)75mm】1個。【スパークプラグ(差込角9.5mm)16mm】1個。【モンキーレンチ】1個。【スパナ】6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm(計7個)。【ドライバー】#0×75mm、#2×100mm(計2個)。【ドライバー】-3×75mm、-6×100mm(計2個)。【差替ビット用ドライバーハンドル】1個。【ラジオペンチ150mm】1個。【ペンチ150mm】1個。【カッターナイフ(替刃3枚付)】1個。【CR-Vビット】(計18個)。【HEX】2、2.5、3、4、5、6mm(計6個)。【TORX】T10、15、20、25、30、40(計6個)。【PH】No.1、2、3(計3個)。【SL】3、5、7mm(計3個)
質量(kg)
4.5
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
170×355×160(箱を閉じた時)
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット(50点組)
¥8,490
税込¥9,339
当日出荷
122点ツールセット
差込角(sq.)
1/4(40・40D・40L・40DL・402・405QR/2・405QR/6・407QR・415QRN)・3/8(45・46・427QR/3・427QR/10・428QR・435QRN・453)
セット内容
片目片口スパナ(13-5.5・6・7・8・9・10・12・13・14・15・17・19・20・21・22・24・27・30)、6角片目片口スパナ(16-3.2・3.5・4・4.5・5)、板ラチェットメガネ(25-7X8・9X10・12X13・17X19)、6角ソケット(40-4・4.5)、12角ソケット(40D-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・45-15・17・19・21・22・24)、6角ディープソケット(40L-4.5)、12角ディープソケット(40DL-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・46-15・17・19・21)、ユニフレックスソケット(402-6・7・8・9・10)、エキステンションバー(405QR/2・405QR/6・427QR/3・427QR/10)、ユニバーサルジョイント(407QR・428QR)、1/4”x3/8”ソケットアダプター(409M)、80ギアラチェットハンドル(415QRN・435QRN)、ビット用ラチェットハンドル(415SGB)、1/4”ビットホルダー(412)、3/8”x1/4”アダプター(431)、3/8”x1/2”ソケットアダプター(432M)、3/8”x5/16”ビットホルダー(443)、スピーダーブレース(453)、ビットホルダー(4000)、マイナスビット(1163)、テーパーピンポンチ(104/120X2・120X3・120X4・120X5)、ピンポンチ(109/2・5)、片目片口スパナ(4622-1・3)、強力プラスドライバー(4632-1・2・3)、ボールポイント六角棒レンチセット(10767/9)、平ペンチ、ラジオペンチ、ウォーターポンププライヤー、グリッププライヤー、ワイヤーツイスター、斜ニッパー、ナイロンハンマー(10956-35)、ハンマー(10960-500)、シクネスゲージ(11095/20)、ハクソーフレーム、折りたたみ式ケーブルナイフ、ケガキ針、フレキシブルマグネットキャッチ(12600-270G)、ノギス、テレスコピックミラー(12921N-50)、フレキシブルマジックハンド(12922E-6)、コンベックス、ライト(13126-1)、スプリングクリップ(8050-6x4個・8050-12x6個)、ツールボックス(13216/4)
質量(kg)
27.5
差込角(HEX)
1/4(415SGB)
1セット
¥979,800
税込¥1,077,780
翌々日出荷
本体のハンドルの他に12.7mm(1/2)のソケットハンドルや21mmのレンチを使用して作業もできるので大変便利です。
用途ブレーキパッドの交換時にブレーキキャリパーのピストンを傷つけずに押し広げる(戻す)作業に使用します。
材質(本体)
炭素鋼
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
プレート寸法(mm)
50×60×6
二面幅(mm)
21
作業範囲
14~85mm
1個
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
用途折れたボルトの抜き取りに
材質
クロームモリブテン
サイズ(mm)
先端径(1.98・3.57・3.96・6.35・7.54)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ソケット内部の54本のスチールピンが、三角、四角、六角ナット・トルクスねじ・アイボルト等の他、なめたボルトやインチねじをがっちりつかみます。
機械部品製造業・鉄工所・自動車整備工場や大工・建築・電設工具としての他にご家庭でのDIY・自動車・オートバイ等に気軽に使える工具です。
ソケットを替えずに作業ができますので、時間短縮・能率アップに直結します。
大型車整備に適した入組品とケースのセットです。
寸法(mm)
入組:525×240×100
質量(kg)
58
ケース寸法(mm)
700×450×890
入組点数
57点
差込角(sq.)
12.7、19.0
1セット
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷