断熱材カッターのおすすめ人気ランキング
2023/02/02更新41件の「断熱材カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グラスウールカッター」、「断熱材カット」、「スタイロフォーム カッター」などの商品も取り扱っております。


【特長】特殊な波刃加工により、切り屑が出にくいです。安全に収納できるビニール鞘付きです。【用途】断熱材、発泡スチロール、ロックウールのカットに。



【特長】ロックウール・グラスウール・押出発砲ポリスチレンなど断熱材の切断に 段ボール・牛乳パック・ペットボトルなどリサイクル出しの切断に


【特長】切り屑の出にくい特殊な波刃加工です。 刃厚を1.5mmと厚くし、しなり過ぎずに断熱材を切ることが出来ます。 収納や持ち運びに便利なビニールカバー付きです。【用途】断熱材、発泡スチロール、ロックウールのカットに。



【特長】プリカチューブの切断は、プリカナイフをご使用下さい【用途】プリカチューブを切断



【特長】発泡スチロールの加工に最適。付属のアタッチメントで用途拡大。発泡スチロールの直線、曲線切断、溝堀り、穴あけなどの加工が出来ます。トランスの重量配分と作業性向上のために本体、把手形状を一新しました。また、材質変更で落下強度をアップ。(6ナイロン)。樹脂製収納ケースを採用。収納、持ち運びしやすい形状です。パイロットランプの耐久性がアップ。(高照度LED)。電源コードが長く作業性が向上。(約3m)


【特長】ザクザク切れる!究極の切れ。サビ・摩耗に強い無電解メッキ仕上げ。【用途】断熱材・段ボール・綿ロープ・発泡スチロールの切断に。




【特長】ステム等のパンク修理剤を切る専用のカットナイフです。専用ナイフならではの商品で良く切れます。また適度にしなる為に特にタイヤ内面でのカットに便利です。


【特長】発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b 熱を伝えにくい 水を吸収しない 軽くて、丈夫 優れた断熱性能 加工が簡単 リサイクルが可能 安定した品質と供給【用途】一般建築用



【特長】加工後は切り口がほつれません。セラミックヒーターにより、素早い回復力・ハイパワー・省エネです。カスが付きにくいクロムメッキのコテ先です。【用途】ナイロン、ビニール、ポリエチレン素材の切断加工に。





【特長】筒型形状のため容易に装着可能。切り込み済。カッター等でカットOK。