- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- バンドソー/鋸刃(のこ刃)
- 新ダイワ バンドソー rb120fv 替刃のおすすめ人気ランキング
新ダイワ バンドソー rb120fv 替刃のおすすめ人気ランキング
2026/10/07更新102件の「新ダイワ バンドソー rb120fv 替刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「切断バンドソー」、「帯鋸盤」、「新ダイワ バンドソー 替刃」などの商品も取り扱っております。
- 新ダイワ純正のバンドソーブレード バイメタルバンドソーブレードで鉄・ステンレスどちらも切断可能! 刃の山数は一般的な15山です。用途ステンレス・鋼材・非鉄材適合機種RB120CV、RB120FV、RB10、BRB120FV寸法(mm)(t×W×L)0.65×13×1260部品名称ソーブレードSBBM-14呼称SBBM-141インチ当たり山数14形状図番811箱(5本)¥22,980税込¥25,278当日出荷
- 新ダイワ純正のバンドソーブレード バイメタルバンドソーブレードで鉄・ステンレスどちらも切断可能! 刃の山数は一般的な14山です。用途ステンレス・鋼材・非鉄材適合機種RB120CV、RB120FV、RB10寸法(mm)(t×W×L)0.65×13×1260部品名称ソーブレードSBBM-14呼称のこ刃:SBBM-141インチ当たり山数14形状図番811箱(5本)¥22,980税込¥25,278当日出荷
- 新ダイワ
バンドソー
配管・設備工事に最適です 無段過重調整ノコ刃周速(m/min)43、53最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)120最大切断サイズ(角90°)(mm)95最大切断サイズ(矩形90°)(mm)100×80、90×100電源(V)単相100電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4コード長さ(m)3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)615×250×355付属品ブレードNF14山/インチ周波数(Hz)50/60定格出力(W)200バイス方式チェンバイス本体質量(kg)20ノコ刃長さ(mm)1260トラスコ品番852-27451台¥159,800税込¥175,7804日以内出荷 - 新ダイワ純正のバンドソーブレード バイメタルバンドソーブレードで鉄・ステンレスどちらも切断可能! 刃の山数は一般的な14山です。用途ステンレス・鋼材・非鉄材適合機種RB18、RB-18CV寸法(mm)(t×W×L)0.65×13×1770部品名称ソーブレードRB18BM-14呼称のこ刃:RB18BM-141インチ当たり山数14形状図番771箱(5本)¥26,980税込¥29,678当日出荷
- 200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付。ノコ刃周速(m/min)40、48最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)100最大切断サイズ(角90°)(mm)175最大切断サイズ(角45°)(mm)100最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100電源(V)単相100電源コード(m)3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)935×320×395付属品ノコ刃:NF14山/インチ。レンチ周波数(Hz)50/60定格出力(W)200バイス方式ワンタッチ式平バイス本体質量(kg)54ノコ刃長さ(mm)1770トラスコ品番120-2740電流(A)4.8/4.4(50/60Hz)1台¥199,800税込¥219,780翌日出荷
- 新ダイワ
バンドソー用ノコ刃 ハイス
信頼の、メーカー純正品です。用途ステンレス・鋼材・非鉄材。適合機種RB18、RB18-CV材質ハイス幅(mm)13厚さ(mm)0.65全長(mm)1770種類バイメタル - 新ダイワ
バンドソー用ノコ刃 ハイス
信頼の、メーカー純正品です。適合機種:RB180FV-HA、RB180FV用途ステンレス・鋼材・非鉄材トラスコ品番137-3666適合機種RB180FV-HA RB180FV材質ハイス幅(mm)13厚さ(mm)0.65全長(mm)1840山数141箱(5本)¥29,980税込¥32,978当日出荷 - 新ダイワ
バンドソー
スプリング荷重調整式のスタンダードタイプ 200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付ワンタッチ式平バイス コンター機能付き。フレームを垂直に立てると板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンター)として使用できます。ノコ刃周速(m/min)40、48最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)115最大切断サイズ(角90°)(mm)175最大切断サイズ(角45°)(mm)100最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100電源(V)単相100電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4電源コード(m)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450周波数(Hz)50/60定格出力(W)200本体質量(kg)49ノコ刃長さ(mm)1840トラスコ品番759-4020質量(kg)491台¥299,800税込¥329,780翌日出荷 - 新ダイワ
スライド式コンターテーブル
テーブルに材料を乗せたままスライドさせて切断できます。直角切り、45°角度切りが能率良く行えます。付属の固定金具を使えば固定式コンターテーブルに早変わり!適合機種RB120CV、RB120FV、BRB120FV関連資料(0.47MB)1台¥27,980税込¥30,7783日以内出荷 - 新ダイワ
バンドソー
快速・快適・高精度切断のバンドソー。 切削長の変化に応じて切削荷重を適正に制御するオイルシリンダー切込みスピード調整式。 フレームを垂直に立てると、板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンター)として使用できます。 コンター機能付き。ワンタッチ式平バイス。電源(V)単相100電流(A)4.8/4.4電源コード(m)3切断能力(mm)パイプ90°:Φ185、45°:Φ115切断能力(mm)パイプ角90°:175、45°:100、矩形 90°:200×100ノコ刃長さ(mm)1840ノコ刃周速(m/min)40/48周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450定格出力(W)200乾燥質量(kg)521台¥329,800税込¥362,7803日以内出荷 - 新ダイワ
バンドソー ワンタッチ式平バイス
オイルシリンダー切込みスピード調整式のハイグレードタイプ。ノコ刃周速(m/min)40、48最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)115最大切断サイズ(角90°)(mm)175最大切断サイズ(角45°)(mm)100最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100電源(V)単相100電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4電源コード(m)3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450付属品のこ刃(NF14山/インチ)、レンチ周波数(Hz)50/60定格出力(W)200バイス方式ワンタッチ式平バイス質量(kg)52ノコ刃長さ(mm)1840トラスコ品番759-4038