新興製作所のおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
135件の「新興製作所」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「新興製作所 バッテリー」、「新興製作所 掃除機」、「ボール研磨機」などの商品も取り扱っております。
SHINKO(新興製作所)変速ジグソー
角度切り、曲線切りも自由自在なジグソー。ワンタッチブレード交換。切断材に合わせて変更できる6段変速機能。ブレード2種(木工用・軟鉄工用)付き。
用途木材、プラスチック、金属板(ステンレス・アルミ等)の切断。 付属品 木工用ブレード(銀色)・鉄工用ブレード(赤色)・六角レンチ 質量(kg) 1.6 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 4.7 電圧(V) 100 消費電力(W) 450 コード長さ(m) 2 切断能力(mm)木材 55 絶縁種別 回二重絶縁 ブレード 【取付可能】ジグソー用Bタイプブレード(刃厚1.5mmまで) 切断能力(mm)アルミニウム 5 定格時間 20分 傾斜角度(°) 0~45 ストローク数(min-1) 800~2800 ストローク幅(mm) 18 切断能力(mm)軟銅板 3
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

電源(V) AC100 消費電力(W) 280 コード長さ(m) 2 切断能力(Φmm) 樹脂 (塩ビパイプ)120 切断能力(mm)木材 60 切断能力(mm)木工 (植木剪定)65 質量(kg) 1.5 消費電流(A) 2.9 定格時間(分) 約20 切断能力(mm)軟鋼 3.5 ストローク数(min) 0~3700
1台
6,798 税込7,478
当日出荷

SHINKO(新興製作所)電気チェーンソー
丸太(薪)切り・枝打ち・彫刻の荒削等に。自動給油式。スイッチはダブル式で安全。切れ味の良いオレゴンソーチェーン採用。手にやさしいラバーグリップ採用。
電源(V) 単相100 消費電力(W) 1350 電流(A) 13.9 コード長さ(m) 1.85 切断有効長さ(mm) 350 質量(kg) 4.1 周波数(Hz) 50/60 チェーン形式 オレゴン91VG-52 チェーンスピード(m/min) 370 オイルタンク容量(mL) 80
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

さっと、手軽に、手のこ感覚 手軽に使えるハンディタイプ+本格切断性能 「安心」可動式ガード:ガイドバー上部をカバーし、切り込み深さに応じてガードが可動します 手を保護するゴム製ハンドガード:柔らかく変形し、入り組んだ場所での作業時にジャマになりにくい ハイパワーブラシレスモータ搭載 チェーン部への給油を自動で行い使用時の注油の手間を省きます レバーを緩めて締め直すだけで、チェーンのテンション調整が自動で行えます
付属品 チェーンカバー、チェーンオイル チェーンスピード(m/s)[m/分] 8 [480] チェーン形式 80TXL-26E オイルタンク容量(mL) 55 ガイドバー長さ(mm) 100
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドルーターSHR-300用カーボンブラシ。
適合機種 ハンドルーター SHR-300 質量(g) 4.54 入数 2本
1セット
229 税込252
当日出荷

ACドライバードリルACD-280Aの後継品。前機種より最大トルクが大幅にアップしました。クラッチ数が21段になり、300Wドライバードリル(前機種より50Wアップ)。2スピード無段変速で加工に合わせて回転速度を変えられます。
用途金属、アルミ、木材、プラスチック等の穴あけ。ネジ締め、ゆるめ。タップ( ネジ )切り。 仕様 【変更点】最大トルク:14N・m→40N・m/消費電力:250W→300W/クラッチ数:8段→21段(細かいトルク調整でネジ締め効率アップ) 付属品 ドライバービット1本・ドリルビット4本(2・4・6・8mm) 質量(g) 1200 電流(A) 2.5 電源(V) 単相100 消費電力(W) 300 回転数(min-1[r.p.m]) 【低速】0~480【高速】0~1800 コード長さ(m) 2 穴あけ能力(mm) 鉄工 9 穴あけ能力(mm) 木工 25 ねじ締め能力(mm) 5.1~40 最大締付トルク(N・m) 40 チャック把握範囲(Φmm) 0.8~10 定格時間 20分 クラッチ数(段) 21段+ドリルモード
1台
4,798 税込5,278
4日以内出荷

片手で使えるクラス最軽量1.1kgのハンディチェーンソー チェーンソーオイル付属。 左利きにも使いやすいスイッチボタン配置。 枝も竹もバリバリ切断可能です。
付属品 バッテリー 充電器 六角棒レンチ ソーチェーン (本体装着済み) ソーチェーンカバー チェーンソーオイル 長さ(mm) 100(チェーンスピード) 質量(kg) 1.1(バッテリー含む) 切断能力(mm) 35×35角材 約100本 チェーンスピード(m/s) 6.1 バッテリー容量(Ah) 1.5 バッテリー電圧(V) 14.4 充電時間(分) 約90 使用充電器 入力電源 単相100V 最大切断能力(Φmm) 100まで
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
499 税込549
4日以内出荷

新興ホームスカッター用砥石。
厚さ(mm) 20 対応機種 新興STD-180E
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHINKO(新興製作所)充電クリーナー
紙パック不要で経済的、ゴミ捨て容易なカプセル式タイプ
用途部屋、オフィスの掃除に 付属品 バッテリーパック、充電器、T型ノズル、スキマノズル、ストレートパイプ 質量(kg) 1.25(バッテリー込み) 電圧(V) 14.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 995×265×160 吸込仕事率(W) 20(強)/ 10(標準) 連続使用時間(分) 24 バッテリー容量(Ah) 1.5 集塵方式 カプセル式 充電時間(分) 30 集塵容量(mL) 600
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

電動、水研磨式刃物研磨機です。正逆回転スイッチ、水飛散防止クッションカバー、簡易刃物ガイド付き.
用途ノミ、カンナ、彫刻刀、各種工場、作業場の小型刃物などの刃物研ぎに。 砥石寸法(Φmm)外径 180 砥石寸法(mm)厚さ 20 砥石寸法(Φmm)穴径 70 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 400/470 電源(V) 100 消費電流(A) 1.3 消費電力(W) 125 コード長さ(m) 1.85 付属品 砥石(外径180×厚さ20×内径70mm 粒度1000)、砥石取り外し金具、中砥石1000、刃物ガイド、ホース、水槽タンク 質量(kg) 5 周波数(Hz) 50/60
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

SHINKO(新興製作所)充電式電気ノコギリ
充電式電気ノコギリDCES-1015の後継品。充電器がACアダプターに変更し、工具レスで簡単にブレード取り付け可能。握りやすい細グリップを採用し、ハウジングの色はグリーン/ブラックのツートンへ変更。
用途粗大ごみなども細かく切断できる電気ノコギリ。 付属品 バッテリー・充電器・木工ブレード(木材・剪定・合成樹脂)・鉄工ブレード(アルミ・銅・軟鉄鋼) ストローク(mm) 13 質量(g) 1090(バッテリー含む) 切断能力(mm) 【軟鋼材(厚さ)】2 切断能力(mm)パイプ 【塩ビ】45 切断能力(mm)木材 50 バッテリー 【品番】LBP-1015【電池】リチウムイオン【電圧】DC10.8V【容量】1.5Ah【質量】230g バッテリー容量(Ah) 1.5 バッテリー電圧(V) DC10.8 充電器機能 【品番】LBC-1015B【電圧】AC100V【周波数】50/60Hz【定格入力】30VA【定格出力】DC13.5V 1500mA【充電時間】約60【質量】50g ストローク数(min-1) 0~2200
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷

SHINKO(新興製作所)充電ノコギリ
コンパクトで軽量です。リチウムイオン電池14.4V、1.5Ah搭載です。
用途DIY作業や木材・プラスチック・軟鋼・非鉄の切断の際に ストローク(mm) 11 切断能力 直径60mm(植木の剪定)、60mm(木材の厚寸)、80mm(塩ビパイプの外形)、2mm(軟鋼材の厚さ) モーター 直流モーター バッテリー リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah) 1.5 バッテリー電圧(V) 14.4 モーター電圧(V) 14.4 アズワン品番 64-3670-66 ストローク数(min-1) 0~2200
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

SHINKO(新興製作所)卓上ボール盤
前機種より電源コードが300mm短くなり、製品質量が800g軽くなりました。カラーはハウジング色のブルーに。価格と性能のバランスの良い卓上ボール盤です。加工品をガッチリ固定出来るバイス付属です。
用途木工及び鉄工の精密な穴あけに。 付属品 チャック回し・六角レンチ・バイス 寸法(mm) 480×200×570 質量(kg) 14.7 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 3/2.5 電圧(V) 100 消費電力(W) 280/240 回転数(min-1[r.p.m]) 50Hz:600~2650、60Hz:750~3200 コード長さ(m) 2 テーブル寸法(mm) 160×160 チャック能力(mm) 1.5~13 穴あけ能力 鉄工:Φ13mm、木工:Φ24mm チャック テーブル間:180mm、ベース間:260mm、中心から支柱まで:104mm 定格時間 30分
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

SHINKO(新興製作所)7.2Vアダプター
用途ペンインパクトドライバーDCPI-7215用充電器。 適合機種 ペンインパクトドライバーDCPI-7215 タイプ 充電器
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

用途充電式クリーナーDCCL-1015用バッテリーパック。 適合機種 充電式クリーナーDCCL-1015 質量(g) 172 電圧(V) 10.8 バッテリー容量(Ah) 1.5
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

SHINKO(新興製作所)バッテリーパック
14.4V充電工具用バッテリーパックです。
用途DCID-1415W/DCDD-1415/DCES-1415/DCCL-1415/DCBL-1415/DCCS-1415/DCHC-1415用バッテリーパック。 適合機種 DCID-1415W/DCDD-1415/DCES-1415/DCCL-1415/DCBL-1415/DCCS-1415/DCHC-1415 質量(g) 286 種類 電池パック 電圧(V) 14.4 定格容量 1.5Ah バッテリー容量(Ah) 2
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

SHINKO(新興製作所)グラインダー砥石(右)
ベンチグラインダーSHG-150M用の砥石。
用途ベンチグラインダーSHG-150M用の砥石。 仕様 交換砥石 厚さ(mm) 20 寸法(mm) 150×20×150 内径(Φmm) 12.7 外径(Φmm) 150 番手 60番
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

1組(2個)
499 税込549
当日出荷

SHINKO(新興製作所)チェーンソー替刃
DCHC-1415電動チェーンソー用替えソーチェーン。
用途DCHC-1415電動チェーンソー用替えソーチェーン。 適合機種 DCHC-1415 長さ(mm) ソーチェーン:100
1個
1,098 税込1,208
当日出荷