時計付ストップウオッチのおすすめ人気ランキング

2025/11/18更新
96件の「時計付ストップウオッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ストップウォッチ 電池式」、「ストップウォッチ アナログ」、「マルチアラーム」などの商品も取り扱っております。
防雨タイプのストップウォッチです。雨の中でも使えるので天気の悪い屋外にもご使用いただけます。(JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠)
規格 JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠 表示方式 8桁、9:59'59"999(10時間) 分解能 1/1000秒 寸法(mm) 75×60×19 温度範囲(℃) (作動)-10~50 ※結露しないこと、(液晶表示)0~40 表示 FE型液晶表示 振動数 水晶/32.768Hz(Hz=1秒間の振動数) 時間精度 ±0.00043%/日差換算±0.37秒(常温:24℃±3℃において)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大計時 23時間59分59秒 仕様 1/100秒ストップウォッチ機能。スプリットタイム計測機能。時計機能(時刻、日付、アラーム)。ネックストラップ付 付属品 電池付 (アルカリボタン電池LR44×1個) 材質 ABS樹脂 本体寸法(mm) 79×67×20 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.7MB)
1台
799 税込879
当日出荷

最大計時 23時間59分59秒 計測単位 1/100秒(30分未満まで)、1秒(30分以上) 付属品 ネックストラップ 質量(g) 60 電源 リチウムボタン電池CR2032 機能 【時計表示】時・分・秒、午前(AM)/午後(PM)、12・24時間制表示、【カレンダー表示】月・日・曜日、【アラーム】時刻アラーム、【チャイム】毎正時(00分) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 71×56×28 計測機能 通常計測、スプリット計測、1・2着計測
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

最大計時 23時間59分59秒 計測単位 1/100秒(30分未満まで)、1秒(30分以上) 付属品 ネックストラップ 質量(g) 60 電源 リチウムボタン電池CR2032 機能 【時計表示】時・分・秒、午前(AM)/午後(PM)、12・24時間制表示、【カレンダー表示】月・日・曜日、【アラーム】時刻アラーム、【チャイム】毎正時(00分) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 67×59×19 アズワン品番 0-1891-01 計測機能 通常計測、スプリット計測、1・2着計測
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

時計やアラーム、カレンダー等の機能が付いた多機能ストップウォッチ
用途ストップウォッチで時間管理したい方。 付属品 取扱説明書(保証書付)、ストラップ、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 材質 ABS、PMMA 寸法(mm) 幅64×高さ78×奥行20 ブラック 測定範囲 1秒~23時間59分59秒 材質(本体) ABS、PMMA 質量(g) 約44(電池含む) 使用温度範囲(℃) 0~40 電源(V) DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 電源 DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 精度 時計:月差±30秒以内(常温) 機能 【日付・時刻】年・月・日・曜・時刻(12/24時間表示)、【時報】毎正時(00分) 設定時間 最大23時間59分59秒/最小1秒 保証期間 1年 計測範囲 最大23時間59分59秒 最大設定時間 23時間59分59秒 電池寿命 約2年(1日30分間連続使用した場合) 主材質 ABS、PMMA 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅64×高さ78×奥行20 アラーム 約60秒
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

使いやすいシンプル設計。フロントのモードボタンでラップタイム計測とスプリットタイム計測の切替が可能です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 62×63.5×17 ブラック 使用電池 CR-2025(モニター用付属) 質量(g) 40.3 電池寿命 約3年 時間精度(%) 99.997685 材質 樹脂 仕様 1/100秒計測、10時間計(通常計測、積算計測、ラップ・スプリット計測、1・2位同時計測)
1台ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カレンダー・時刻表示、電子音アラーム付のストップウォッチです。防滴機能も備えた商品です。
最大計時 9時間59分59秒 最小計時 1/100秒 トラスコ品番 293-1338 材質 プラスチック枠 黒(ブラック) 質量(g) 70 種類 ストップウォッチ 電源 コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 81×66×23 機能 防滴タイプ・時計付き・12/24切り替え(午前・午後)・カレンダー付き 使用電池 ボタン型電池CR2032 計測内容 単純計時・積算計時・カウントダウンタイマー・ベースカウント機能・ストローク測定・スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付) 計測機能 単純計時、積算計時、めざまし機能付、カウントダウンタイマー 防水性 JIS防滴2型
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

シンプルでコンパクト。 ポケットに入る大きさです。 強力マグネット付・リピート機能付・カウントアップ機能付
用途薄型コンパクトサイズのデジタルタイマー 仕様 最大セット時間99分59秒 警鳴時間約1分 付属品 アルカリボタン電池LR44×2個 材質 ABS樹脂 質量(g) 25 表示形式 デジタル 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 9×53×70
1台
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

時計機能付で1/1000秒まで計測可能なストップウォッチです。 ラップ/スプリットタイムを最大100本×2メモリー保存可能です。 雨や水辺でも安心の5気圧防水機能付です。
防水性 5気圧防水 トラスコ品番 836-2068 寸法(mm) 83×24×64 測定範囲 0.001秒~9時間59分59秒 質量(g) 85 電源 リチウム電池CR2032×1 機能 10時間計測、通常計測、ラップ・スプリット計測、1~100位同時計測
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラップ/スプリット、タイマー、時刻表示、アラームモード、カウントモード付防水ストップウォッチです。
用途製造工程の時間管理やスポーツにおける時間測定に。 仕様 ラップ/スプリット最大記録数:100回 トラスコ品番 256-0900 幅(mm) 58 高さ(mm) 83 使用温度範囲(℃) 0~40 奥行(mm) 21 電源(V) リチウムイオン電池(CR2032)×1個(別売) 電源 リチウムイオン電池(CR2032)×1個(別売) 最大計時 9時間59分59秒 最小計時 1/100秒 アラーム警鳴時間(秒) 約30 計測時間 ラップ/スプリット最大:9時間59分59秒
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷

抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品 取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個 材質 ABS 使用温度範囲(℃) 0~40 本体質量(g) 約75(電池含む) 文字高(mm) 30 表示形式 デジタル 設定時間 最大99分59秒/1秒単位 設置方法 スラップ装着・スタンド・マグネット 音量(dB) 70以上 取扱説明書 (0.67MB) アラーム 約30秒 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約82×76×23 タイマー機能 カウントダウン方式 カウントダウン機能 リピート機能 電池寿命(年) 約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

濡れた手でも操作可能な防滴仕様 (JIS C 0920 IPX2に準拠) 時計(12/24H)、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付き
防水性 IPX2準拠 表示内容 ストップウォッチ1/100秒表示(30分まで)、 1秒表示(30分経過後):計測時間最大24時間、時計表示:12/24時間切り替え可能 材質 ABS樹脂 質量(g) 約41(電池含む) 電源 ボタン電池LR44 1個(約2年使用可能) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 62×76×19 機能 時計(12/24H 切り替え可能)、カレンダー、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

大画面・モード表示で見やすく、分かりやすく多機能です。
最大計時 100時間 仕様 最小計時(秒):1/100 セット内容 携帯ストラップ 材質 ケース:プラスチック、ガラス:アクリル 質量(g) 63 電源 コイン型リチウム電池(CR2025)×1個(付属) 測定項目 リピートタイマー機能、減算タイマー(10秒以上最大99時間59分59秒まで設定可能)、アラーム機能、操作確認音ON/OFF切り替え可能、本体抗菌仕様、ストップウォッチ機能(スプリット計測最大100時間計測)、単純計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 70×56×27 表示形式 デジタル 電池寿命 約2年 防水性 日常生活防水
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2つの減算タイマーが連動して交代にスタート・ストップを繰り返す、ダブルリピートタイマー機能付です。音色の異ならタイムアップ予告音で報知します。見やすいLED機能付きです。
アズワン品番 1-6239-11 防水性 5気圧防水(日常生活用強化防水) トラスコ品番 323-5718 厚さ(mm) 23.4 質量(g) 71 機能 (ストップウォッチ)1/100秒計測 100時間計。(時計・カレンダー)フルオートカレンダー、アラーム 使用電池 リチウム電池SB-T51(CR2032)1個 電池寿命 約3年(エコモードに切り替えると7年) 時間精度(%) ±0.0012以内 月差換算 ±30秒以内(常温)
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

SIAA抗菌仕様で衛生的 3パターンの鳴動時間が選べる(2秒・15秒・60秒) 大きい数字ではっきり表示 便利な時計機能付 便利なリピート機能付 取り付け便利な強力マグネット付 立てて置けるスタンド付
材質 ABS樹脂 電源 リチウムボタン電池 CR2032×1個 表示方式 液晶デジタル4桁 機能 ストラップ穴:あり、お知らせ方法:アラーム 保証期間 1年間 最大設定時間 199分50秒 アラーム警鳴時間(秒) 2/15/60 マグネット ネオジウム磁石 リピート機能 あり 計測時間 (カウントアップ)最大180分00秒
1台
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大計時 100時間 最小計時 1/100(秒) 質量(g) 61 電源 ソーラー充電(フル充電後光の当たらない状耐で24ケ月持続) 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 73×61×23 計測内容 最大300本メモリー、ラップ/スプリット回数表示(最大999回)、ランニングラップタイムの表示が可能、サウンドオフ機能、単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示 防水性 5気圧防水
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アラーム動作を「音のみ」「光のみ」「音+光」の3パターンから製品背面の切換スイッチで選択できます。 大きい液晶表示。 簡単操作の時間設定キーを採用しています。 アラーム設定時間になった際、2段階の音で電子音を鳴らします。(アラーム動作を「音のみ」または「音+光」選択時) 設定した時間を再度表示するリピート機能付き。 時計機能付き。タイマーと時計の切換が可能です。 本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。 また、収納可能な吊り下げ用フック、卓上用スタンド付き。
設定時間 (カウントダウン)10秒~99分50秒、(カウントアップ)1秒~99分59秒 付属品 コイン形リチウム電池CR2032×1個、取扱説明書 トラスコ品番 820-2931 材質 ABS樹脂 質量(g) 約65(電池含む) 電源 コイン形リチウム電池CR2032×1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 85×69×14 機能 12時間制 表示形式 デジタル 設置方法 壁掛け、スタンド、マグネット 電池寿命 約1年 時計機能 カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

研究や実験に最適。 セットしやすい10キー方式。 時計とタイマーを切り替え表示。 カウントアップ(ストップウォッチ)機能付。 リピート機能付。 長時間OK!
最大設定時間 99時間99分99秒 最小設定時間 1秒 仕様 マグネット付、スタンド付 付属品 LR44タイプ電池1個 質量(g) 約40(電池含) 電源 DC1.5V、LR44タイプ電池1個使用 表示形式 デジタル 電池寿命 約1年(1日1回ブザーを鳴らした場合) 主材質 ABS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 12.3×63×58 音量(dB) 70以上
1台
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm) 67×59×16 質量(g) 40 機能 多機能ストップウォッチ・時計・アラーム・カレンダー・1/100ストップウォッチ(スプリット・デュアルタイム計測機能) 使用電池 LR44(ボタン電池):1個 表示内容 【時計】12時間表示/24時間表示(平均月差±45秒)・アラーム時刻表示。【カレンダー】月、日、曜日表示 電池寿命 約1年(1日30秒アラームを鳴らした場合) 最小計時 【ストップウォッチ】1/100秒表示(最初の30分間)、スプリットタイム表示、デュアルタイム表示、計測時間:23時間59分59秒 防水性 あり 防水 日常生活用防水
1個
1,098 税込1,208
当日出荷