有線防犯カメラのおすすめ人気ランキング

2022/10/06更新

168件の「有線防犯カメラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防犯カメラセット」、「カメラ モニター セット」、「監視カメラ 録画」などの商品も取り扱っております。

PLANEXカメラ一発!アウトドア対応フルHDネットワークカメラ(有線LAN専用モデル) PLANEX ランキング1位

販売価格(税別) 39,900 税込43,890
0営業日後以内
PLANEX PLANEXカメラ一発!アウトドア対応フルHDネットワークカメラ(有線LAN専用モデル) 1個 レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】『CS-W80FHD』は、フルHDの撮影が可能な屋外対応有線LAN専用ネットワークカメラです。 防塵・防水性能(保護等級IP66準拠)を備え、タイムラプス・クラウド録画にも対応しているため、長期間の建物外周監視や街頭防犯用途に適しています。

安全用品/防災・防犯用品/安全標識 > 防災・防犯用品 > 防犯用品 > 防犯カメラ > 防犯カメラ本体 > 防犯用カメラ

30万画素簡単防犯カメラセット 赤外線屋外カメラ1台・モニター付 防水・暗視型 ブロードウォッチ ランキング2位

販売価格(税別) 8,590 税込9,449
0営業日後以内
ブロードウォッチ 30万画素簡単防犯カメラセット 赤外線屋外カメラ1台・モニター付 防水・暗視型 1セット レビュー:(9件すべてのレビューを見る)

【特長】赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能 防水+離れた場所での監視が可能 初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット

安全用品/防災・防犯用品/安全標識 > 防災・防犯用品 > 防犯用品 > 防犯カメラ > 防犯カメラ本体 > 防犯用カメラ

屋外防水型メモリーカード記録防犯カメラ ブロードウォッチ ランキング3位

販売価格(税別) 5,790 税込6,369
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ブロードウォッチ 屋外防水型メモリーカード記録防犯カメラ 1台 レビュー:(42件すべてのレビューを見る)

【特長】本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機不要で再生はPCにて行うことができます。 データはメモリーカードに保存。1~2日間程度保存可能。 また、マイクロSDカード上の古い録画データは自動的に消去されます。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。【用途】自宅や事務所・倉庫・工場などの監視

安全用品/防災・防犯用品/安全標識 > 防災・防犯用品 > 防犯用品 > 防犯カメラ > 防犯カメラ本体 > 防犯用カメラ

210万画素有線カメラ NSK(日本セキュリティ) ランキング4位

販売価格(税別) 9,790 税込10,769
出荷目安:8日
NSK(日本セキュリティ) 210万画素有線カメラ 1個

【特長】安価な防犯カメラなのに、高性能。同一筐体のダミーカメラも有 200万画素屋外用防犯カメラ 赤外線照射20m IP66防水設計 同一筐体のダミーカメラとの組合せで、さらに効果抜群!

安全用品/防災・防犯用品/安全標識 > 防災・防犯用品 > 防犯用品 > 防犯カメラ > 防犯カメラ本体 > 防犯用カメラ

高精細30万画素屋外型防犯カメラ4台セット 録画機付き ブロードウォッチ ランキング5位

販売価格(税別) 25,900 税込28,490
0営業日後以内
ブロードウォッチ 高精細30万画素屋外型防犯カメラ4台セット 録画機付き 1セット レビュー:(2件すべてのレビューを見る)

【特長】高画質の赤外線カメラで屋外・夜間の撮影が可能。 防水+離れた場所での監視・録画が可能。 サイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。 メモリー容量が足りない場合は古いファイルから自動消去します。 メモリーの交換や操作の必要がなく常に最新データを保存します。

安全用品/防災・防犯用品/安全標識 > 防災・防犯用品 > 防犯用品 > 防犯カメラ > 防犯カメラ本体 > 防犯用カメラ

天井設置型・フルHD高画質カメラ スマカメ360 天井タイプ (CS-QV360C) PLANEX 6

販売価格(税別) 24,900 税込27,390
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
PLANEX 天井設置型・フルHD高画質カメラ スマカメ360 天井タイプ (CS-QV360C) 1台ほか

【特長】「スマカメ360 天井タイプ(CS-QV360C)」は、天井や壁に1台設置するだけで、360度空間のすべてを見渡すことができ、防犯や見守りに最適な有線LAN対応ネットワークカメラです。有線LANポートはPoE受電(IEEE802.3af)に対応しているので、LANケーブルからの電源供給が可能となります。 また、ソニー製高感度CMOSセンサー「IMX323」を搭載し、月明かりや街路灯などわずかな光があれば、夜間でもカラー映像が撮影できます。 「CS-QV360C-IMP」は、LANケーブル1本でネットワーク接続と電源供給が可能となるPoEに対応したスイッチ「SWE-0008F5」とのセットモデルです。 「CS-QV360C-ING」は、既存のネットワークに組み込むことでLANケーブル経由の電源供給が可能となるPoEインジェクター「ING-ADE3AT2」とのセットモデルです。 専用アプリ「スマカメV(ファイブ)」 映像はAndroid/iOS対応の専用アプリ「スマカメV(ファイブ)」で視聴することが可能です。 最大10台までのカメラを登録して、切り替えることができます。インターネットにつながった場所なら、カメラの周囲360度全方向をどこからでも見渡す事ができます。また、カメラの映像に動きがあったときにスマートフォンに通知を行なう動体検知機能も搭載しています。 Windows用アプリも提供予定です。 360度の全方位撮影が可能 魚眼レンズ内蔵で、360度の全方位撮影が可能。1台設置するだけで空間全体を映像に収めることができます。 映像は「スマカメV(ファイブ)」アプリ上で、360度(1周)、90度(4分割)、180度(2分割)の3パターンで見ることができます。 1台で空間全体を見渡せるため、倉庫や店舗での防犯・監視にも最適 360度映像により空間全体を映すことができるため、複数台のカメラ設置が不要になります。 防犯カメラが設置されていることを感じさせないデザインにより、倉庫や店舗、SOHOでの利用にも適しています。 壁掛けでの設置も可能です。 歪み補正機能で、違和感のない映像を視聴可能 ズームインによる歪み補正機能が搭載されており、魚眼レンズで発生する歪みを補正して映像を表示するため、違和感のない映像が視聴できます。 夜間でもカラー映像が見られる ソニー製高感度CMOSセンサー「IMX323」を搭載し、0.1ルクス(月明かり程度)の照明下でもカラー撮影が実現できます。常夜灯(ナツメ球)程度の明るさでカラー撮影ができるため、夜間でも明るい照明を必要とせず、オフィスの監視、赤ちゃんの様子やペットの行動を見守ることができます。 最新規格H.265を採用しフルHD映像を高効率に伝送 本製品はH.264の次世代規格であるH.265を採用しました。最新規格のH.265による映像圧縮技術を採用することで、H.264の約2倍という圧縮率により、フルHDの高画質映像を低容量で記録することが可能です。H.264の必要とする帯域や容量はそのままに、動画の滑らかさや精細さがアップします。 また、圧縮率が上がったことにより同画質でも低容量となりますので、スマートフォンで外部から映像を確認するときなどの通信費削減も可能です。 有線LAN(PoE対応)で映像の安定性・設置の自由度が向上 有線LANによる接続に対応(排他利用)しています。 有線LANポートはPoE(Power over Ethernet)受電(IEEE802.3af)に対応しているので、LANケーブルから電源供給が可能となります。PoE対応により、電源がない場所に設置することが容易となり、設置の自由度が向上します。

安全用品/防災・防犯用品/安全標識 > 防災・防犯用品 > 防犯用品 > 防犯カメラ > 防犯カメラ本体 > 防犯用カメラ

フルハイビジョン高画質防水ドーム型AHDカメラ マザーツール 7

販売価格(税別) 14,900 税込16,390
0営業日後以内
マザーツール フルハイビジョン高画質防水ドーム型AHDカメラ 1個 レビュー:(2件すべてのレビューを見る)

【特長】2メガピクセルCMOSセンサー搭載のフルハイビジョンAHDドームカメラ 赤外線照射機能で夜間撮影も可能(最長照射距離約15m/赤外線照射時は白黒撮影)※暗所で良好に撮影が可能な距離は半分程度とお考えください。 電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(白黒撮影) D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。 2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。 カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。 プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。 ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。 シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。 デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。 ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能 各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてメニュー設定が可能。 メニュー表示日本語非対応

安全用品/防災・防犯用品/安全標識 > 防災・防犯用品 > 防犯用品 > 防犯カメラ > 防犯カメラ本体 > 防犯用カメラ

防犯カメラ メモリーカード記録方式 モノタロウ 8

販売価格(税別) 3,990 税込4,389
特価
0営業日後以内
モノタロウ 防犯カメラ メモリーカード記録方式 1台 レビュー:(50件すべてのレビューを見る)

【特長】マイクロSDカード(別売)で録画できる簡易防犯カメラです。 常に画像を確認したい場合や頻繁にSDカードを取り出す可能性がある場合はお薦めできません。 付属のUSB-AC電源アダプタにより一般電源で使用いただけます 録画データは、一杯になりますと約30分単位で古いデータから順に消去されます。 マイク内蔵で音声も映像と同時に録音できます。ただし、環境によっては音声が録音できない場合もあります。 録画状態かどうかは、レンズ面での青色LEDの点滅をもって外部から確認できます。 暗くなると赤外線LEDが自動点灯し録画できます。ただし、録画された画像はモノクロ画像になります。 アルミ製の防雨用カバーを付けていますが、屋根や軒下など雨のかかりにくい場所での使用をお奨めします。また、ケーブル接続部などはビニルテープなどで防水処理が必要になります。 壁面や天井に取り付け可能な角度調節機能の付いたスタンド(ネジ付属)が付いています。

安全用品/防災・防犯用品/安全標識 > 防災・防犯用品 > 防犯用品 > 防犯カメラ > 防犯カメラ本体 > 防犯用カメラ

超小型100万画素防犯カメラ1台 7インチ録画機能付きモニター DIY防犯セット ブロードウォッチ 9

販売価格(税別) 13,900 税込15,290
0営業日後以内
ブロードウォッチ 超小型100万画素防犯カメラ1台 7インチ録画機能付きモニター DIY防犯セット 1セット レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】カメラは約23mmのサイコロ型で邪魔になりにくく、また狭い隙間でも取付可能。市街地程度の明るさがあれば夜間でも鮮明に撮影可能。モニターは録画機能付きでSDカードに映像を記録、またループ録画で常に最新の映像を保存。動感検知機能で画像変化を感知し自動的に録画開始。(片側1CHのみ)。ハイビジョン防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置。【用途】自宅の掃き出し窓のある軒先や、玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視。 自動機・設備などの目視の安全確認に。

安全用品/防災・防犯用品/安全標識 > 防災・防犯用品 > 防犯用品 > 防犯カメラ > 防犯カメラ本体 > 防犯用カメラ

カメラケーブル(電源・ビデオ信号一体型) ブロードウォッチ 10

販売価格(税別) 899 税込989
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ブロードウォッチ カメラケーブル(電源・ビデオ信号一体型) 1本 レビュー:(8件すべてのレビューを見る)

【特長】屋外にも対応した電源・信号一体型ケーブル 電源・信号の一体型なのでケーブル一本で防犯カメラが動作

安全用品/防災・防犯用品/安全標識 > 防災・防犯用品 > 防犯用品 > 防犯カメラ > 防犯カメラ周辺機器 > ケーブル 防犯カメラ用

HDネットワークカメラ 無線/有線LANタイプ H.264&JPEG対応 BB-SW174WA パナソニック(Panasonic) 11

販売価格(税別) 89,900 税込98,890
4営業日後以内
パナソニック(Panasonic) HDネットワークカメラ 無線/有線LANタイプ H.264&JPEG対応 BB-SW174WA 1台

【用途】屋内タイプ

安全用品/防災・防犯用品/安全標識 > 防災・防犯用品 > 防犯用品 > 防犯カメラ > 防犯カメラ本体 > 防犯用カメラ

屋外型4K対応防犯カメラ(2台)・録画機(HDD4TB)・21インチモニターセット ブロードウォッチ 12

販売価格(税別) 86,900 税込95,590
5営業日後以内
ブロードウォッチ 屋外型4K対応防犯カメラ(2台)・録画機(HDD4TB)・21インチモニターセット 1セット

【特長】800万画素の4K撮影により、超高画質でクリアな映像を録画可能。動く物体を検知して自動撮影!防犯対策・省エネ運転に効果を発揮!。赤外線カメラで夜間もクリアに撮影。(ただし、夜間時はモノクロ撮影になります)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。タイマー録画や録画スケジュール機能も搭載。【用途】自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視

安全用品/防災・防犯用品/安全標識 > 防災・防犯用品 > 防犯用品 > 防犯カメラ > 防犯カメラ本体 > 防犯用カメラ

魚眼レンズ型ソフトパンチルトカメラ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 13

販売価格(税別) 19,800 税込21,780
2営業日後以内
I ・O DATA(アイ・オー・データ) 魚眼レンズ型ソフトパンチルトカメラ 1台

【特長】有線/無線LAN両対応のライブネットワークカメラです。 離れた場所からでもすぐにスマホやパソコンでカメラの映像を見ることができるので、留守中にペットや子どもの様子を確認したり、別室にいる高齢者を見守ったりする用途に最適です。 水平180°の広い範囲を映せる魚眼レンズを搭載し、メーカー従来モデル2台分の撮影範囲でお部屋全体を一度に見渡すことができます。 また、映像を拡大して左右・上下に動かすことができるデジタルパン・チルト機能を備えているため、 見たい部分を拡大して細かくチェックすることも可能です。 カメラの登録もスマホやタブレットでQRコードを読み取るだけのかんたん設定で、ネットワークに詳しくない方でも簡単に登録できます。

安全用品/防災・防犯用品/安全標識 > 防災・防犯用品 > 防犯用品 > 防犯カメラ > 防犯カメラ本体 > 防犯用カメラ

「有線防犯カメラ」関連の人気ランキング

防犯カメラセット

防犯カメラセット

高精細30万画素屋外型防犯カメラ4台セット 録画機付きや30万画素簡単防犯カメラセット 赤外線屋外カメラ1台・モニター付 防水・暗視型を今すぐチェック!

防犯カメラセットの人気ランキング

カメラ モニター セット

カメラ モニター セット

防水小型カメラ + 4.3インチLCDモニター DIY防犯セットやワイヤレスカメラモニターセット 防犯 防災用品 防犯カメラ セキュリティカメラ 防沫形カメラ HDD録画 SDカード対応などの「欲しい」商品が見つかる!

カメラ モニター セットの人気ランキング

監視カメラ 録画

監視カメラ 録画

屋外防水型メモリーカード記録防犯カメラや防犯カメラ メモリーカード記録方式などの「欲しい」商品が見つかる!

監視カメラ 録画の人気ランキング

防犯 カメラ モニター セット

防犯 カメラ モニター セット

30万画素簡単防犯カメラセット 赤外線屋外カメラ1台・モニター付 防水・暗視型やワイヤレスカメラ+モニターセットなどのお買い得商品がいっぱい。

防犯 カメラ モニター セットの人気ランキング

監視モニター

監視モニター

ワイヤレスカメラモニターセット 防犯 ホームセキュリティ 防沫 HDD録画 スマホ連携や防水小型カメラ + 4.3インチLCDモニター DIY防犯セットなどのお買い得商品がいっぱい。

監視モニターの人気ランキング

モニター付き カメラ

モニター付き カメラ

ワイヤレスカメラモニターセット 防犯 防災用品 防犯カメラ セキュリティカメラ 防沫形カメラ HDD録画 SDカード対応や防水小型カメラ + 4.3インチLCDモニター DIY防犯セットなどの「欲しい」商品が見つかる!

モニター付き カメラの人気ランキング

全天候型カメラ

全天候型カメラ

全天候型小型防水カメラ IMS-3000Rや屋外防水型メモリーカード記録防犯カメラも人気!

全天候型カメラの人気ランキング

マスプロ 防犯カメラ

マスプロ 防犯カメラ

AHDカメラやモニター&ワイヤレス 増設カメラなどの「欲しい」商品が見つかる!

マスプロ 防犯カメラの人気ランキング

防水 防犯カメラ

防水 防犯カメラ

全天候型小型防水カメラ IMS-3000Rや【SONYセンサー】屋外防水赤外線65度 高画質を今すぐチェック!

防水 防犯カメラの人気ランキング

モニター付き防犯カメラ

モニター付き防犯カメラ

ワイヤレスカメラモニターセット 防犯 防災用品 防犯カメラ セキュリティカメラ 防沫形カメラ HDD録画 SDカード対応や30万画素簡単防犯カメラセット 赤外線屋外カメラ1台・モニター付 防水・暗視型などの「欲しい」商品が見つかる!

モニター付き防犯カメラの人気ランキング

監視カメラ ケーブル

監視カメラ ケーブル

カメラケーブル(電源・ビデオ信号一体型)やカメラ用延長ケーブル20mも人気!

監視カメラ ケーブルの人気ランキング

キャロット 防犯カメラ

キャロット 防犯カメラ

ハイビジョン無線カメラ&モニターや全天候型小型防水カメラ IMS-3000Rほか、いろいろ。

キャロット 防犯カメラの人気ランキング
ランキングは、売上状況やトレンド、ユーザー行動など各種データをもとにモノタロウが独自に作成したものです。