木製コーナーラックのおすすめ人気ランキング
2023/09/23更新24件の「木製コーナーラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コーナーラック」、「コーナー用突っ張り棚」、「ラック」などの商品も取り扱っております。

【特長】コーナースペースを有効に利用できます。 部屋のコーナーにハンガーをかけたりといろいろ便利に使えます。 シンプルなデザインで、洋室・和室どちらにもスッキリと違和感なくマッチします。

【特長】お部屋のすみっこを有効活用できる省スペースのコーナーシェルフ。 カウンター下のスペースを活用する、カウンター下収納。 カントリーな雰囲気を醸し出す、木目調のデザインが美しいコーナーラック。 丸みのあるデザインがお部屋に優しい印象を与えます。 キッチン収納 カウンターテーブル下 オープンラック キッチン棚 木目 腰窓下

【特長】組み換えにより左右どちらでも使用可能なラック。 カウンター下使用時には、高さに合わせて2種類の突っ張り棒が付属されているのでしっかり固定可能で薄型でも前倒れの心配もありません。【用途】ダイニングカウンター下 ラック ミニラック スリムラック 飾り棚 収納家具 キッチン収納 リビング カウンター下収納庫 カウンター下収納棚

【特長】RFシリーズのハイカウンターコーナー用。同シリーズのハイカウンターに連結してL字レイアウトを可能にします。


【特長】つけたいトコロにしっかり、画びょう感覚カンタン取付。ちょっとしたディスプレイや小物置きに便利な飾り棚



【特長】ネジ式なので簡単に室内で物干しが出来ます。 フック部は横に折りたためますので不要の時はジャマになりません。【用途】鴨居用 カモイ・敷居・窓枠・木桟等に取り付けて下さい。 取付巾は10~60mm迄です。


【特長】工具不要の組み立て簡単ラック。お部屋の隅を有効活用するコーナータイプ。低めの設計なので、子ども部屋のラックにも便利。ちょっとした小物置きにピッタリの2段タイプ。【用途】収納ラック、トイレラック、すきま収納として。

【特長】様々な場所で小物等を収納できる各種ハンディラックシリーズ 天然木製なのでインテリアによくなじみます 部屋の角に置けてコンパクト


【特長】ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。


【特長】高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。


【特長】スタイリッシュなラック、コーナータイプ




【特長】さびにくいステンレス巻きパイプを使用。 浴室で使用するボトル類の収納に。【用途】浴室でのボトル類の収納に



【特長】クリアーな樹脂製の棚を使うことで、デザインは壊さずに価格を抑えることを実現した化粧棚です。