東芝 led ベースライトのおすすめ人気ランキング

2025/07/12更新
320件の「東芝 led ベースライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「埋め込み照明器具」、「200v 蛍光灯」、「蛍光灯 本体」などの商品も取り扱っております。
定格電圧(V) AC100~242 仕様 電源ユニット内蔵 材質 鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 光源寿命 40000時間
1セット
特価
12,680 税込13,948
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

定格電圧(V) AC100~242 仕様 電源ユニット内蔵 材質 鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 83
1セット
8,598 税込9,458
7日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1セット
9,998 税込10,998
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付40形W230
定格電圧(V) 100~242 幅(mm) 器具:230 質量(kg) 2.2 定格寿命(時間) 40000(光束維持率90%) 保護等級 IP20 区分 直付 適合周波数 50/60Hz グリーン購入法 適合 材質 本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 演色指数(Ra) 83
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様 電源ユニット内蔵 材質 鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 定格電圧(V) AC100~242(電圧フリー) 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 83
1セット
8,498 税込9,348
7日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

仕様 電源ユニット内蔵 材質 鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 種類 一般タイプ 定格電圧(V) AC100~242 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 83
1台
4,898 税込5,388
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

定格電圧(V) AC100~242 仕様 電源ユニット内蔵 材質 鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 光源寿命 40000時間
1セット
10,980 税込12,078
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (942種類の商品があります)

仕様 ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 光源 LED 材質(カバー) ポリカーボネート 安定器 出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 色(カバー) 乳白 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1台
3,898 税込4,288
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1台
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付20形W70非調光
仕様 始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質 本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm) 70 質量(kg) 0.9 区分 直付 定格電圧(V) 100~242 定格寿命(時間) 40000(光束維持率85%) 保護等級 IP20 付加機能 SL端子台/送り端子台付 グリーン購入法 適合 適合周波数 50/60Hz 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台
3,598 税込3,958
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付20形W120非調光
仕様 始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質 本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm) 器具:120 質量(kg) 1.1 区分 直付 定格電圧(V) 100~242 定格寿命(時間) 40000(光束維持率85%) 保護等級 IP20 付加機能 SL端子台/送り端子台付 グリーン購入法 適合 適合周波数 50/60Hz 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台
2,998 税込3,298
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1250 取付 天井直付型 高さ(mm) 50 備考 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V) 100~242 グレード (L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体 鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数 Ra83 安定器 出力型:定格出力型、出力固定型 トランス (ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間) 40000(光束維持率:85%) グリーン購入法 適合
1台
6,298 税込6,928
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

定格電圧(V) AC100~242 仕様 電源ユニット内蔵 材質 鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 光源寿命 40000時間
1セット
16,880 税込18,568
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

100-242V電圧対応。省エネ長寿命
付属品 ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書 定格電圧(V) AC 100-242(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra) 83 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 1250×59×200 取付ピッチ(mm) M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
1台
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
7,798 税込8,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交換可能なLEDバーはトーションバネの採用により、ご使用いただく方でも容易に取り付けができます。 LEDバーの種類は豊富でお部屋の広さや用途に合わせた明るさや光色がお選びいただけます。 LEDバーのカバーは「丸み」を加えた形状なので、全体が美しく均一発光します。 またLEDモジュールをカバー端部まで配置することで、LEDバーの端部までの発光を可能にしました。
仕様 SL端子台付、天井・壁面兼用、送り配線不可 材質 エンドカバー/プラスチック・スーパーホワイト、アクリル/乳白 幅(mm) 1227 質量(kg) 1.5 高さ(mm) 53 奥行(mm) 74 光源 LED(昼白色) 器具・セット 器具のみ 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 144.5 LED寿命(時間) 40000 照射距離(m) (最低)0.1 演色指数(Ra) 83
1台
6,698 税込7,368
7日以内出荷

1セット
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

消費電力(W) 11.6 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 131 光源寿命 40000時間(光束維持率85%)
1セット
9,798 税込10,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)