- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ナット
- 板ナット ナットのおすすめ人気ランキング
板ナット ナットのおすすめ人気ランキング
2026/10/13更新4,237件の「板ナット ナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プレートナット」、「長方形ナット」、「取り付けナット」などの商品も取り扱っております。
- 反射板をスタンドに取り付けるためのジョイント金具です。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
- ねじの呼びM6材質鉄ねじピッチ1寸法C(mm)3.2寸法A(mm)23表面処理三価ホワイト寸法B(mm)17ねじ山種類メートル並目1パック(5個)¥539税込¥593当日出荷
- 岩田製作所
センサブラケット 板ナット
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応 - アルミフレームブラケット用に使用する板ナットです。材質SUS304適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPBRoHS指令(10物質対応)対応
- 材質鉄寸法C(mm)3.2表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
- 丸セパレーターの座金として使用。用途両面仕上げ用材質(本体)鉄ねじ径W5/161袋(50個)¥359税込¥395当日出荷
- SUS(エスユーエス)
平型蝶番S用アルミ板ナット
材質A6N01SS-T5質量(g)8.6寸法L(mm)45寸法A(mm)7.5寸法t(mm)5表面処理アルマイト寸法B(mm)301個¥299税込¥329当日出荷 - 218型蝶番用のめねじ加工済ナットプレートです。取付穴を工夫することで扉を上下左右に調整できます。四角にある爪が取り付けのずれを防止するため、締め付けが簡単です。材質鋼適合180°開き面付小型丁番(418-9305型)、270°開きステンレス鋼(SUS316相当品)製面付丁番(218-93型)、270°開き面付丁番(218型)、270°開き面付丁番(218-92型)、270°開き面付丁番(218-9108)、270°開きアン・シンメトリー丁番(218-9110)仕上光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
- SUS(エスユーエス)
固定蝶番 S 板ナット
材質ステンレス質量(g)16寸法L(mm)45寸法A(mm)7.5寸法t(mm)3寸法B(mm)301個¥364税込¥400当日出荷