- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- 板ラチェットのおすすめ人気ランキング
板ラチェットのおすすめ人気ランキング
2026/11/09更新272件の「板ラチェット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「板ラチェット ビット」、「ktc 板 ラチェット」、「薄型 ラチェット レンチ」などの商品も取り扱っております。
- お得な5本10サイズセットです。用途板ラチェットレンチは薄い構造で締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能で狭い場所で活躍します。セット内容6×8mm、10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)1セット(5本)¥1,998税込¥2,198当日出荷
- ヘッド部わずか18mmの薄型ラチェット。 狭い場所でも作業しやすいマグネット入りビット。 本体はビット2本を収納可能、吊り下げ穴付。 高精度ラチェットギア、しっかりとした締め付け可能。 さらに狭い場所での作業に最適。仕様ストレート取付高(mm)18種類セット品商品構成セット品
- 狭い箇所での作業が容易な薄型ソケット。側部は作業現場で目を引くグリーン、しかも樹脂製で軽量。力が掛けやすく手にフィットする波型形状のグリップ。送り角度(°)20仕様パワーフィット寸法T(mm)15
- 4サイズのラチェットとして使用できます。用途狭い場所でのねじ締め作業に関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
- 両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応。;両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付(RMFW-1214以上のサイズ)。形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり首振りあり
- 強力な板バネにより「カチッ」「カチッ」と小気味よい連続音を発し、ラチェット作業ができます。頭部は薄形、めがね形状で狭い所の作業に適しています。送り角度(°)20
- 切替レバーにより左右両方向でのラチェット操作が可能です。 ギアを指先で回すことで早回しが可能です。 軸対辺6.3mmのビットが使用できます。トラスコ品番373-7501種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー先端サイズNo.2商品構成単品1本¥1,998税込¥2,198当日出荷
- ヘッド高18mmで薄型ラチェットなので狭い場所でも締め付け作業が可能です。 ビットも付属していますので便利です。また本体にはビットを2本収納可能です。 吊り下げ用の穴も付いています。用途締め付け作業取付高(mm)18先端形状プラス/マイナス頭部幅(mm)17商品構成セット品
- 軽量化と握り易さを追及して、本体に強化プラスチックを使用しています。 本体プレート部は強度と耐久性の高いステンレス製です。 ギア数18で20°でラチェットが駆動します。 ラチェット部は本締め出来る強度があります。用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。
- 1丁で4サイズ。4サイズをひとつにしたことで腰回りすっきり。疲労を軽減します。 軽量化と握りやすさを追求し、際立つ軽さの強化プラスチックを採用しました。 爪とソケット部は完全な熱処理を施してあり、耐久性に優れ、本締めができます。用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。RoHS指令(10物質対応)対応
- 鉄板厚を3mmにすることにより、JIS保証トルクを大幅にアップしています。 ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着することにより、奥深いねじ締めにも対応します。材質クロムモリブデン鋼形状オフセット型幅(mm)10全長(mm)105質量(g)120サイズ規格ミリ
- これ1本で4サイズのボルト・ナットに対応!ラチェット機構付。材質(本体)S45C
- ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。 ヘッドは任意の角度に調整可能です。首振りありラチェット機構あり
- 両端はサイズ違いのギアラチェットになっており、1本で2サイズの作業が行えます。 またフレックスタイプなので角度調節が可能です。用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ送り角度(°)5
- 狭い所や奥まった所に便利な角度付ラチェットレンチです。設備、配管、建設、整備など幅広くご使用できます。用途設備、配管、建設、整備など幅広いシーンで呼び寸法(mm)6×8、10×12、11×13、14×17、19×21全長(mm)120(6×8)、144(10×12)、170(11×13)、199(14×17)、228(19×21)歯数18(6、8、10側)、 20(11、12、14側)、19(13側)、22(17、19側)、24(21側)角度(°)25送り角度(°)20(6、8、10側)、 18(11、12、14側)、18.95(13側)、16.36(17、19側)、15(21側)1セット(5本)¥2,998税込¥3,298当日出荷
- ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmを除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 首振り角度は180°です。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり仕様十二角首振りあり
- 複雑な場所や平面での作業に15度の範囲で自由に角度を変えながら使用できます。 1丁4サイズに対応します。 本締め可能です。首振りあり
- ベッセル
板ラチェットビスキャッチ
家具組立・自転車で使われるヘックスネジ用ビットとプラスビットのセット。 ねじを近づけると強力マグネットでキャッチします。ねじを落とさず片手で作業ができます。用途家具組み立て・自転車などの狭い奥まった個所でのねじ締め。トラスコ品番810-6878セット内容(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:4・6mm/六角ビット:H2.5・H3・H4・H5・H6/板ラチェットドライバー/ビスキャッチ/ビットベルトホルダー種類セット品先端形状プラス/マイナス/六角商品構成セット品1セット¥1,898税込¥2,088当日出荷 - 1本で4サイズをカバー、実用性と経済性を両立しています。球状ギアで自由な角度での作業が可能です。狭い場所でも作業性に優れています。首振り角は15度です。落下防止、保管用取り付け穴を設けています。本締め作業が可能です。用途狭い場所でのねじ締め作業に。電設、配管作業に。首振りあり
- 高級感のある仕上げ加工を施したギアレンチ フレックスヘッドです。 サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。 72歯のラチェットにより、細かく滑らかに回すことができます。送り角が小さいため、狭い場所でも使いやすくなっています。 奥深い場所も180°に曲がるヘッド部でラクラク作業。用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ、サテン仕上げ首振角度(°)180送り角度(°)5ラチェット機構あり